カテゴリ

  • 洗車・清掃(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「polymax」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力カーシャンプー 希釈倍率35~40倍 中性タイプ POLYMAX強力カーシャンプー 希釈倍率35~40倍 中性タイプPOLYMAX(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20L)
当日出荷
高い洗浄性能でお車の汚れをきれいに除去します。泡立ちが良く泡切れも早いため作業性に優れています。ノーコンパウンドなのでどんな塗装車にも安心してご使用頂けます。塗装や環境に配慮した中性タイプです。コック付きバックインボックス仕様です。内容量20L(使用回数目安:中型車約120台~140台分)
用途自動車ボディの洗浄用付属品コック成分水、界面活性剤、防腐剤内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率35倍~40倍液性中性(ノーコンパウンド )危険物の類別非危険物適合塗装色オールカラー
PolyMax PC MUTOHPolyMax PCMUTOH
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
PolyMax PLA PolymakerPolyMax PLAPolymaker
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
一般PLAに比べて最大9倍の耐衝撃性を持つPLAフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)0.75
PolyMax PETG PolymakerPolyMax PETGPolymaker
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
従来のPETGと比べて機械的特性に優れ、幅広い用途で使用できるPETGの強化版フィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)0.75
スケール除去剤 POLYMAXスケール除去剤POLYMAX
2,698税込2,968
1本(300mL)
5日以内出荷
水アカやウロコなどを簡単除去するスケール除去剤です。水アカ(雨ジミ)、鱗、イオンデポジット、油膜を化学のチカラで簡単除去!使用可能な箇所の代表例:ボディ、テールランプ、未塗装樹脂、ヘッドライト、モールフッ酸・研磨剤不使用。大容量300ml(業務用)
用途イオンデポジット・鱗(ウロコ)・スケール除去成分フッ化水素カリウム、界面活性剤、塩酸、水液性酸性危険物の類別非危険物
撥水カーシャンプー 希釈倍率30倍 POLYMAX撥水カーシャンプー 希釈倍率30倍POLYMAX
9,998税込10,998
1箱(18L)
9日以内出荷
洗車と同時に撥水可能なカーシャンプー極小粒子のシリコーンで強力撥水します。ノーコンパウンドで塗装面を傷めず安心して使用できます。撥水性能だけでなく、高い洗浄力も備えています。コック付きバックインボックス仕様です。内容量18L(使用回数目安:中型車約90台~110台)
用途自動車ボディの洗浄、撥水用付属品コック成分シリコーン、界面活性剤、防腐剤、ノルマルプロピルアルコール、水内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率30倍液性弱酸性危険物の類別非危険物適合塗装色オールカラー