カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • 建築金物(17)
  • 機構部品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pom 丸 棒」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
119税込131特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(80件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に材質ポリアセタール(POM)タイプ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアセタール丸棒 コクゴポリアセタール丸棒コクゴ(2件のレビュー)
329税込362
1本(1000mm)
4日以内出荷から15日以内出荷
材質POM(ポリアセタール)長さ(mm)1000
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
128税込141
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
ポリアセタール丸棒(黒) コクゴポリアセタール丸棒(黒)コクゴ(3件のレビュー)
339税込373
1本(1000mm)
当日出荷から10日以内出荷
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)
558税込614
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。長さ(mm)1000材質ポリペンコアセタール白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
ホワイトABS丸棒 光モールホワイトABS丸棒光モール(8件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)495
【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒 東レプラスチック精工【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒東レプラスチック精工(2件のレビュー)
819税込901
1本
7日以内出荷
特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠ヨコヅナ(31件のレビュー)
679税込747
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(34件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000白色材質ポリエチレンタイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
ステンレス枠U型戸車ベアリング入ジュラコン(R)車 ヨコヅナステンレス枠U型戸車ベアリング入ジュラコン(R)車ヨコヅナ(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
タイプU型枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナメタル入り取替戸車ジュラコン(R)車ヨコヅナ(10件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン丸棒 コクゴポリプロピレン丸棒コクゴ(1件のレビュー)
309税込340
1本(1000mm)
当日出荷から9日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1000
超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ超強力マグネットフック<タフピタ>コクヨ(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。 上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。 平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。 フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。 裏面キズ防止シート付きです。 壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。 分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール材質(磁石)フェライト磁石特性超強力
下車 鉄枠 ヨコヅナ下車 鉄枠ヨコヅナ
6,498税込7,148
1セット(20個)
当日出荷から10日以内出荷
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途サッシ 等材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
【オーダー】ポリアセタール(POM) 丸棒 ノーブランド【オーダー】ポリアセタール(POM) 丸棒ノーブランド
329税込362
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質ポリアセタール(POM)形状丸棒備考素材豆知識はこちら材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
エイビーエス黒丸棒 コクゴエイビーエス黒丸棒コクゴ(2件のレビュー)
579税込637
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS(B)(エイビーエス黒)長さ(mm)1000
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(3件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
当日出荷
長さ(mm)495材質PVCグレー
B型フラッター戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナB型フラッター戸車ジュラコン(R)車ヨコヅナ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
タイプU型車輪径(Φmm)33質量(g)25耐荷重(kg)25(2ヶ当り)車輪POM成型加工枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
ロッド受け(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)6.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)8寸法H3(mm)3標準色適合径(Φmm)ロッド:6タキゲンコード22261
サッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車ヨコヅナ(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途窓・玄関・引戸etc.車輪20mm(POM車)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Φ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
2,900税込3,190
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-82径(mm)50
Φ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ(1件のレビュー)
1,850税込2,035
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-81径(mm)40
ロッド受け TAKIGEN(タキゲン)ロッド受けTAKIGEN(タキゲン)
50税込55
1個
当日出荷
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法L(mm)49寸法D(Φmm)10.1寸法P(mm)34寸法H1(mm)20寸法H2(mm)10寸法H3(mm)4標準色適合径(Φmm)ロッド:10タキゲンコード23910
ロッド受け(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け(Φ8用)TAKIGEN(タキゲン)
55税込61
1個
当日出荷
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)8.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)18寸法H2(mm)10寸法H3(mm)4標準色適合径(Φmm)ロッド:8タキゲンコード22260
サッシ取替戸車 パック ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 パック ジュラコン(R)車ヨコヅナ
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途網戸・小窓etc.タイプ丸型芯棒4mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
下車 ステンレス枠 ヨコヅナ下車 ステンレス枠ヨコヅナ
5,998税込6,598
1セット(20個)
当日出荷から10日以内出荷
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途サッシ 等材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
Φ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
1,040税込1,144
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-80径(mm)30
ポリアセタールガラス入り丸棒 コクゴポリアセタールガラス入り丸棒コクゴ
9,498税込10,448
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質POM(G)(ポリアセタールガラス25%入)長さ(mm)1000
アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒 三ツ星”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒三ツ星
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000
ジュラコン(R)戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナジュラコン(R)戸車ステンレス枠ベアリング入ヨコヅナ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
タイプ丸型車輪径A(mm)40質量(g)55寸法L(mm)18寸法A(mm)92耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)5寸法B(mm)76寸法C(mm)36車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)5寸法N(mm)1寸法O(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)14寸法K(mm)4寸法f(mm)35サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)バーホルダー (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
109税込120
1個
6日以内出荷
コンベアガイドGPP-0513やΦ5丸棒ガイドを取り付けるホルダー
用途コンベア側面ガイド用材質ポリアセタール[POM]質量(g)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
フリーRレール RAエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)フリーRレール RAエンドキャップBAUHAUS(マツ六)
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
下向き、横向きどちらでも使用可能
用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×30 2本、防水パッキン2個、スペーサー2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ70.6×厚さ87全長(mm)70.6適合サイズ丸棒・支柱:34
Φ50x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ50x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
4,830税込5,313
1本
8日以内出荷
材質POM全長(mm)500アズワン品番64-2210-86径(mm)50