カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 事務用品(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 建築金物(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pom40」の検索結果

83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    用途低炭素鋼の加工
  • 鋼管用ポールバンド高耐食めっき鋼板仕様 未来工業

    鋼管用ポールバンド高耐食めっき鋼板仕様

    未来工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    翌日出荷
    ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
  • プルスタッドボルト BIG DAISHOWA

    プルスタッドボルト

    BIG DAISHOWA
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番460-9786適合機種森精機製作所、静岡鐡工所質量(g)90規格90°型ねじ径M16テーパーBT40
  • 鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)高耐食めっき鋼板仕様 未来工業

    鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)高耐食めっき鋼板仕様

    未来工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌日出荷
    ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。
    パイプ径d(Φmm)87.9~89.1許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)
  • プルスタッドボルト BIG DAISHOWA

    プルスタッドボルト

    BIG DAISHOWA
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)ステンレス仕様 未来工業

    鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)ステンレス仕様

    未来工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌日出荷
    ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。
    パイプ径d(Φmm)87.9~89.1許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)
  • ポールバンドキットステンレス仕様 未来工業

    ポールバンドキットステンレス仕様

    未来工業
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    翌日出荷
    ウオルボックスや取付板等をポールに取り付けるキットです。 (上下2点止め) 端面によるケガ防止の樹脂キャップ付。
    適合パイプ径(Φmm)48~350許容静荷重(N[kgf])垂直方向98(10)
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    ¥608税込¥669
    1個
    6日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
  • アクアシステム ペールポンプアダプタ Φ40(POM) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アクアシステム ペールポンプアダプタ Φ40(POM)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    P-S用の付属のアダプタ40mm
    危険物の類別非危険物
  • 甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック

    甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り)

    ケージーパルテック
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個ほか
    6日以内出荷
    甲丸レール用POM戸車
    仕様調整付・ベアリング入材質枠、SUS304、車、POM車輪径(Φmm)35取付穴径4.5Φ調整範囲(mm)E寸法5~12適合扉質量(kg)40
  • Φ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコ

    Φ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,850税込¥2,035
    1本
    当日出荷
    サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質POM全長(mm)300径(mm)40
  • Φ40x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコ

    Φ40x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)

    エスコ
    ¥3,090税込¥3,399
    1本
    翌日出荷
    サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質POM全長(mm)500径(mm)40
  • ハサミ 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    ハサミ 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    初めてのはさみはコレで決まり!お子様にも使いやすい、切れ味かる~いベルヌーイカーブ刃。丸い刃先で、安心設計。切りたいものを、軽く、楽しく、安全に。小さな手にも、フィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。切断に最適な刃の開き角度(約 30°)を常に一定に保つベルヌーイカーブ刃。薄い紙から工作で使う画用紙などの厚いものまで、子どもの握力でも軽い力で切ることができます。刃はテープなどの粘着物を切ってもべたつかず、汚れにくいフッ素コーティング仕上げ。指が痛くなりにくく、滑りにくい「やわらかグリップ」。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。長時間使っても疲れにくく、指が痛くなりません。先端に丸みを施した刃先で、お子様の安全性に配慮しました。摩擦が少ない特殊リング機構採用で、滑らかな使い心地が持続します。表裏を選ばずはめられるキャップ付で、収納時も安心です。(なまえシール付)
    仕様テープの粘着物がベタつかず、汚れやサビに強いフッ素コート、丸い刃先の安心設計。キャップ付き(名前シール付)材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP長さ(mm)144板厚(mm)1.8刃渡り(mm)52グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
  • 平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.5 歯の数 40, ピッチ円直径 20mm RS PRO

    平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.5 歯の数 40, ピッチ円直径 20mm

    RS PRO
    ¥889税込¥978
    1個
    8日以内出荷
    モジュール = 0.5。歯の数 = 40。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 5mm。ピッチ円直径 = 20mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 3mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッグクリップ<強力イタメンクリップ> コクヨ

    タッグクリップ<強力イタメンクリップ>

    コクヨ(3件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ 新開発フラットホールド構造なので、衣服を痛めにくい クリップの保持力約2倍(従来比) クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。 安全ピン付き
    仕様安全ピン・クリップ両用型材質クリップ:R-POM、ベルト:R-PE紙質再生材配合率/クリップ:R-POM55%、ベルト:R-PE40%グリーン購入法適合
  • 平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.8 歯の数 40, ピッチ円直径 32mm RS PRO

    平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.8 歯の数 40, ピッチ円直径 32mm

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    モジュール = 0.8。歯の数 = 40。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 32mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 4mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 1 歯の数 40, ピッチ円直径 40mm RS PRO

    平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 1 歯の数 40, ピッチ円直径 40mm

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    モジュール = 1。歯の数 = 40。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 8mm。ピッチ円直径 = 40mm。ハブ径 = 16mm。フェイス幅 = 6mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッグクリップ 2ウェイタイプ コクヨ

    タッグクリップ 2ウェイタイプ

    コクヨ
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    通常のタッグ名札機能に加え、同シリーズのネックストラップと組み合わせれば、吊り下げて使うこともできます。
    仕様クリップ型材質タッグクリップ:R-POM55%、ベルト:R-PE40%グリーン購入法適合
  • ハサミ 左利き用 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ 左利き用 子供用 フッ素コート フィットカットカーブ ジュニア ケース付 左右非対称

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    初めてのはさみはコレで決まり!お子様にも使いやすい、切れ味かる~いベルヌーイカーブ刃。丸い刃先で、安心設計。切りたいものを、軽く、楽しく、安全に。小さな手にも、フィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。切断に最適な刃の開き角度(約 30°)を常に一定に保つベルヌーイカーブ刃。薄い紙から工作で使う画用紙などの厚いものまで、子どもの握力でも軽い力で切ることができます。刃はテープなどの粘着物を切ってもべたつかず、汚れにくいフッ素コーティング仕上げ。指が痛くなりにくく、滑りにくい「やわらかグリップ」。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。長時間使っても疲れにくく、指が痛くなりません。先端に丸みを施した刃先で、お子様の安全性に配慮しました。摩擦が少ない特殊リング機構採用で、滑らかな使い心地が持続します。表裏を選ばずはめられるキャップ付で、収納時も安心です。(なまえシール付)。左利き用はさみ
    仕様テープの粘着物がベタつかず、汚れやサビに強いフッ素コート、丸い刃先の安心設計。キャップ付き(名前シール付)材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP長さ(mm)144色イエロー板厚(mm)1.8刃渡り(mm)52グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
  • POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(6件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。材質ポリペンコアセタール長さ(mm)1000色白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
  • ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右非対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ チタンコート フィットカットカーブ 左右非対称 ケース付

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    高硬度チタニウムをコーティングで50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現したフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高硬度チタニウムをコーティングすることにより、50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現しました。携帯に便利なキャップ付き。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。左右非対称
    仕様左右非対称のジャストグリップ、グッドデザイン賞受賞商品、チタンコート、キャップ付きトラスコ品番836-4472材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM長さ(mm)188色チタンブルー板厚(mm)1.8アズワン品番65-0600-63刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、チタンコート繰り返し・詰め替え対応
  • プルボルトレンチ BIG DAISHOWA

    プルボルトレンチ

    BIG DAISHOWA
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タッグ名札(PETケース)<強力イタメンクリップ> コクヨ

    タッグ名札(PETケース)<強力イタメンクリップ>

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ 新開発フラットホールド構造なので、衣服を痛めにくい クリップの保持力約2倍(従来比) クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。 カードがハッキリ見える高透明PETケース 安全ピン付き
    仕様名刺サイズ、ヨコ型、安全ピン・クリップ両用型材質ケース:R-PET、クリップ成形部:R-POM、ベルト:R-PE紙質再生材配合率/本体:R-PET80%、クリップ成形部:R-POM55%、ベルト:R-PE40%カードサイズ(mm)56×91グリーン購入法適合
  • タッグ名札(ソフトケースチャック)<強力イタメンクリップ> コクヨ

    タッグ名札(ソフトケースチャック)<強力イタメンクリップ>

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ 新開発フラットホールド構造で衣服を痛めにくい クリップの保持力約2倍(従来比) クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。 安全ピン付き チャック式ソフトケースでカードの落下を防ぎます。
    仕様名刺・IDカード用 ソフトケース タテ型、安全ピン・クリップ両用型材質ケース:R-PP、クリップ成形部:R-POM、ベルト:R-PEケース色透明紙質再生材配合率/本体:R-PP61%、クリップ成形部:R-POM55%、ベルト:R-PE40%カードサイズ(mm)91×56グリーン購入法適合
  • Racing Composite R40 NUT(単品) KYO-EI

    Racing Composite R40 NUT(単品)

    KYO-EI(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右非対称 ケース付 PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ 左右非対称 ケース付

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右非対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
    仕様左右非対称のジャストグリップ、グッドデザイン賞受賞商品、フッ素コート、キャップ付きトラスコ品番836-4469材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM長さ(mm)188色ホワイト/グレー板厚(mm)1.8アズワン品番65-0600-60刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
  • ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-01 アーテック[学校教材・教育玩具]

    スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-01

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,800税込¥1,980
    1本
    当日出荷
    すぐ使える、すぐ描けるiPad対応・高性能スタイラスペン。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐ使えます。パームリジェクション機能により、画面に手を置いても誤タッチが起こらず快適に描画可能。傾き検知機能で自然な線の表現も実現。約40分の急速充電で最大10時間連続使用でき、10分間の無操作で自動スリープに入り省電力。5段階のバッテリー表示で充電残量が視覚的にわかりやすいのもポイントです。画面に優しいPOM素材の樹脂ペン先を採用し、交換用ペン先が2個付属。材質:本体:アルミニウム合金、ペン先:POM。サイズ:Φ9×165mm。セット内容:本体×1、充電用ケーブル(C-C)×1、交換用ペン先×2
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1、充電用ケーブル(C-C)×1、交換用ペン先×2材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM寸法(mm)Φ9×165
  • タッグ名札(ソフトチャック式)<強力イタメンクリップ> コクヨ

    タッグ名札(ソフトチャック式)<強力イタメンクリップ>

    コクヨ
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ 新開発フラットホールド構造なので、衣服を痛めにくい クリップの保持力約2倍(従来比) クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。 チャック式ソフトケースでカードの落下を防ぐ 安全ピン付き
    仕様名刺・IDカード用 チャック付き、ヨコ型、安全ピン・クリップ両用型材質ケース:R-PP、クリップ成形部:R-POM、ベルト:R-PE紙質本体:R-PP61%、クリップ成形部:R-POM55%、ベルト:R-PE40%カードサイズ(mm)56×91グリーン購入法適合
  • 平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.8 歯の数 50, ピッチ円直径 40mm RS PRO

    平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.8 歯の数 50, ピッチ円直径 40mm

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    モジュール = 0.8。歯の数 = 50。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 40mm。ハブ径 = 14.5mm。フェイス幅 = 4mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-02 アーテック[学校教材・教育玩具]

    スタイラスペン 急速充電(for iPad) SP-02

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,700税込¥1,870
    1本
    当日出荷
    すぐ使える、すぐ描けるiPad対応・高性能スタイラスペン。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐ使えます。パームリジェクション機能により、画面に手を置いても誤タッチが起こらず快適に描画可能。傾き検知機能で自然な線の表現も実現。約40分の急速充電で最大10時間連続使用でき、10分間の無操作で自動スリープに入り省電力。5段階のバッテリー表示で充電残量が視覚的にわかりやすいのもポイントです。画面に優しいPOM素材の樹脂ペン先を採用し、交換用ペン先が2個付属。材質:本体:アルミニウム合金、ペン先:POM。サイズ:Φ9×165mm。セット内容:本体×1、充電用ケーブル(C-A)×1、交換用ペン先×2
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1、充電用ケーブル(C-A)×1、交換用ペン先×2材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM寸法(mm)Φ9×165
  • タッグ名札2ウェイタイプ 名刺IDサイズ チャック コクヨ

    タッグ名札2ウェイタイプ 名刺IDサイズ チャック

    コクヨ
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    2ウェイタッグクリップを使用。同シリーズのネックストラップを組み合わせれば、吊り下げ仕様・クリップ仕様のどちらにも使えます。
    ケース色透明グリーン購入法適合
  • 平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.5 歯の数 80, ピッチ円直径 40mm RS PRO

    平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.5 歯の数 80, ピッチ円直径 40mm

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    モジュール = 0.5。歯の数 = 80。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 40mm。ハブ径 = 14mm。フェイス幅 = 3mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 名札セット 2ウェイソフト コクヨ

    名札セット 2ウェイソフト

    コクヨ
    ¥659~税込¥725~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。 吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。 名刺・IDカード用(56×91mm)
    材質ケース:R-PP61%、ひも:R-PET100%、フック:R-POM、タッグクリップ:R-POM55%、ベルト:R-PE40%、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PPケース色透明カードサイズ(mm)56×91
  • タッグ名札(ソフトケース)<強力イタメンクリップ> コクヨ

    タッグ名札(ソフトケース)<強力イタメンクリップ>

    コクヨ
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ 新開発フラットホールド構造なので、衣服を痛めにくい クリップの保持力約2倍(従来比) クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。 チャックなしで出し入れスムーズ 安全ピン付き
    仕様名刺サイズ、ヨコ型、安全ピン・クリップ両用型材質ケース:R-PP、クリップ成形部:R-POM、ベルト:R-PE紙質再生材配合率/本体:R-PP70%、クリップ成形部:R-POM55%、ベルト:R-PE40%カードサイズ(mm)56×91グリーン購入法適合
  • ハンディファン&しゃぼん パイナップル アーテック[学校教材・教育玩具]

    ハンディファン&しゃぼん パイナップル

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥310税込¥341
    1個
    3日以内出荷
    シャボン玉で遊びながら涼む、新しい夏の相棒。扇風機とシャボン玉が一体化した新感覚アイテムです。かわいいパイナップル型デザインが魅力的で、持ち運びにも便利。涼しさを提供するハンディファン機能と、遊び心いっぱいのシャボン玉機能が1台で楽しめます。シャボン玉液付きなので、届いたその瞬間からすぐに遊べます。材質:PP、POM、PET。サイズ:200×90×40mm。セット内容:本体×1
    用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。セット内容本体×1材質PP、POM、PET寸法(mm)200×90×40
  • ドルフィンしゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具]

    ドルフィンしゃぼん

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥455税込¥501
    1個
    3日以内出荷
    かわいいイルカのしゃぼん玉。イルカ型のかわいらしいフォルムが目を引く、トリガータイプのシャボン玉マシンです。引き金を引くだけの簡単操作で、たくさんのシャボン玉を飛ばせます。握りやすい設計とトリガータイプで、小さなお子様でも簡単に操作できます。イルカの形がかわいく、見た目も楽しいシャボン玉マシンです。シャボン液が入っているので、すぐに使えます。外遊びにぴったりなアイテムです。材質:PS、POM、PET、PP。サイズ:145×125×40mm
    用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。セット内容本体のみ材質PS、POM、PET、PP寸法(mm)145×125×40適合年齢(歳)3
  • 【レンタル】テクスチャー食感試験機 TEX-200N 日本計測システム(JISC)

    【レンタル】テクスチャー食感試験機 TEX-200N

    日本計測システム(JISC)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    食品の食感を定量的に数値化するテクスチャー(食感)試験ができます。演算処理により硬さ・付着性・凝集性などのデータを測定できます。多様な試験条件・アタッチメントにより、ゲル状・ペースト状の物質の特性を測定することも可能です。USBメモリに測定条件や測定結果を保存可能です。オプションの外付け機器で温度、湿度のデータが併せて記録できます。
    寸法(mm)338×276×424質量(kg)約16.5電源AC100~240V測定項目硬さ・付着性・凝集性・脆さ(もろさ)・弾力性・咀嚼(そしゃく)性・ガム性・粘着力対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB、RS232C負荷容量200(N)試験方法テクスチャー試験(テクスチャープロファイル分析法による)、ゼリー強度(JIS K 6503)試験、圧縮試験、引張試験、剥離試験サービス分類レンタル
  • ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
  • ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ボタン SPST-NC

    ZF CHERRY(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ:ボタン●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト定格電流:6 @ 250 V ac A●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NC●IP評価:IP6K7●操作力:1.96 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:銀合金●機械的寿命:1000000Operations●動作温度範囲:-40 → +120℃●ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC1 6 A). シール構造スイッチ、IP67保護 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト(2.8 x 0.5 mm)、配線済み(500 mm x 0.75 mm 2 )リードの各種の端末終端に対応 ハウジング材質: PET / PBT (UL94V-0) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 動作温度範囲: -40 → 120 ℃ 配線済みタイプの最大動作温度は105 ℃ ピボット型レバーが凍結する恐れがある低温高湿度の環境での操作に最適な凍結防止型レバーオプション 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応