カテゴリ

  • 測定用品(13)
    • テスタ(マルチメータ)(13)
  • 制御機器(59)
    • 受動部品その他関連用品(12)
    • 基板用コネクタ(8)
    • 同軸コネクタ(18)
  • 学童・教育用品(6)
    • 電気/電流/磁界(2)
  • 電気材料(10)
    • 差込みコネクタ(3)
    • 電気工事用テストリード(1)
    • モジュラージャック(4)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ

「pomona」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pomona BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
  • Pomona BNC メス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC メス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着
  • Pomona BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 149mmセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒 , 赤素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
  • Pomona BNC オス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC オス → バナナプラグ, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +55℃BNC/スタッカブル 4mm バナナプラグ. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端にスタッカブル 4mm バナナプラグ 2 つを装着
  • Pomona テストリード/コネクタキット POMONA

    Pomona テストリード/コネクタキット

    POMONA
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona BNC メス → ミニ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC メス → ミニ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 140mmセカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングル動作温度 Max = +55℃Minigrabber BNCワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着
  • Pomona ICクリップ, 黒/赤 POMONA

    Pomona ICクリップ, 黒/赤

    POMONA
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • Pomona フッククリップ, 黒, 4723-0 POMONA

    Pomona フッククリップ, 黒, 4723-0

    POMONA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様●プロダクトタイプ: フッククリップ●チップタイプ: フック●色: 黒●定格電流: 5A●定格電圧: 60V dc●コンタクト材質: 金●チップサイズ: 3mm●長さ: 65mm●バナナジャック付き Pomona Minigrabber R テストクリップには、プランジャに内蔵された標準的なバナナジャックがあります。バナナプラグパッチコードの端にグラバーテストクリップを直接取り付けるのに最適です 黒色ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona 5510 同軸コネクタキット POMONA

    Pomona 5510 同軸コネクタキット

    POMONA
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様Pomona - キット. BNCと4mmのプラグ/ソケット間を完全に相互接続可能 アダプタ6個
  • Pomona 5748 同軸コネクタキット POMONA

    Pomona 5748 同軸コネクタキット

    POMONA
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様キットタイプ:特大ユニバーサルアダプタキット●キット内容:(41)アダプタ、BNCソケット●Pomona - キット. BNC、TNC、N、SMA、UHF、miniUHF、F、及びフォノ(RCA)を接続するためのキット(大) 4 mmアダプタによる相互接続が可能 BNCソケットの「T」ピース付属 アダプタ41個
  • Mueller BNC オス → バナナプラグ, テストリード MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC オス → バナナプラグ, テストリード

    MUELLER ELECTRIC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCオスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4MM バナナ プラグ スタッキング 36A レッド POMONA

    4MM バナナ プラグ スタッキング 36A レッド

    POMONA
    7,398税込8,138
    1個
    16日以内出荷
    仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:36A 定格電圧:70VDC コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 スチールアズワン品番65-1602-88
  • アダプタ BNC TO 4MM バナナ POMONA

    アダプタ BNC TO 4MM バナナ

    POMONA
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:レセプタクル Inter シリーズ コネクタ B:バナナ 4mm ポジションへの変換:2 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1585-57
  • Pomona テストリードキット POMONA

    Pomona テストリードキット

    POMONA
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    仕様キット内容 = 接点、ジャンパリード、テストクリップSOICクリップキット(5514). SOIC及びSOJデバイス用テストクリップ スクエアピン、ワイヤラップ、又はジャンパリードに接続 ノイズフリー、金めっきコンタクト コンタクト間の絶縁バリアによって隣接するチップリードの誤短絡を防止. 内容: 6種類のサイズのクリップ(8、14、16、20、24、28ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona バナナコネクタ オス グレー, 1368-A-36 POMONA

    Pomona バナナコネクタ オス グレー, 1368-A-36

    POMONA
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: グレー●オス/メス: オス●定格電圧: 300V●タイプ: テストコネクタ●Pomona Banana / ダブルバナナプラグケーブルアセンブリは 36 インチです。電源やテスト装置をブレッドボードに接続するのに最適です。ダブルバナナプラグは Pomona モデル 22695233 および 4243 に合致します Pomona モデル番号 1581285449003760 に対応するシングルバナナプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona バナナコネクタ 黒, 4898-0 POMONA

    Pomona バナナコネクタ 黒, 4898-0

    POMONA
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: 黒●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5kV●定格電流: 15A●タイプ: テストコネクタ●Pomona スタッカブルダブルバナナプラグ ( ケーブルガイド付き ) ケーブルまたは小型コンポーネントを止めねじで簡単に取り付けることができます。テストの汎用性のために、バナナプラグは垂直に積み重ねることができます。バナナプラグスプリングは、ベリリウム銅のため長寿命です 黒ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona バナナソケット メス 赤, 72922-2 POMONA

    Pomona バナナソケット メス 赤, 72922-2

    POMONA
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: 赤●オス/メス: メス●端子方法: はんだ●定格電圧: 600V●定格電流: 10A●タイプ: テストコネクタ●Pomona 2 mm 安全シース付きジャック、はんだタブ付き。ボディはポリアミド製。ピンは、ニッケルめっき黄銅及びニッケルめっきナットです。定格: 600 V CAT II 、 10 A 赤色ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona BNC オス → マイクロ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC オス → マイクロ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 150V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングル動作温度 Max = +55℃Micrograbber BNC ワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着。
  • Pomona BNC メス → マイクロ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC メス → マイクロ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 150V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングル動作温度 Max = +55℃Micrograbber BNC ワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着。
  • Pomona バナナソケット メス 黒, 2269-0 POMONA

    Pomona バナナソケット メス 黒, 2269-0

    POMONA
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様●色: 黒●オス/メス: メス●定格電圧: 2.5kV●定格電流: 15A●タイプ: テストコネクタ●Pomona 絶縁ダブルバナナジャックは、ポリカーボネート製の光沢スズめっき黄銅取り付けベース製で、ポリカーボネート製の絶縁体で、ロックワッシャはニッケルめっきスチール製です。1.60 ~ 0.375 インチ (1.60 ~ 9.53 mm) のパネルに取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナ・ケーブルのみ サンハヤト

    バナナ・ケーブルのみ

    サンハヤト(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    WK-BB05Sのケーブのみです。 電流12Aに対応しています。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルが、赤色・黒色 それぞれ1本づつ入っています。
    材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC定格電圧(V)DC60/AC30ケーブル長(m)0.5定格電流(A)12導体断面積(mm2)0.75
  • アダプタ トライアキシャル ジャック-BNC プラグ POMONA

    アダプタ トライアキシャル ジャック-BNC プラグ

    POMONA
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    仕様同軸タイプからの変換:三軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1577-03
  • Pomona テストプローブ, 黄 POMONA

    Pomona テストプローブ, 黄

    POMONA
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 3A色 = 黄プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1.62mmチップ材料 = ニッケルめっきベリリウム銅バックプローブピン. 最大24.39 mmの深さまでコネクタ内部の端子に接続 狭いスペースに合わせてピンを屈曲可能 モジュラテストリードに適合したバナナジャック 暗い場所で見つけやすいブライトイエロー 33 Vrms / 70 Vdcを超える電圧で手に持って使用することは不可
  • Pomona BNC オス → ミニ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC オス → ミニ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 140mmセカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングル動作温度 Max = +55℃Minigrabber BNCワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着
  • アダプタ BNC ソケット TO 2 X 4MM バナナ POMONA

    アダプタ BNC ソケット TO 2 X 4MM バナナ

    POMONA
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    仕様Inter シリーズ コネクタ A:BNC 同軸 ポジションからの変換:1 種別からの変換:レセプタクル Inter シリーズ コネクタ B:バナナ 4mm ポジションへの変換:2 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1585-56
  • バナナ・ケーブルセット サンハヤト

    バナナ・ケーブルセット

    サンハヤト(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。 電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
    材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30ケーブル長(m)0.5定格電流(A)12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時)導体断面積(mm2)0.75
  • Pomona バナナソケット メス 黒, 72922-0 POMONA

    Pomona バナナソケット メス 黒, 72922-0

    POMONA
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: 黒●オス/メス: メス●端子方法: はんだ●定格電圧: 600V●定格電流: 10A●タイプ: テストコネクタ●Pomona 2 mm 安全シース付きジャック、はんだタブ付き。ボディはポリアミド製。ピンは、ニッケルめっき黄銅及びニッケルめっきナットです。定格: 600 V CAT II 、 10 A 黒ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomonaマルチメータ用テストリード, 1.3m POMONA

    Pomonaマルチメータ用テストリード, 1.3m

    POMONA
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リードタイプ: テストリードキット●コネクタサイズ: バナナプラグ●リード長: 1.3m●安全カテゴリ: IEC 61010-031●Pomona 電気 DMM テストリードキット、ライトアングルバナナプラグ付きテストリードは、ハンドヘルドデジタルマルチメータでの使用に最適です。柔軟なテストリードは、より線数の多いシリコンワイヤを採用しており、極めて高い柔軟性と高い耐熱性を実現しています。バナナプラグは、ワイヤに直接成形されているため、優れたプル強度を発揮します。二重絶縁(デュアル押出)シリコンリードの摩耗表示により、安全性を高めるために内層は白色になっています。絶縁が施された精密ポイントアダプタにより、届きにくい場所にあるテストポイントに簡単にアクセスできます。プローブ、ワニ口クリップ、スペードラグは、汎用性をテストするためにテストリードに直接装着します。テストアクセサリは、 4 つ折りのナイロンポーチに簡単に収納できます 安全スタイルのシースバナナプラグに対応するほとんどのマルチメータと互換性があります CE対応 携帯型アクセサリについては、 IEC61010-031 規格に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-K-120 POMONA

    Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-K-120

    POMONA
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG174/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 3.05m●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、優れた強度と耐久性を実現するためにケーブルジャケットに直接結合されています。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 610mm, 2249-C-24 POMONA

    Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 610mm, 2249-C-24

    POMONA
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 610mm●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、ケーブルジャケットに直接結合されているため、優れた強度と耐久性が得られます。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-C-120 POMONA

    Pomona 同軸ケーブル, BNC BNC, 3.05m, 2249-C-120

    POMONA
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG58C/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 3.05m●各端に BNC ( M )付きの Pomona ケーブルアセンブリ。成形ストレインリリーフは、優れた強度と耐久性を実現するためにケーブルジャケットに直接結合されています。BNC コネクタに採用されている PTFE 絶縁体及びニッケル変色しにくい外部シェルにより、長寿命と信頼性が実現されています。金めっきのセンターコンタクトにより、最も騒音が発生しません 接続可能 コネクタとケーブルはインピーダンス整合がとれていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω POMONA

    RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω

    POMONA
    7,598税込8,358
    1個
    11日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1666-09
  • アダプタ SMA ジャック SMB ジャック 50Ω POMONA

    アダプタ SMA ジャック SMB ジャック 50Ω

    POMONA
    9,298税込10,228
    1個
    11日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMB 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1522-63
  • ダブル バナナ プラグ 15A ネジ レッド POMONA

    ダブル バナナ プラグ 15A ネジ レッド

    POMONA
    4,298税込4,728
    1個
    11日以内出荷
    仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:MDP シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jun-2015)アズワン品番65-1552-88
  • アダプタ バナナ ジャック-12AWG ソケット レッド POMONA

    アダプタ バナナ ジャック-12AWG ソケット レッド

    POMONA
    5,698税込6,268
    1個
    11日以内出荷
    仕様種別:ジャック コネクタ マウント:- 定格電流:24A 定格電圧:2.5kV コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 終端 タイプ:- 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:アダプターアズワン品番65-1543-32
  • アダプタ バインディング ポスト - BNC プラグ レッド POMONA

    アダプタ バインディング ポスト - BNC プラグ レッド

    POMONA
    7,498税込8,248
    1個
    13日以内出荷
    仕様Inter シリーズ コネクタ A:バインディングポスト ポジションからの変換:1 種別からの変換:- Inter シリーズ コネクタ B:BNC 同軸 ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1603-54
  • アダプタ バナナ ジャック-ピン TIP 1POS POMONA

    アダプタ バナナ ジャック-ピン TIP 1POS

    POMONA
    4,598税込5,058
    1個
    13日以内出荷
    仕様Inter シリーズ コネクタ A:バナナ ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:ピン チップ ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ タイプ:テストアダプターアズワン品番65-1544-30
  • アダプタ バナナ ジャック-ソケット TIP レッド POMONA

    アダプタ バナナ ジャック-ソケット TIP レッド

    POMONA
    4,598税込5,058
    1個
    13日以内出荷
    仕様Inter シリーズ コネクタ A:バナナ ポジションからの変換:1 種別からの変換:ジャック Inter シリーズ コネクタ B:ソケット チップ ポジションへの変換:1 種別への変換:プラグ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015)アズワン品番65-1553-32