カテゴリ
- 作業工具(34)
- ベルトポンチ(1)
- センターポンチ(4)
- ポンチセット(3)
- ピンポンチ(23)
絞り込み
先端径(Φmm)
- 3
- 1(8)
- 1.5(6)
- 1.9(3)
- 2(19)
- 2.5(12)
- 3.9(4)
- 4(38)
- 4.5(6)
- 5(28)
- 5.9(5)
- 6(28)
- 7(11)
- 8(24)
- 9(10)
- 10(15)
- 12(6)
- 14(6)
- 15(4)
- 16(8)
- 先端径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 10未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(8)
- 120~140未満(11)
- 140~160未満(8)
- 160~180未満(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- スリーエッチ(1)
- エスコ(6)
- ハゼット(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
- Strong Tool(2)
- FACOM(2)
- アークランドサカモト(1)
- JTC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- Ampco(1)
- KUKKO(クッコ)(1)
- DIA-T(1)
- MAYHEW(1)
「ponnti」の検索結果

ピンポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。形状八角軸全長(mm)150
センターポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
センターポンチ 丸胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷丸胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。先端径(mm)(最大)3.0胴径(Φmm)8硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ピンポンチ
ハゼット¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
テーパーピンポンチ 丸胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ガスケットポンチ
JTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷8PCS。材質S45C寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)硬度HRC52先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
センターポンチ (台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
2.0-8.0mm/6本組平行ピンポンチ(グリップ付)
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷グリップ付で打撃の振動と衝撃を抑えます。仕様クロムバナジウム鋼先端径(mm)2・3・4・5・6・8
ピンポンチ
Strong Tool¥639税込¥7031本翌々日出荷用途平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き取りに 金づち跡が残りそうな変形物の釘打ちに 金づちの入らない狭い所の釘打ちに はみ出し釘に材質S53C 炭素工具鋼形状八角軸全長(mm)150平径(mm)9.5先端硬度HRC55±2/先端約2cm
ピンポンチ
ハゼット¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷から3日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途長軸タイプのピンポンチで深いピン穴に対応材質クロームバナジューム幅(mm)10全長(mm)175先端長(mm)80
ドリフトピン ヘビーデューティー仕様
ハゼット¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷から60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途各種ピン抜き作業の最初に使用材質クロームバナジューム全長(mm)120
ピンポンチ
アークランドサカモト¥699税込¥7691個翌々日出荷用途ギヤのノックピン抜きや、かなずちの頭が入らないところの釘打ちや、釘の頭を沈めたり、狭い場所や隅を打ち付けるほか、釘抜きと組み合わせてはみ出した釘を抜く際に材質高級炭素工具鋼色シルバー表面処理特殊熱処理
4PCピンポンチセット
DIA-T¥1,698税込¥1,8681個当日出荷正確な穴開け加工の必需品です。ピンポンチ4本セットです。用途テーパーピン・ノックピンの脱着や狭い所の作業。材質クロムバナジウム鋼入数4先端径(Φmm)3.0・4.0・5.0・6.0
防爆ピンポンチ
Ampco¥6,498税込¥7,1481本当日出荷先端部分が平らなので、スプリングピンなどの打ち抜きが容易にできます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC
ドリフトピン
ハゼット¥2,198税込¥2,4181本60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途各種ピン抜き作業の最初に使用材質クロームバナジューム全長(mm)120
ネイルポンチセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥7,298税込¥8,0281組90日以内出荷セット内容ネイルポンチ(2・3・4・5・6mm)、プラスチックスタンド全長(mm)165質量(g)490先端径(mm)2・3・4・5・6
ピンポンチセット
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781個100日以内出荷表面はクロームメッキ処理されています。 長い耐用年数を可能とするクロムバナジウム鋼です。 カラーコードにより、サイズが分かりやすくなっています。 湾曲したハンドルの形状で、ツールの滑りを防ぎ、最適なグリップを確保します。 6本セットピンポンチ(720-002/003/004/005/006/008)全長(mm)150軸長(mm)42、44、45、48、48、49グリップ径(Φmm)11入数6先端径(Φmm)2、3、4、5、6、8