アークランドサカモト
ピンポンチ
用途
ギヤのノックピン抜きや、かなずちの頭が入らないところの釘打ちや、釘の頭を沈めたり、狭い場所や隅を打ち付けるほか、釘抜きと組み合わせてはみ出した釘を抜く際に
材質
高級炭素工具鋼
色
シルバー
表面処理
特殊熱処理
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82263259
128055
150×9.5×9
63
5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
82263347
128051
150×9.5×9
62
2.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
82263399
128056
150×10×9.5
66
6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
82263469
128054
150×9.5×9
62
4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
82263557
128053
150×9.5×9
59
3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください