カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「pos12l」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンド POS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)

    THK(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ)

    IKO(日本トムソン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向左ねじ
  • ロッド端 M12 オス 炭素鋼 ボア12mm 全長69mm Metric Thread Standard オス LDK

    ロッド端 M12 オス 炭素鋼 ボア12mm 全長69mm Metric Thread Standard オス

    LDK
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    オスロッド - エンド 12 mm ボア M12 x 1.75 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M12 オス●内径:12mm●動定格荷重:10kN●静定格荷重:15.8kN●全体長さ:69mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2460アズワン品番65-8017-40
  • ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ 左ねじ用 PO LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工