カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(5)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pos14」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)

    THK(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド POS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)

    THK(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO

    ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
  • 給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付)

    IKO(日本トムソン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ
  • ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
  • 給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ)

    IKO(日本トムソン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向左ねじ
  • ロッド端 M14 オス 炭素鋼 ボア14mm 全長77mm Metric Thread Standard オス LDK

    ロッド端 M14 オス 炭素鋼 ボア14mm 全長77mm Metric Thread Standard オス

    LDK
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M14 オス●内径:14mm●動定格荷重:13kN●静定格荷重:22.1kN●全体長さ:77mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2451アズワン品番65-7968-73
  • ロッド端 M14 オス 炭素鋼 ボア14mm 全長77mm Metric Thread Standard オス LDK

    ロッド端 M14 オス 炭素鋼 ボア14mm 全長77mm Metric Thread Standard オス

    LDK
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    オスロッド - エンド 14 mm ボア M14 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M14 オス●内径:14mm●動定格荷重:13kN●静定格荷重:22.1kN●全体長さ:77mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2461アズワン品番65-7968-84
  • ロッド端 M14 オス 炭素鋼 ボア14mm 全長77mm Metric Thread Standard オス LDK

    ロッド端 M14 オス 炭素鋼 ボア14mm 全長77mm Metric Thread Standard オス

    LDK
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
    仕様●接続サイズ:M14 オス●内径:14mm●動定格荷重:17.2kN●静定格荷重:28.2kN●全体長さ:77mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2491アズワン品番65-8017-42
  • ロッド端 M14 オス 炭素鋼 ボア14mm 全長77mm Metric Thread Standard オス LDK

    ロッド端 M14 オス 炭素鋼 ボア14mm 全長77mm Metric Thread Standard オス

    LDK
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    オスロッド - エンド 14 mm ボア M14 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
    仕様●接続サイズ:M14 オス●内径:14mm●動定格荷重:17.2kN●静定格荷重:28.2kN●全体長さ:77mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2498アズワン品番65-7968-69
  • ステンレス製ヘアライン盤用キャビネット POS 河村電器産業

    ステンレス製ヘアライン盤用キャビネット POS

    河村電器産業
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
    材質ステンレス製ヘアライン加工構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋内用・屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • タップ・ドリルワンパック W イシハシ精工

    タップ・ドリルワンパック W

    イシハシ精工
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    この1パックでねじ切りが可能です。(中)(上)タップとストレートドリルがセットです。
    用途一般的なタップで多方面に使用されています。被削材:鉄、軽金属。材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:HSS
  • TB WIRE TO BRD 10POS 14AWG WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 10POS 14AWG

    WEIDMULLER
    2,198税込2,418
    1個
    13日以内出荷
  • TB WIRE TO BRD 3POS 14AWG フクハラ

    TB WIRE TO BRD 3POS 14AWG

    フクハラ
    1,598税込1,758
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔7.5mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:GMKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1627-75
  • TB WIRE TO BRD 5POS 14AWG WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 5POS 14AWG

    WEIDMULLER
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 定格電圧:320V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1565-33
  • TB WIRE TO BRD 9POS 14AWG WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 9POS 14AWG

    WEIDMULLER
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:9 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal LM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1573-37
  • ターミナル ブロック DIN レール 6POS 14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック DIN レール 6POS 14AWG

    WEIDMULLER
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷
    仕様ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:500V レベル数:1 製品群:Klippon A シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1557-02
  • TB WIRE TO BRD 10POS 14AWG フクハラ

    TB WIRE TO BRD 10POS 14AWG

    フクハラ
    2,498税込2,748
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:10 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 35ー 製品群:SMKDSP SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤー領域サイズ:1.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1658-89
  • TB WIRE TO BRD 11POS 14AWG WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 11POS 14AWG

    WEIDMULLER
    2,498税込2,748
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:11 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal LM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1573-39
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 12POS 14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 12POS 14AWG

    WEIDMULLER
    8,998税込9,898
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:12 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:27A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWGアズワン品番65-1572-79
  • ターミナル ブロック WIRE TO BRD 5POS 14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック WIRE TO BRD 5POS 14AWG

    WEIDMULLER
    739税込813
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:24A 定格電圧:600V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal PM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1550-96
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 6POS 14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 6POS 14AWG

    WEIDMULLER
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:6 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:27A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG
  • TB WIRE TO BRD 9POS 14AWG TH WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 9POS 14AWG TH

    WEIDMULLER
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:9 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1568-78
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 8POS 14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 8POS 14AWG

    WEIDMULLER
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:8 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWGアズワン品番65-1519-63
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 14AWG

    WEIDMULLER
    4,198税込4,618
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:7 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWGアズワン品番65-1551-05
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 14AWG

    WEIDMULLER
    6,198税込6,818
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:7 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:27A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWGアズワン品番65-1572-74
  • オートモーティブ ハウジング プラグ 14POS PBT APTIV (Formerly Delphi)

    オートモーティブ ハウジング プラグ 14POS PBT

    APTIV (Formerly Delphi)
    2,198税込2,418
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:APEX 150 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:14 適合製品:Aptiv APEX Mixed シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1577-99
  • ヘアライン盤用キャビネット POSシリーズ 河村電器産業

    ヘアライン盤用キャビネット POSシリーズ

    河村電器産業
    319,800税込351,780
    1個
    23日以内出荷から83日以内出荷
    表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
  • コネクタ ヘッダ 14POS 2列 2MM 日本モレックス(molex)

    コネクタ ヘッダ 14POS 2列 2MM

    日本モレックス(molex)
    689税込758
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
  • コネクタ RCPT 14POS 2.54MM 2列 HARWIN

    コネクタ RCPT 14POS 2.54MM 2列

    HARWIN
    929税込1,022
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:14 種別:レセプタクル 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1369-30
  • HD Connector Powerlok G2 1 Pos Recep 14 AMPHENOL

    HD Connector Powerlok G2 1 Pos Recep 14

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0223アズワン品番65-7784-03
  • コネクタ ヘッダ 14POS 1列 1.5MM 日本モレックス(molex)

    コネクタ ヘッダ 14POS 1列 1.5MM

    日本モレックス(molex)
    599税込659
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔1.5mm コンタクト数:14 種別:ヘッダ 製品群:Pico-SPOX 87437 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1353-29
  • コネクタ ヘッダ 14POS 2.54MM SMT MILL MAX

    コネクタ ヘッダ 14POS 2.54MM SMT

    MILL MAX
    4,898税込5,388
    1個
    16日以内出荷
    仕様ばね式コネクタタイプ:ターゲット ヘッダ ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:14 コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 材質:真鍮 種別:ヘッダアズワン品番65-1650-41
  • DIP ソケット 14POS 2.54MM スルーホール MILL MAX

    DIP ソケット 14POS 2.54MM スルーホール

    MILL MAX
    629税込692
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:14 コネクタ タイプ:DIP ソケット ピッチ間隔2.54mm 製品群:110 シリーズ 列ピッチ:7.62mm コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1648-64
  • ワイヤー-ボード CONN ヘッダ 14POS 2.54MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ワイヤー-ボード CONN ヘッダ 14POS 2.54MM

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,098税込3,408
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:TE AMP-LATCHシリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ヘッダ コンタクト数:14 列数:2 ピッチ間隔2.54mm コンタクト メッキ:金 シリーズ:AMP-LATCHアズワン品番65-1489-44
  • コネクタ FFC/FPC 14POS 1 列 2.54MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ FFC/FPC 14POS 1 列 2.54MM

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    819税込901
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:14 種別:レセプタクル 製品群:Trio-Mate シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト ポジション:- 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 FFC/FPC 厚さ:0.381mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-82