「poster printer」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直接感熱紙 白地黒発色915mmX60M 富士フイルムイメージングシステムズ直接感熱紙 白地黒発色915mmX60M富士フイルムイメージングシステムズ
17,980税込19,778
1箱(2本)
翌々日出荷
素材感熱紙
ST-1用直接感熱紙白地青発色 594 富士フイルムイメージングシステムズST-1用直接感熱紙白地青発色 594富士フイルムイメージングシステムズ
10,980税込12,078
1箱
5日以内出荷
素材感熱紙
A1プラスインクジェットプロッター/SureColor/4色/エントリーシリーズ/スタンド付きモデル EPSONA1プラスインクジェットプロッター/SureColor/4色/エントリーシリーズ/スタンド付きモデルEPSON
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式使用可能用紙サイズA1プラス商品タイププロッター色数4仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)質量(kg)38(インクカートリッジ含まず)長さ(m)印刷可能最大:18規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)エコマーク認定認定外径(Φmm)ロール紙:110以内精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×696×913電源電圧(V)AC100(50/60Hz)用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mmインターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n解像度2400dpi×1200dpi印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒内部メモリー1GB推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚稼動音(dB(A))動作時:約49動作温度(℃)10~35動作湿度(%)20~80(非結露)インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)エコマーク認定番号18 155 019
ST-1用感熱ロール紙 A1 エム・ビー・エスST-1用感熱ロール紙 A1エム・ビー・エス
10,980税込12,078
1箱(2ロール)
翌々日出荷
ポスタープリンター【かくだい君】ST-1専用ロール紙です。屋内掲示に適しています。
幅(mm)594白地/黒発色長さ(m)60規格A1
感熱プロッタ用紙 915mm巾 2本入 アジア原紙感熱プロッタ用紙 915mm巾 2本入アジア原紙
7,598税込8,358
1箱(2本)
翌々日出荷
素材感熱紙
A1プラスインクジェットプロッター/SureColor/4色/エントリーシリーズ/スタンド無しモデル EPSONA1プラスインクジェットプロッター/SureColor/4色/エントリーシリーズ/スタンド無しモデルEPSON(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式使用可能用紙サイズA1プラス商品タイププロッター色数4仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)質量(kg)27(インクカートリッジ含まず)長さ(m)印刷可能最大:18規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)エコマーク認定認定外径(Φmm)ロール紙:110以内精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×505×230電源電圧(V)AC100(50/60Hz)用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mmインターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n解像度2400dpi×1200dpi印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒内部メモリー1GB推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚稼動音(dB(A))動作時:約49動作温度(℃)10~35動作湿度(%)20~80(非結露)インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)エコマーク認定番号18 155 019
普通紙ロール<薄手> EPSON普通紙ロール<薄手>EPSON(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(2本)
当日出荷
経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS幅(mm)約594サイズA1長さ(m)50厚さ(mm)0.08適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPSアズワン品番65-0393-33素材普通紙
大判インクジェットプリンター用紙 普通紙 中川製作所大判インクジェットプリンター用紙 普通紙中川製作所
7,998税込8,798
1箱(2本)
当日出荷
CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)100長さ(m)50白色度(%)約92紙質普通紙紙厚(mm)0.1坪量(g/m2)81.4素材普通紙RoHS指令(10物質対応)対応
プロッタ用紙 ジョインテックスプロッタ用紙ジョインテックス(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。
紙厚(μm)85白色度(%)80坪量(g/m2)64仕様JOINTEXオリジナル芯径(inch)2
ロール紙/スタンダード普通紙2 Canonロール紙/スタンダード普通紙2Canon(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用普通紙。
入数2本/箱長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64
純正インクカートリッジ HP711 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP711HP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷
適合Designjet T520/T120種別純正品タイプHP711適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
感熱プロッタ用紙 850mm巾 2本入 アジア原紙感熱プロッタ用紙 850mm巾 2本入アジア原紙
17,980税込19,778
1箱(2本)
翌々日出荷
素材感熱紙ロール長さ(m)100
CR普通紙64 クラウン[事務用品]CR普通紙64クラウン[事務用品]
3,898税込4,288
1箱(2本)
当日出荷
仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画もきれいに印字できます。
紙管内径(mm)50.8(2インチ)坪量(g/m2)64素材普通紙入数2本適合プリンタ大判インクジェットプリンター
大判インクジェットプリンタ用紙【2本入】 アジア原紙大判インクジェットプリンタ用紙【2本入】アジア原紙(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(2本)
当日出荷
サイズA1厚さ(mm)0.092白色度(%)97.5入数1箱(2本)紙質普通紙坪量(g/m2)81.4適合プリンタインクジェットプリンタ
プリンターホルダー(Brother RJ-4030&4040用)  ボール無 ラムマウントプリンターホルダー(Brother RJ-4030&4040用) ボール無ラムマウント
5,998税込6,598
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:204g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:Brother RJ-4030/4040用内容量[数量]:1個付属品:#8-32 x 5/8inch小ネジ、#8-32ナイロックナット特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U商品区分:プリンターホルダー適合機種:【Brother/ブラザー】 RuggedJet RJ-4030 mobile printer RuggedJet RJ-4040 mobile printer
仕様その他材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント
モバイルプリンターホルダー(L) 幅203-368mm対応 ボール無 ラムマウントモバイルプリンターホルダー(L) 幅203-368mm対応 ボール無ラムマウント
7,998税込8,798
1個
92日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:408g材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)仕様:汎用(L)内容量[数量]:1個付属品:#10-24 x 5/8inch小ネジ、#10-24ナイロックナット特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U商品区分:プリンターホルダー適合機種:【Canon/キャノン】 BJC-85 portable printers i80 portable printers i90 portable printers iP100 photo inkjet printers
仕様その他材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント