カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み

「pot-21c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換ヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
  • 替ツボ goot(太洋電機産業)

    替ツボ

    goot(太洋電機産業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
  • ソルダーポット goot(太洋電機産業)

    ソルダーポット

    goot(太洋電機産業)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ボリュームで温度調節ができますので最適な状態での作業が可能_x000D_。ウレタン線、コネクタ、太いリード線、大型端子などの比較的大きな部品の予備はんだに適しています。_x000D_。ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。_x000D_。ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。_x000D_。カス取りスキージ付
    長さ(mm)ツボ:36内径(Φmm)ツボ:36消費電力(W)130定格電圧(V)100 AC(50/60Hz)制御方式時間比例制御方式温度(℃)ツボ:270~530電源コード(m)1.3(3芯コード・アースピンプラグ)ヒーターニクロムヒーター溶解はんだ量(g)最大:約300溶解所要時間はんだ:約10分(ボリュームMax.設定時)
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ