カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
  • 医療(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp 0.6ml」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPスピッツ 栄研化学

    PPスピッツ

    栄研化学
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(100本×10袋)
    5日以内出荷
    種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。
    寸法(mm)16×101容量(mL)10材質(本体)PP材質(キャップ)PE
  • サンプラ(R)  エコノスピッツPS サンプラテック

    サンプラ(R) エコノスピッツPS

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(1000本)
    当日出荷
    本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリスチレン製です。
    容量(mL)10全高(mm)106胴径(Φmm)15
  • マイクロテストチューブ PP製 モノタロウ

    マイクロテストチューブ PP製

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1パック(100個)
    当日出荷
    キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
    材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6目盛あり(目安)滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G
  • 滅菌PPスピッツ 栄研化学

    滅菌PPスピッツ

    栄研化学
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(20本×50袋)
    5日以内出荷
    種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
    寸法(mm)16×101容量(mL)10材質(本体)PP材質(キャップ)PE
  • コニカルチューブ Kartell(カルテル)

    コニカルチューブ

    Kartell(カルテル)(16件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷
    オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
    材質ポリプロピレン
  • スピッチ エムアイケミカル

    スピッチ

    エムアイケミカル(4件のレビュー)
    ¥35税込¥39
    1個
    欠品中
    材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)100容量(mL)10材質(キャップ)PE(ポリエチレン)胴径(Φmm)16
  • スクリュースピッツ PP製 積水マテリアル

    スクリュースピッツ PP製

    積水マテリアル
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(1000個)
    当日出荷
    スクリュー式アウターキャップ。目盛は底から0.1・0.2・1.5・5・10ml。電子線滅菌済。
    材質(本体)PP本体寸法(mm)Φ16×105材質(キャップ)PE
  • ビオラモ マイクロチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ マイクロチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)(8件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(1000個)
    当日出荷
    ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
    仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可材質PP(バージンポリプロピレン)滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8遠心強度20000G
  • PPチューブ アラム

    PPチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    ¥1,040~税込¥1,144~
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 遠沈管 ECK アズワン

    遠沈管 ECK

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥4,490~税込¥4,939~
    1ケース(100本)
    当日出荷
    仕様γ線滅菌済材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
  • 遠沈管 コーニング

    遠沈管

    コーニング
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1ケース(25本×12ラック)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
    仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
  • アラメックPPチューブ アラム

    アラメックPPチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
    長さ(m)20材質PP色無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチューブ アズワン

    マイクロチューブ

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥3,020税込¥3,322
    1袋(500個)
    当日出荷
    キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 尿沈渣用スピッツ MIシリーズ アズワン

    尿沈渣用スピッツ MIシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    目盛100μL・200μL・5mL・10mL
  • PPチューブ マルエム[理化学・容器]

    PPチューブ

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    キャップ付き。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
  • 遠沈管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(50本)
    当日出荷
    漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
    材質(本体)PP規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free滅菌放射線照射済材質(キャップ)HDPE最大遠心力(xg)13000
  • ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) アラム

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    アラム(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    3日以内出荷
    長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)材質PE
  • ねじ口瓶 ソフトロン付 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 ソフトロン付

    NEG(日電理化硝子)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1パック(100本)
    3日以内出荷
    0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
  • PMP メスフラスコ Thermo Fisher Scientific

    PMP メスフラスコ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    正確性と壊れにくさを兼ね備えたメスフラスコ。個々の製品について20℃で重量的にキャリブレーションされ、ラインで容量が表示。正確性はASTM E288 Class BとISO Standard 384の基準に適合。読み取りの誤差を生じるメニスカス効果を抑えた設計。
    材質本体 PMP、キャップ PP
  • マイクロチューブ ロック付 Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブ ロック付

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(1000個)
    翌々日出荷
    フタにはロックが付いているため、ボイリングやフリージングで使用する場合も安心です。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ナルゲンメスフラスコ NALGENE(ナルゲン)

    ナルゲンメスフラスコ

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。 液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。 オートクレーブ可。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式
  • アイビス マイクロテストチューブ アイビス

    アイビス マイクロテストチューブ

    アイビス
    ¥5,298税込¥5,828
    1ケース(1000個)
    翌々日出荷
    IN330-106-Cは、側面書込スペースを設けています。 IN131-415Sは、電子線滅菌タイプです。
    材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
  • シリコナイズドスナップキャップ付チューブ Thermo Fisher Scientific

    シリコナイズドスナップキャップ付チューブ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(500個)
    翌々日出荷
    微量なサンプルの回収に適しています。 凍結保存(-80℃)が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~120許容遠心力(G)30000
  • アダプター0.5mLチューブ 6個組 Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター0.5mLチューブ 6個組

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(6個組)
    4日以内出荷
    仕様1×0.5mLチューブ適合最大Φ6mmまたはmicrotainer0.6mL、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-39
  • UCC DRIP POD グァテマラ&コロンビア 12P UCC(上島珈琲)

    UCC DRIP POD グァテマラ&コロンビア 12P

    UCC(上島珈琲)
    ¥999税込¥1,079
    1箱(7.5g×12個)
    5日以内出荷
    中南米で育った相性の良いコーヒー豆をブレンド。 ダークチョコレートのような甘みとコク。
    種別ブレンドコーヒー容量7.5g×12杯分シリーズUCC DRIP POD対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-Pアズワン品番65-0466-81原材料コーヒー豆入数(個)12栄養成分〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:0.6g、ナトリウム:0mg