カテゴリ
- 科学研究・開発用品(293)
- 物流用品(266)
- 事務用品(127)
- 清掃用品(102)
- オフィス家具(80)
- 学童・教育用品(60)
- 梱包用品(36)
- 制御機器(34)
- 卓上消耗品(33)
- 電気材料(28)
- パソコン/周辺機器(26)
- メカニカル部品(23)
- 医療(23)
- 介護用品(21)
- 保管用品(20)
- 安全標識(20)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 店舗什器・備品(10)
- クリーンルーム用品(10)
- 縫製用品(10)
- 厨房用品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 作業工具(8)
- マスク(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 測定用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 家電(6)
- 防災用品(5)
- 作業服(5)
- 研磨材(5)
- 手袋(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- TRUSCO(274)
- NEG(日電理化硝子)(77)
- CONDOR(山崎産業)(68)
- PLUS(プラス)[文具](62)
- アーテック[学校教材・教育玩具](62)
- エスコ(60)
- アズワン(41)
- コクヨ(36)
- RS PRO(36)
- ローズ産業(36)
- 伊東電機(23)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18)
- 東亜DKK(17)
- 生興(15)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(13)
- スリーライン(13)
- ミヅシマ工業(12)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(12)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- ブランドをもっと見る
「pp-100」の検索結果

クレシア オイル吸着マットPP‐100薄手
日本製紙クレシア¥15,980税込¥17,5781ケース(100枚)当日出荷水を吸わずに大量の油をすばやく吸収します。油を吸い取った後も強度を保ちます。焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。油の吸着速度が速いポリプロピレン素材。1枚の吸着量約300g。使いやすいシートタイプ用途油圧配管の油漏れ対策。装置の分解作業。油圧機械の油漏れ対策。オイル保管庫。油水分離槽の浮上油除去。水溶性切削油の浮上油除去。配管フランジのオイル漏れ対策。廃油処理時材質ポリプロピレンサイズ(mm)500×400 厚さ1.5(シートサイズ)RoHS指令(10物質対応)対応
小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)
信越工業(28件のレビュー)¥839~税込¥923~1巻当日出荷日本製の小巻PPバンド、シリーズ全21色。標準色-10色、透明カラー色-4色、特別色-6、ストライプ色-1色になります。 梱包から手芸用途どちらにもご使用いただけます。 手締めストッパーはもちろん、金具シールにもご使用できます。 手芸でのかご等の作成に適した扱いやすさと豊富なカラーバリエーション。用途ダンボールの梱包、木材等資材の結束などに。カラ-分けで識別梱包・結束に。手芸でのかご、バックの作成に。
MSシリンジフィルター PP 100個入り
大阪ケミカル¥5,298~税込¥5,828~1セット(100個)当日出荷タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
ビーカーPP 100mL
TGK(東京硝子器械)¥109税込¥1201個4日以内出荷目盛付きポリプロピレン製のビーカーです。容量(mL)100直径×高さ(mm)54×71本体質量(g)12.5目盛(mL)25材質ポリプロピレン(PP)種類ビーカー外径(Φmm)45(接地面底)目盛本数(本)5
2242000 アルミニウム試薬 PP 100回分
東亜DKK¥63,980税込¥70,3781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.008-0.8測定項目アルミニウム試薬アルミニウム試薬セット(AluVer3)測定方法アルミノン法名称アルミニウム試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2141299 トリアゾール試薬 PP 100包入
東亜DKK¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)1.0-20.0測定項目トリルドリアゾール試薬トリアゾール試薬測定方法UV分解法名称トリアゾール試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2187569 ポルフィリン2試薬 PP 100回
東亜DKK¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25測定範囲(DR6000)0 ~1000mAbs 0 ~33.4μmol/L試薬アナモクス酸測定試薬名称ポルフィリン2試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
薬盃 PP 100本入
TGK(東京硝子器械)¥5,298税込¥5,8281袋5日以内出荷実験や調剤など様々な用途で使える軽量カップ。 凹凸目盛付き。容量(mL)50材質ポリスチレン(PS)口径(Φmm)42.2高さ(mm)50.1底径(Φmm)38.4目盛間隔5mL単位
1417099 ほう素試薬 PP 100包入
東亜DKK¥38,980税込¥42,8781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.2-14.0、2.0~50.0測定項目ほう素試薬ほう素試薬(BoroVer3)測定方法カルミン法名称ほう素試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2544800 全鉄試薬 PP 100包入
東亜DKK¥67,980税込¥74,7781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-1.80測定項目鉄試薬全鉄試薬(FerroMo)測定方法鉄モリブデン(FerroMo)法名称全鉄試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
1271099 六価クロム試薬 PP 100包入
東亜DKK¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.010~0.700測定項目六価・全クロム試薬六価クロム試薬 (ChromaVer3)測定方法ジフェニルカルボヒドラジド法名称六価クロム試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
樹脂焼結多孔質フィルター PP□100-tシリーズ
トーメイ工業¥11,980~税込¥13,178~1個15日以内出荷軽量で機械的強度に優れる。硬質。破損の心配がないため水処理装置向けに多く使用されています。材質ポリプロピレン(PP)サイズ100×100mm用途例散気管・サイレンサー(吸音材)・ガソリン、灯油などのろ過フィルター耐熱温度(℃)110℃
26087-99 鉄試薬TPTZ 10mL用 PP 100包入
東亜DKK¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.012-1.800測定項目鉄試薬全鉄試薬(TPTZ)測定方法TPTZ法名称鉄試薬TPTZ形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
RS PRO 電線管 ・ コンジットチューブ PP 100m
RS PRO¥14,980税込¥16,4781リール(100m)7日以内出荷RS Pro フレキシブル、スプリットコンジット、黒色 12 mm 100 RS Pro のこのスプリット/フレキシブルコンジットは、さまざまな環境でのケーブル管理に最適な高品質コンジットです。電線用導管は、 PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、優れた耐久性、保護性能、絶縁性と、化学薬品及び腐食に対する高い耐性を備えています。ダクトの耐久性と柔軟性の組み合わせにより、電気ワイヤとケーブルをさまざまな用途に簡単に収納してガイドできます。RS Pro スプリットコンジットは、シンプルで効果的なケーブル管理ソリューションやコンジット修復をお探しのユーザーに最適です。 特長と利点 ?優れた耐久性と耐腐食性を備えた PP (ポリプロピレン)製 すばやく簡単に取り付け可能 ?電線やケーブルを簡単に誘導できる柔軟性 ?スプリット設計により、最小限の労力でケーブルを挿入可能 広い動作温度範囲 ?必要な長さにカット可能 用途 コンジットとトランキングは、電線やケーブルを収納し保護するために使用され、幅広い環境で誘導できます。他のタイプのケーブル管理アクセサリと同様に、コンジットは、プラスチック、 PVC 、スチール、金属、ファイバなどのさまざまな素材製で、さまざまな長さのものを用意しています。コンジットは、次のような幅広い用途で使用されます。 ケーブル管理 ?フロア下の配線 ?外部配線 ?設置およびエンジニアリング ?ネットワークソリューション よくある質問 これらは電気配線に適していますか? はい、このコンジットは電気ケーブルやワイヤの用途に最適です。 内寸と外寸はいくつですか? 内径: 7.4 mm 外径: 10.2 mm 長さに合わせて自由に切断可能 はい、このコンジットは必要な長さに切断できるため、非常にコスト効果が高く、実用的です。仕様呼び径 = 10mm材質 = PPコンジットタイプ = 割りシリーズ = CRmm色 = 黒内径 = 7.4mm長さ = 100m動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から3日以内出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ねじ口瓶 SV-5 茶 黒蓋 ソフトロンPP 100本
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(100組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン色瓶の色:茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2
ねじ口瓶 SV-5 白 黒蓋 ソフトロンPP 100本
NEG(日電理化硝子)¥18,980税込¥20,8781箱(100組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン色瓶の色:無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)2
USB充電ポート付きコンセントタップ
TOPLAND(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
手締用PPバンドストッパー付
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット欠品中ストッパーとテープでしっかり結束。事務所、家庭に1巻あれば便利です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。トラスコ品番227-7522セット内容PPバンド×1、ストッパー×50、バンドカッター×1材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.47質量(g)510引張強度(kg)120破断伸度(%)20%以下
CD-Rメディア 48倍速対応
Verbatim(バーベイタム)(14件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681ケース(100枚)当日出荷インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)用途データ用レーベル面色ホワイトディスク外径(Φmm)120ディスク厚さ(mm)1.2ディスク内径(Φmm)15記憶容量(MB)700種類CD-R速度48倍速適合プリンタインクジェットプリンタ
1穴パンチ
はくでん¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷薄いベニヤ/PVC・カード・硬質フィルム等にパンチ穴を開けることができ、パンチディスクを作成することが出来ます。※指などを挟まないように十分注意してお使いください。材質亜鉛合金
PETボトル(ポンプ式)
GA(グリーンエース)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から翌々日出荷材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。材質PET口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプワイヤー
サンハヤト¥1,098税込¥1,2081式当日出荷ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥3,898税込¥4,2881袋(45個)当日出荷から7日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ
アズワン¥12,400税込¥13,6401個当日出荷接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/PP、フロート/発泡PP材質(本体)PPステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
透明ポケット エコノミータイプ 30穴(台紙なし)
キングジム(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(100枚)当日出荷たくさん使えるエコノミープライス! 穴切れしにくいシール加工。資料の両面が確認できる台紙なしタイプ。サイズA4タテグリーン購入法適合仕様エンボス加工材質(ポケット)再生PP幅(mm)230高さ(mm)300穴数2穴/4穴/30穴シート厚さ(mm)0.08
アクアリンス
カーメイト¥4,598税込¥5,0581本(750mL)当日出荷ポータブルトイレ用防汚剤。流すたびに洗浄&コーティングで汚れを防ぐ。 ポルタポッティポータブルトイレの洗浄水タンクに入れる濃縮タイプの防汚剤。 洗浄水を流すたびに便器の表面をコートし、汚れの付着を防ぎます。 洗浄水タンクの水15Lに対し50mlを使用。 容器側面に目盛りがあり、ロック式のキャップを採用。質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×62×220
PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥639~税込¥703~1本当日出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
PPコード
宮島化学工業¥7,798税込¥8,5781箱(5巻)5日以内出荷から6日以内出荷被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。切り口が解れない。縛りやすく、手が痛くならない。用途白菜の玉掛けなど農作物の誘引から収穫、出荷作業。細物パイプ類の結束
...