カテゴリ

  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「pp-104」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。 全長150mmのロング強力型ピンセット。 奥まったところの作業に最適。
    材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)28板厚(mm)2.5先端幅(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【部品】 噴霧器用12mm接続パイプC 藤原産業

    【部品】 噴霧器用12mm接続パイプC

    藤原産業
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    噴霧器の交換用部品です。電気式噴霧器の12mm接続パイプCです。
    用途噴霧器用交換部品。適合機種SSA-5/SSA-10用材質樹脂
  • ブラインドプレート 配管用プレート ネグロス電工

    ブラインドプレート 配管用プレート

    ネグロス電工
    6,898税込7,588
    1組
    3日以内出荷
    配管の貫通部を容易に塞ぐことができます。 。「カットポイント」を切断することで、配管サイズに合わせた加工が容易に行えます。 。「カットポイント」の切断部は突起が表に出ないため、アルミテープなどで保護する必要はありません。 。長穴で配管との隙間を容易に調整できます。
    用途1組に対し4箇所以上を固定してください。飛散の恐れがあります。呼び適合厚鋼電線管:16~104表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)外径適合厚鋼電線管:21.0~113.4
  • ラミラスター フジプラ

    ラミラスター

    フジプラ
    1,198税込1,318
    1冊(8枚)
    4日以内出荷
    両面にフィルムをコーティングした、ラミネート不要のPOP用紙です。レーザプリンタで印刷するだけで、ラミネートしなくても光沢感と張りのあるPOPが簡単に作成できます。(両面印刷可能)。色はホワイト、イエロー、ピンクの3色。セール品やおすすめ品を目立たせたり、消費税率ごとに色分けして使用するのもおすすめです。手書きでもお使いいただけます。(油性マジックのみ)
    用途POP・プライスカードに用紙サイズA4適合プリンタレーザプリンタ・コピー機用紙寸法(mm)210×297
  • リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成

    リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット

    四国化成
    38,980税込42,878
    1ケース(2150g×4セット)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
    用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
  • X・treme D12超硬 12D DPP Φ10.4 ワルター

    X・treme D12超硬 12D DPP Φ10.4

    ワルター
    68,980税込75,878
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-4399刃径(mm)10.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • 精巧はさみ アーテック[学校教材・教育玩具]

    精巧はさみ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    291税込320
    1個
    3日以内出荷
    細かい作業に向いています。島ぞうりやファンシークレイの造形に最適。細かい作業に向いています。 島ぞうりやファンシークレイの造形に最適。材質:ステンレス,PP。サイズ:46×104×8mm
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1寸法(mm)46×104×8質量(g)11包装形態ビニールケース入
  • しろくまーんのあんごうかいどく アーテック[学校教材・教育玩具]

    しろくまーんのあんごうかいどく

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    240税込264
    1個
    4日以内出荷
    シャッターを上にスライドさせて、問題を解いていく楽しい絵本。材質:GPPS,PP,紙。サイズ:成形品:70×104×11mm
    用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1、テキスト×1材質GPPS、PP、紙寸法(mm)成形品:70×104×11、テキスト:150×210質量(g)81包装形態チャック付袋入
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    3Dプリンターユーザー向け工具セット 3Dプリンターでの造形時に必要な基本工具が揃うセットです。 サポート材の除去から仕上げ作業、メンテナンスまで可能な工具が入っています。
    入組点数13セット内容(セット内容 13点)ソルダーエイド(フック・リーマー)/ソルダーエイド(ナイフ・スクレーパー)/ソルダーエイド(ブラシ・フォーク):H-740/ガス器具用掃除針セット:HG-4/ニッパー:N-23/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:PP-104/スクレーパー/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10/タイプブラシ:SB-21/作業手袋質量(kg)0.4
  • キラキライヤリングメーカー アーテック[学校教材・教育玩具]

    キラキライヤリングメーカー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    かわいいイヤリングを作っちゃおう。ラメジェルでキラキラ感がアップ。材質:PP,樹脂。サイズ:プラ板:128×182mm、イヤリング金具:16×10×7mm、ラメジェル:Φ15×104mm。セット内容:プラ板 (B6サイズ)×2、イヤリング金具×2、ラメジェル×1
    用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容プラ板 (B6サイズ)×2、イヤリング金具×2、ラメジェル×1
  • PT-104データロガー Pico Technology

    PT-104データロガー

    Pico Technology
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    高精度白金抵抗データロガー 最大4台の白金抵抗温度計を使って-200℃~+800℃の範囲で温度の測定&記録ができるデータロガーです。PT100とPT1000に対応し、2、3、4線式センサーをサポートしています。分解能24ビットで、校正済み基準抵抗器を使用し電圧と抵抗も測定できます。無料のデータロギングソフトPicoLog 6を使用します。パソコンとUSBで接続しますが、USBはPoE(Power-over-Ethernet)にも対応しています。リモート操作用のEthernetインターフェースにより、1台で最大20台のパソコンを実行できます。
    その他【フィルター適用後(RMS値)】温度:0.01℃、抵抗:10ppm、電圧:10ppmタイプ温度、抵抗、電圧精度23±2℃の環境にある場合:温度:0.015℃ 測定値の+0.01%、抵抗:100Ωで20ppm、電圧:0.4%範囲抵抗:0~375Ω、0~10kΩ、電圧:0~115mV、0~2.5Vセンサー温度:PT100、PT1000、抵抗:該当なし、電圧:該当なし入力点数4分解能温度:0.001℃、抵抗:1μΩ、電圧:0.156μV、【変換器】24ビット温度測定範囲(℃)-200~+800インターフェースUSB温度係数温度:5ppm/℃、抵抗:5ppm/℃、電圧:100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護±30V変換時間(ms)チャンネルあたり:720入力コネクタ4ピンミニDIN
  • パワーポイントスイベルロングボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    パワーポイントスイベルロングボルト

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    75,980税込83,578
    1個
    6日以内出荷
    荷重下でも回転し、常に正しく接続 360°回転、230°可動 コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付 ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに コブラフック&ダブルボールベアリングで 反転作業をサポート パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。 ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。 小型軽量、等級100に合わせた設計。 表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。 M12からM36までの豊富なサイズ。 CEマーク取得、BG安全認定品 様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。 PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。 PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転 基本使用荷重を明確に刻印しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。 PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠 PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。 PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フード付SFワンピ PP1040 ゴールドウイン

    フード付SFワンピ PP1040

    ゴールドウイン
    15,980税込17,578
    1着
    62日以内出荷
    高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したマスク付フード一体型サイドファスナーワンピースです。 マスク部には「ヘパクロス」を配し呼気等の塵埃をシャットアウトし、高清浄度を維持します。 ウエストにインナーエアループ、足裾はメッシュの内裾仕様でダウンフロー型となっています。
    仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様、ウエストゴム材質プリータSCX+ヘパクロスグレードクラス1~100
  • フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ホワイトボディ白脚 ハンガー付ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ホワイトボディ白脚 ハンガー付ランバー無 ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    69,980税込76,978
    1脚
    7日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×628×882フレーム色ホワイト足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ホワイト