カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「pp-18」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ縄はしご小カギ付 八ツ矢工業アルミ縄はしご小カギ付八ツ矢工業
72,980税込80,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
ロープ径(Φmm)12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)340×19×20(横棧)フック内径(Φmm)60
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサEPCOS(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1袋(200個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F18 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F18渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-200~+200℃
サンプルカップ ユーケンサイエンスサンプルカップユーケンサイエンス
50,980税込56,078
1箱(5袋×1000個)
10日以内出荷
純国産の高品質なサンプルカップです。、各社の仕様に適合し精度、再現性は良好です。、効率よく(Efficient)検査を行う為にがお客様の声を反映して開発したサンプルカップです。、様々な装置で使用可能で小児検体や微量検体等を検査する際にこのサンプルカップがあれば試験管のメーカーや装置のメーカー等でサンプルカップを選んだりする必要がありません。、抱えている問題を解決できるサンプルカップ(EfficientCup)を是非使用してください。
Chromolith(R) HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 guard cartridges (3 pieces) Merck(メルクミリポア)Chromolith(R) HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 guard cartridges (3 pieces)Merck(メルクミリポア)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
Chromolith HighResolution RP-18 endcapped 5-4.6 mm guard columns 3 pieces monolithic ready-to-use HPLC column 152025 1ST
種別monolithic ready-to-use HPLC column 152025 1STアズワン品番61-0320-99
オシロスコープ用 パッシブ・プローブ レクロイ(テレダイン・ジャパン)オシロスコープ用 パッシブ・プローブレクロイ(テレダイン・ジャパン)
58,980税込64,878
1本
4日以内出荷から33日以内出荷
RCMコンセプト COZY シート(ロール) DAYTONA(デイトナ)RCMコンセプト COZY シート(ロール)DAYTONA(デイトナ)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
ACサンクチュアリー完全監修。デイトナ×サンクチュアリーのコラボレーションモデル。リアルコンプリートマシン「RCM」へも搭載されるCOZYシートです。900 SuperFour(Z1)の純正シートパターンをオマージュ。レザーパターンまでこだわり、エッジを強調したフォルムになっています。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくいです。着座部分は約15mmの適度なシートダウン量により、操縦性&安定性を向上させます。シートベースに取付金具、ダンパーが組み込み済みで、純正車載工具で取り付けが可能。シートベースにRCMのエンブレム付きです。【適合車種】Z900RS(18-24)Z900RS CAFE(18-24)Z900RS SE(22-24)
用途適合車種:Z900RS/CAFE/SE(18-24)「デイトナ×サンクチュアリー」RCM搭載シート。900 SuperFour(Z1)の純正シートパターンをオマージュ車種専用PP製ベース付きCOZY(コージー)シート。純正シートと交換するだけのお手軽仕様一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくいライダー側:約15mmダウン、タンデム側:純正同等で操縦性と安定性を向上適合Z900RS(18-24)/Z900RS CAFE(18-24)/Z900RS SE(22-24)
サンケース K300-4 透明 300個入 サンコー(三甲)サンケース K300-4 透明 300個入サンコー(三甲)
89,980税込98,978
1箱(300個)
6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.3●材質:PP●外寸法(mm):165×126×28●有効内寸法(mm):148×109×18アズワン品番65-9408-31
サンケースK230-2 300個入 サンコー(三甲)サンケースK230-2 300個入サンコー(三甲)
59,980税込65,978
1箱(300個)
6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.23●材質:PP●外寸法(mm):142×27●有効内寸法(mm):130×18アズワン品番65-9401-71
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N18 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N18渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~1200℃
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-18 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-18渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~200VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P18 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P18渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-200~+200℃
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-18 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-18渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~200VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W18 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W18渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R18 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R18渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K18 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K18渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~1200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S18 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S18渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B18 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B18渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1200℃
PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ アズワンPROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズアズワン
72,000税込79,200
1セット(2包)
9日以内出荷
国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
あじわい弁当 蓋 PP 蓋・リング付 LB-1Fシリーズ スリーラインあじわい弁当 蓋 PP 蓋・リング付 LB-1Fシリーズスリーライン
92,980税込102,278
1ケース(60個)
10日以内出荷
電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
仕様●サイズ(mm):204×204×18●材質:PP樹脂(ポリプロピレン 高比重ポリプロピレン)●耐熱温度:100℃~140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85~90℃に上昇後、この温度で40~50分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼表面は柔らかくキズがつきやすいので、硬いものでこすらないようにしてください。●▼半透明タイプの皿カバーは、消毒保管庫の熱風で変形することがありますのでご注意ください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
Chromolith HighResolution RP-18 endcapped 25-4.6 monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith (R) 152020 1ST Merck(メルクミリポア)Chromolith HighResolution RP-18 endcapped 25-4.6 monolithic ready-to-use HPLC column Chromolith (R) 152020 1STMerck(メルクミリポア)
90,980税込100,078
1個
16日以内出荷
種別152020 1STアズワン品番61-0320-95
CHROMOLITH (R) FLASH RP-18 endcapped 25-2mm 152014 1ST Merck(メルクミリポア)CHROMOLITH (R) FLASH RP-18 endcapped 25-2mm 152014 1STMerck(メルクミリポア)
83,980税込92,378
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0320-92
Purospher (R) STAR RP-18 endcapped 5μm LiChroCART (R) 100-4.6 HPLC cartidge 150627 1ST Merck(メルクミリポア)Purospher (R) STAR RP-18 endcapped 5μm LiChroCART (R) 100-4.6 HPLC cartidge 150627 1STMerck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1個
16日以内出荷
種別cartidge 150627 1STアズワン品番61-0319-40危険物の類別非危険物
空冷式冷却器 コンデンシン MAXI 3405シリーズ 旭製作所空冷式冷却器 コンデンシン MAXI 3405シリーズ旭製作所
79,980税込87,978
1個
34日以内出荷
外管と中管の二重構造です。
空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ 旭製作所空冷式冷却器 コンデンシン(TM) MAXI 3405シリーズ旭製作所
82,980税込91,278
1個
34日以内出荷
外管と中管の二重構造です。
仕様●L=530●J3=34/35●ホース口:Φ10●ねじ口規格:GL-18●材質:ウォーターコネクター部・キャップ/PBT、ホース口/PP、Oリング/VMQアズワン品番65-9874-18
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付) EIKO(栄工舎)超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付)EIKO(栄工舎)
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
右刃・右ネジレ15° Pコート付
用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1