カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「pp-21-2」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
鉄クリップパッチン ジョー・プリンス竹下鉄クリップパッチンジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタン 光ポリウレタン(1件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から4日以内出荷
発泡倍率が高いポリウレタンです クッション材・包装材・すきまテープ 軽量でクッション性に優れています
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
プラグ(シズミ(ニッセイ 大阪魂プラグ(シズミ(ニッセイ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)omron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から70日以内出荷
操作部色
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
PLC FP2-PP21 2軸 トランジスタ Panasonic(パナソニック)PLC FP2-PP21 2軸 トランジスタPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
43日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
規格UL/C-UL、CE出力トランジスタ速度指令1pps~500kpps制御軸数独立2軸
マニュアル用紙コップ パックリフラッペ アソート2PP21 1000個入 東罐興業マニュアル用紙コップ パックリフラッペ アソート2PP21 1000個入東罐興業
12,980税込14,278
1ケース(1000個)
5日以内出荷
様々なシーンでご使用いただける紙コップです。
仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):93.2×91.5×65.9mm●満杯容量:403mL、単重/9.0g●オンス:14ozアズワン品番68-1991-29
非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズomron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下
809税込890
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
FHヘビークランプ溶接用 フジトクFHヘビークランプ溶接用フジトク(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリップパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下クリップパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
TEFEN PVDF締込継手 オスストレート アズワンTEFEN PVDF締込継手 オスストレートアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 オスチーズ アズワンTEFEN PVDF締込継手 オスチーズアズワン
3,840税込4,224
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
ドレンホース用サドル エスコドレンホース用サドルエスコ
130税込143
1袋(2個)
翌日出荷
ツールセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ツールセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
57,980税込63,778
1セット(45点組)
当日出荷から3日以内出荷
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡 ACULON T02 8x21 Nikon(ニコン)双眼鏡 ACULON T02 8x21Nikon(ニコン)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
あなたの楽しい時間をポップに彩る8倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界とはじめてでも使いやすいシンプルな操作性。好きなアーティストやチームのカラーに合わせて選べる豊富なカラーバリエーション。お気に入りの双眼鏡があれば、大好きなコンサートをさらに楽しめます。
質量(g)195倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)10.3実視界(°)6.3
ステンレスクリップパッチン ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチンジョー・プリンス竹下
809税込890
1個
5日以内出荷
クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
TEFEN PVDF締込継手 ユニオンティー アズワンTEFEN PVDF締込継手 ユニオンティーアズワン
4,440税込4,884
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 ユニオンエルボ アズワンTEFEN PVDF締込継手 ユニオンエルボアズワン
2,870税込3,157
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 メスストレート アズワンTEFEN PVDF締込継手 メスストレートアズワン
2,420税込2,662
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 オスエルボ アズワンTEFEN PVDF締込継手 オスエルボアズワン
3,950税込4,345
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
ステンレスパッチン用受B型 ジョー・プリンス竹下ステンレスパッチン用受B型ジョー・プリンス竹下
179税込197
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-21-SUS-2、PP-21K-SUS-2、PP-49-SUS、PP-56-SUS、PP-58-SUS、PP-85K-SUS、PP-103-SUS、PP-108-SUS、PP-110-SUS-1材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM3皿ネジRoHS指令(10物質対応)対応
パッチン用受コーナー型 ジョー・プリンス竹下パッチン用受コーナー型ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
124税込136
1個
6日以内出荷
取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-11、PP-21-2、PP-21K-2、PP-29、PP-34材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿ネジ小頭
大容量除菌シート 2個入 DAITO大容量除菌シート 2個入DAITO
16,980税込18,678
1ケース(2個)
6日以内出荷
物品の除菌や汚れ落としに2,500枚入り大容量の除菌シートノンアルコールタイプ(塩化ベンザルコニウム0.8%配合)アルコール不使用で革製品の除菌可能
仕様●製品サイズ:開口部直径310mm、底直径260mm、高さ280mm●シートサイズ:205×140mm/枚●シート材質:不織布(PP、21g/m2)●製品重量:7.15kg●薬液成分:水、塩化ベンザルコニウム 他アズワン品番65-5673-39
TEFEN PVDF締込継手 ユニオンストレート アズワンTEFEN PVDF締込継手 ユニオンストレートアズワン
3,110税込3,421
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
ホリデークーラー ライトブルー 伸和ホリデークーラー ライトブルー伸和
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
ビス留めしっかり。安心の日本製。一つ一つ丁寧な手作業。長時間持っても疲れにくい、ソフトな握り心地のグリップ採用。
撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズ DLAB撹拌機 出荷前点検検査書付き OSシリーズDLAB
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8 アズワン二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ8アズワン
24,400税込26,840
1個
23日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6-8●サイズ(mm):●A1:30.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:21、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002838アズワン品番67-4864-19
二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12 アズワン二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ12アズワン
31,700税込34,870
1個
23日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8-12●サイズ(mm):●A1:34●A2:37、B:37.5、C:17.5●D1:28●D2:21、E:30●F:35●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/●コード番号:303-0002841アズワン品番67-4864-22
二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10 アズワン二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10アズワン
27,900税込30,690
1個
23日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6-10●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:31.5、B:30、C:14●D1:25.5●D2:21、E:25●F:28●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002839アズワン品番67-4864-20
二方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8 アズワン二方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ8アズワン
24,400税込26,840
1個
23日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3-8●サイズ(mm):●A1:24.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:12、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):2●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002837アズワン品番67-4864-18
二方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ6 アズワン二方バルブ異径圧入型 Φ3×Φ6アズワン
22,900税込25,190
1個
23日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3-6●サイズ(mm):●A1:24.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:12、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):2●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002836アズワン品番67-4864-17
二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10 アズワン二方バルブ異径圧入型 Φ8×Φ10アズワン
27,900税込30,690
1個
23日以内出荷
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8-10●サイズ(mm):●A1:33●A2:33、B:34、C:15●D1:25.5●D2:21、E:28●F:30●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PF●コード番号:303-0002840アズワン品番67-4864-21