カテゴリ
- 切削工具(27)
- 科学研究・開発用品(22)
- 店舗什器・備品(12)
- 建築金物(9)
- 学童・教育用品(7)
- 制御機器(5)
- 作業工具(5)
- 電気材料(4)
- 物流用品(3)
- 医療(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(21)
- サンクリエイト(10)
- タカラ産業(7)
- 中尾フィルター工業(5)
- アズワン(4)
- サンコー(三甲)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- RS PRO(4)
- エスコ(3)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- 渡辺電機工業(3)
- サクラクレパス(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- ワルター(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NIP(ニッピ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pp-31」の検索結果

梱包用PPテープ P82
セキスイ(11件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ラッピングカラーPPロール-31/カナリーイエロー
HEADS(ヘッズ)¥1,098税込¥1,2081パック(1巻)4日以内出荷材質OPP幅(mm)500厚さ(mm)0.05色カナリーイエロー長さ(m)13
アウトレット プレート
マサル工業¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。用途フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。材質ABS寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
クレパス太巻単色 10本箱入
サクラクレパス¥599税込¥6591箱(10本)当日出荷から3日以内出荷のびのびと自由に描けるように作られたクレパスです。 均一なやわらかさなので、重色・混色が自由にできます。 子どもたちの手に合わせた太さとやわらかさを兼ね備えていますので、折れにくく、面塗りも線描きも自由自在です。縦(mm)71横(mm)11高さ(mm)11質量(g)11色数10
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥3,298税込¥3,6281袋(90個)当日出荷から7日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
PROFeeling ハーフパンツ/男女兼用 PP312
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷左右にハンドタオルが入る大きいポケット付き。 膝に巻き込みにくい丈だから、立ったりしゃがんだりの動作がラク。仕様工業洗濯、吸汗、速乾、UVケア、形態安定、軽量、エコ、腰ひも材質ポリエステル100%[エコポンチUV]エコマーク認定認定グリーン購入法適合性別男女兼用エコマーク認定番号19 103 003
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥3,500~税込¥3,850~1袋(150個)ほか当日出荷から3日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
65mm キャスター(固定金具)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)85耐荷重(kg)70耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8.8寸法(P1×P2)(mm)55×28
サイドハンドル樹脂台車(ブレーキ付)
HAMACO¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。ブレーキ付(固定キャスターを止められます。)仕様サイドハンドルタイプブレーキ有り質量(kg)24.1色黒車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムタイプサイドハンドルタイプブレーキ有無あり積載荷重(kg)300キャスターΦ130 自在・固定キャスター各2個床面高さ(mm)217荷台寸法(mm)906×616ハンドル高さ(mm)888ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール自重(kg)24.1材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P
スパイラルタップ(ユニファイねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から9日以内出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
サイドハンドル樹脂台車
HAMACO¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。質量(kg)21.3色黒車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムタイプサイドハンドルタイプブレーキ有無なし積載荷重(kg)300キャスターΦ130 自在・固定キャスター各2個床面高さ(mm)217荷台寸法(幅)(mm)616ハンドル高さ(mm)888材質(天板)ポリプロピレン(PP樹脂)材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)906ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
スパイラルタップ(ユニファイねじ用)被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から5日以内出荷用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
ニッケル基合金用ポイントタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止と耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバサイズにしています。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。トラスコ品番596-2607溝数3
湿式濾過用濾布 PPシリーズ
中尾フィルター工業¥42,980税込¥47,2781巻8日以内出荷ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-76
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ロングスパイラルタップ LS-SP L150
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
ロング高速用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷15m/min~25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
ロング難削材用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けの止り穴用のロングスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。