カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 作業工具(31)
  • メカニカル部品(29)
  • 事務用品(28)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 切削工具(20)
  • 厨房用品(19)
  • 梱包用品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 制御機器(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 機構部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 物流用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 測定用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 安全用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 農業機械(5)
  • 医療(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • オフィス家具(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「pp-6」の検索結果

関連キーワード
456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハートインPPロープ6mmX200m ホリアキ

    ハートインPPロープ6mmX200m

    ホリアキ
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
  • PP6-1200 専用ケース マイゾックス

    PP6-1200 専用ケース

    マイゾックス
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    79税込87
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • ピンポール TRUSCO

    ピンポール

    TRUSCO(14件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
    用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
  • プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    プラグ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 普通紙ロール<薄手> EPSON

    普通紙ロール<薄手>

    EPSON(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(2本)
    当日出荷
    経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
    用途CAD GIS幅(mm)約594サイズA1長さ(m)50厚さ(mm)0.08適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPSアズワン品番65-0393-33素材普通紙
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
  • インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ピン

    ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 引手 横引き用 量産チリ角 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 量産チリ角

    BIDOOR(ビドー)(2件のレビュー)
    399税込439特価
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • プロテックニッパ フジ矢

    プロテックニッパ

    フジ矢(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
    仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
  • プラスチックプラグ SK(新潟精機)

    プラスチックプラグ

    SK(新潟精機)
    629税込692
    1パック(40本)
    当日出荷
    軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。 一目でわかるサイズ別カラー
    用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。材質プラスチック適合材コンクリート、タイル・石材
  • プラグ AirTAC

    プラグ

    AirTAC(1件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP プラグ

    PISCO(ピスコ)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    形状プラグ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンポール タジマツール(TJMデザイン)

    ピンポール

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
    用途測定点表示ピン材質スチール
  • パイラック(アングラック 構造鋼管用) ネグロス電工

    パイラック(アングラック 構造鋼管用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    229税込252特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 鋼鈑製ピロー形ユニット 旭精工

    鋼鈑製ピロー形ユニット

    旭精工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • P.Pカードケース 共栄プラスチック

    P.Pカードケース

    共栄プラスチック
    85税込94
    1枚
    当日出荷
  • スパッタシート プレミアムプラチナ 吉野

    スパッタシート プレミアムプラチナ

    吉野(5件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1枚
    当日出荷
    A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
    用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号厚さ(mm)約1.2タイプA種合格品JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
  • インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ピン

    ミトロイ(水戸工機)
    639税込703
    1セット(5本組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • チューブ継手 プラグ BeHAUS

    チューブ継手 プラグ

    BeHAUS
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ継手の流路閉鎖ができます。
    用途チューブ継手の流路閉鎖として最高使用圧力(MPa)0.9形状プラグ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    899税込989
    1本
    当日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。
    用途ピン抜き作業。仕様メッキ
  • 職人仕様 PPロープUV剤入り 宮島化学工業

    職人仕様 PPロープUV剤入り

    宮島化学工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)。屋外作業でも安心して使える!。製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い
    用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど材質ポリプロピレン、UV剤
  • 溶接面 日本光器製作所(NIKKO)

    溶接面

    日本光器製作所(NIKKO)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    丈夫で衝撃にも強く耐熱性に優れたポリプロピレン製
    種類溶接面質量(g)320タイプ開閉窓プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
  • PPロープ白 TRUSCO

    PPロープ白

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    比較的重い梱包用。3本撚紐
    仕様ISO9001認証取得工場製
  • 引手 横引き用 量産丸 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 量産丸

    BIDOOR(ビドー)
    389税込428特価
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • エスロン PTFEパッキン セキスイ

    エスロン PTFEパッキン

    セキスイ
    51,980税込57,178
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3材質EPDM、PTFE特性耐食性、耐薬品性種別フランジ用全面パッキン種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
  • 引手 横引き用 木目量産丸 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 木目量産丸

    BIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • メッシュパネル アイリスオーヤマ

    メッシュパネル

    アイリスオーヤマ
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    メッシュラックの60cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)
  • プラグパッチ TECH

    プラグパッチ

    TECH(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(24個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 水準器 PP-60 STS

    水準器 PP-60

    STS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
    用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。トラスコ品番807-2448材質ボディ:アルミ(ADC12)気泡管:アクリル質量(g)60
  • ペーパーディスク TRUSCO

    ペーパーディスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1セット(10枚)
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
    用途各種金属のバリ取り、研磨に。適合材各種金属外径(Φmm)30内径(Φmm)12厚さ(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500砥粒WA
  • 18-8タルト深型 キッシュ底取 サンクラフト

    18-8タルト深型 キッシュ底取

    サンクラフト(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質本体:18-8ステンレス品名・タイプタルト型・タルトストーン
  • OPP袋 テープ付 60ミクロン A4 100枚パック 今村紙工

    OPP袋 テープ付 60ミクロン A4 100枚パック

    今村紙工
    1,598税込1,758
    1パック
    当日出荷
    厚さ0.06mmのしっかりとした素材でハリのある厚手タイプの国産OPP袋。透明度が高くパンフレットなどが美しく引き立ちます。国産でありながらコスパが高く、剥離テープは静電気防止加工されており手に絡みません。
    用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP0.06mm厚さ(mm)0.06寸法(mm)横225×縦310+フタ40透明規格A4サイズテープ種類静電防止加工付テープテープ有り
  • ピンポール ヤマヨ

    ピンポール

    ヤマヨ
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途によって使い分けが出来るよう、バリエーションをとり揃えました。
    用途測量用品。材質スチール
  • パッチン用受A型(穴アキ) ジョー・プリンス竹下

    パッチン用受A型(穴アキ)

    ジョー・プリンス竹下
    49税込54
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPP プラスティックボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PPP プラスティックボールプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 洗面化粧台用すきまパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面化粧台用すきまパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。 取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
    用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的仕様使用できるすきま範囲2mm~20mm材質エラストマー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×620×40(パックサイズ)使用場所洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。アズワン品番65-2071-23
  • ポリプロピレンメッシュ くればぁ

    ポリプロピレンメッシュ

    くればぁ
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性に優れています。 90℃まで使用可能です。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
    用途インセット扉用材質ステンレス鋼(SUS430)仕様左(左下・右上用)質量(g)22種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)4.5羽根厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • 18-8焼型(プリン型) サンクラフト

    18-8焼型(プリン型)

    サンクラフト
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:18-8ステンレス品名・タイププリン型
...