カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-700」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ ルーツ(Lutz)

    ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ

    ルーツ(Lutz)
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。 専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。 スピードコントローラーを標準装備
    付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC電源AC100Vモーター160W(IP24・2重絶縁)最大揚程(m)5ホース長さ(m)1.5m口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm吐出口径Φ20mm最大使用液温(℃)50最大揚水量(L/min)60※使用可能粘度(mPa・s)(最大300)最大液比重1.3
  • らくらくガン用60MB・700B用PP(ピストンパッキン) 山本製作所

    らくらくガン用60MB・700B用PP(ピストンパッキン)

    山本製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    らくらくガンのピストン部分のパッキンです。
    適合型番:60MB・700B危険物の類別非危険物
  • プラコップ タピオカU型カップ Q-700PP(24oz) 本体 ケーピープラテック ケーピープラテック

    プラコップ タピオカU型カップ Q-700PP(24oz) 本体 ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    1,898税込2,088
    1袋(50点)
    3日以内出荷
    タピオカドリンク向けのおしゃれなU底カップです。コールドはもちろん、マイルドホットの飲み物にもお使いいただけます。耐熱温度:110℃、温め程度であれば電子レンジ可(内容物によっては変形しますのでご注意ください)。トップシール対応。蓋は別売りです。
    材質PP寸法(mm)Φ96×158質量(g)9.9
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,330pF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,330pF,±5%

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448アプリケーション = 高周波リードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレンフィルム許容差(プラス) = +5%F448 (PHE448) Series. Polypropylene film pulse capacitor Encapsulated in self-extinguishing material to UL94V-0 Suitable for high frequency, high voltage applications (Derate voltage by 1.3%/℃ from 85℃ upto 125℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,1nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,1nF,±5%

    KEMET
    729税込802
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン最小動作温度 = -55℃KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • リッド PP 960個入 SMP-700E・900E-Fシリーズ 東罐興業

    リッド PP 960個入 SMP-700E・900E-Fシリーズ

    東罐興業
    13,980税込15,378
    1ケース(960個)
    5日以内出荷
    エンボス紙容器対応リッド
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,150pF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,150pF,±5%

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 150pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448アプリケーション = 高周波リードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード長さ = 6mmF448 (PHE448) Series. Polypropylene film pulse capacitor Encapsulated in self-extinguishing material to UL94V-0 Suitable for high frequency, high voltage applications (Derate voltage by 1.3%/℃ from 85℃ upto 125℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,2.2nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,2.2nF,±5%

    KEMET
    839税込923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フロート スイッチ PP RS PRO

    RS PRO フロート スイッチ PP

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IHクッキングヒーター・カバー 高木金属工業

    IHクッキングヒーター・カバー

    高木金属工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    材質 :結晶化ガラス耐熱温度:700℃付属品 :PP製ヘラ。敷くだけでIHトッププレートの汚れ・焦げつきを防ぎます。IHトッププレートのお手入れを軽減します。
    材質結品化ガラスポリプロピレン質量(kg)0.295寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×3TKG品番9-0727-0601TKG品番(2017)6-0644-0901
  • 組立式ダンボール射的台 アーテック[学校教材・教育玩具]

    組立式ダンボール射的台

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    6,819税込7,501
    1個
    3日以内出荷
    工具不要ですぐ設置イベントや縁日にぴったりの段ボール射的台。工具不要で誰でも簡単に組み立てられる、ダンボール製の射的台です。軽量で持ち運びやすく、イベントや学園祭、縁日で手軽に設置できます。無地仕様なので自由に装飾してオリジナルデザインも楽しめます。ダンボール製ですので廃棄も簡単で、環境に優しい設計です。学園祭や地域イベント、企業フェアなど幅広いシーンで活躍します。材質:ダンボール、PP。サイズ:組立時:700×600×400mm
    用途店舗・教室・施設の備品・掲示用品やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ダンボール、PP寸法(mm)組立時:700×600×400荷姿箱入り適合年齢(歳)6歳
  • アルミフレーム 座面パッド付折りたたみチェア TOKIO(藤沢工業)

    アルミフレーム 座面パッド付折りたたみチェア

    TOKIO(藤沢工業)
    12,980税込14,278
    1脚
    当日出荷から翌々日出荷
    整列時に便利な連結機能が付いています。座を折りたたむと同時にシリンダー部が後脚に収まるスライド方式を採用してます。シリンダー部と後脚の間に指はさみ防止機能設計です。
    仕様完成品材質背部:PP樹脂成型品、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部フレーム:楕円アルミパイプ質量(kg)3.3張地ビニールレザーパイプ径(Φmm)19.1座幅(mm)405座高(mm)425座奥行(mm)4022018年トラスコ掲載ページ10 0086
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★プリンター。PP-50。PP-50BD。PP-50。PP-50II。PP-100。PP-100II。PP-100III。PP-100AP。PP-7050BD。PPPS-4E。PX-5V。PX-7V。PX-75SBUN。PX-75SCBS。PX-75SCBT。PX-75SNOB2。PX-75SPOP2。PX-045A。PX-046A。PX-047A。PX-048A。PX-049A。PX-101。PX-105。PX-201。PX-203。PX-204。PX-205。PX-401A。PX-402A。PX-403A。PX-404A。PX-405A。PX-434A。PX-435A。PX-436A。PX-437A。PX-501A。PX-502A。PX-503A。PX-504A。PX-505F。PX-535F。PX-601F。PX-602F。PX-603F。PX-605F。PX-673F。PX-675F。PX-1001。PX-1004。PX-1200。PX-1600F。PX-1700F。PX-5002。PX-5500。PX-5600。PX-5800。PX-6200S。PX-6250S。PX-6250SC0。PX-6550。PX-6500。PX-7000。PX-7500。PX-7500N。PX-7500S。PX-7550。PX-7550S。PX-9000。PX-9500。PX-9500N。PX-9500S。PX-9550。PX-9550S。PX-20000。PX-A550。PX-A620。PX-A640。PX-A650。PX-A720。PX-A740。PX-B300。PX-B310。PX-B500。PX-B510。PX-B700。PX-B750F。PX-FA700。PX-F8BUN。PX-F8CAD。PX-F8CFP。PX-F8CSI。PX-F8KL。PX-F8NOB。PX-F8POP。PX-F8PSPC。PX-F10PSPC。PX-F80MSBU。PX-F80MSSC。PX-F8000。PX-F8000M。PX-F8000MS。PX-F10000。PX-G900。PX-G920。PX-G930。PX-G5000。PX-G5100。PX-G5300。PX-H7PSPC。PX-H8PSPC。PX-H9PSPC。PX-H10PSPC。PX-H6000。PX-H7000。PX-H8000。PX-H9000。PX-H10000。PX-K100。PX-K150。PX-K701。PX-K751F。PX-M7H5C0。PX-M7TH5C0。PX-M5040F。PX-M5041F。PX-M5080F。PX-M5081F。PX-M7050F。PX-M7050FP。PX-M7050FT。PX-M7050FX。PX-M7070FX。PX-M160T。PX-M270FT。PX-M270T。PX-M350F。PX-M380F。PX-M380FC0。PX-M381FL。PX-M650A。PX-M650F。PX-M680F。PX-M6010F。PX-M6011F。PX-M6711FT。PX-M6712FT。PX-M705C0。PX-M705H5。PX-M705TH5。PX-M7110F。PX-M7110FP。PX-M7110FT。PX-M711C0。PX-M711H5。PX-M711TC0。PX-M711TH5。PX-M730F。PX-M740F。PX-M741F。PX-M780F。PX-M781F。PX-M791FT。PX-M840F。PX-M840FX。PX-M860F。PX-M880FX。PX-M884F。PX-M884FC0。PX-M885F。PX-M886FL。PX-M887F。PM-680C。PM-720C。PM-730C。PM-740C。PM-740DU。PM-760C。PM-760CB。PM-760CS。PM-760CT。PM-770C。PM-770CB。PM-770CG。PM-770CL。PM-770CS。PM-770CT。PM-780C。PM-780CS。PM-780CV。PM-790PT。PM-800C。PM-800DC。PM-820C。PM-820DC。PM-830C。PM-840C。PM-850PT。PM-860PT。PM-870C。PM-880C。PM-890C。PM-900C。PM-920C。PM-930C。PM-940C。PM-950C。PM-970C。PM-980C。PM-2200C。PM-3000C。PM-3300C。PM-3500C。PM-3700C。PM-4000PX。PM-7000C。PM-10000。PM-A700。PM-A750。PM-A820。PM-A840。PM-A840S。PM-A850。PM-A850V。PM-A860。PM-A870。PM-A890。PM-A900。PM-A920。PM-A940。PM-A950。PM-A970。PM-D600。PM-D750。PM-D750V。PM-D770。PM-D800。PM-D870。PM-D1000。PM-G700。PM-G720。PM-G730。PM-G800。PM-G800V。PM-G820。PM-G850。PM-G860。PM-G4500。PM-T960。PM-T990。PF-71。PF-81(PF-81-2020)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ロングツールバッグ(自立式) エスコ

    ロングツールバッグ(自立式)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    自立式 取り外し可能な肩掛けベルト付 ちょっとしたモノを入れるのに便利なポケット付 取り出しも楽々、スマートに収納! 一度で運べる荷物量が増えスマートに移動! 自立式で長尺物の運搬、出し入れに便利です。
    仕様●容量:6.0L●サイズ:140×90×850mm●スタンドサイズ:600×700mm●材質:ナイロン、ポリエステル、PP、アルミ●重量:1.25kg
  • 折りたたみダンボールデスク アーテック[学校教材・教育玩具]

    折りたたみダンボールデスク

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    9,982税込10,980
    1個
    3日以内出荷
    工具不要で組立ラクラク折りたたんで収納できる段ボールデスク。工具不要で誰でも簡単に組み立てられるダンボールデスクです。イベント会場や仮設スペース、一時使用などに便利です。天板のパーツが収納ケースになっており、使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。ダンボール製ですので廃棄も簡単で、環境に優しい設計です。耐荷重:140kg、組立時間:約3~5分。材質:ダンボール、PP。サイズ:組立時:900×700×600mm、収納時:620×700×160mm。セット内容:天板(収納ケース)×1、脚×2
    用途店舗・教室・施設の備品・掲示用品やワークショップ用として。セット内容天板(収納ケース)×1、脚×2材質ダンボール、PP寸法(mm)組立時:900×700×600、収納時:620×700×160適合年齢(歳)6歳
  • 290x290x700mm カラーコーン 伸縮式・強力マグネット付 エスコ

    290x290x700mm カラーコーン 伸縮式・強力マグネット付

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    収納時は高さが7cmになります。現場で働く人たちのお困りの声を聞いて作った、ありそうで無かった収納便利なマグネット付き伸縮コーンです。作業車の停車時、クレーン車の旋回時、敷き鉄板になど、注意喚起アイテムとしてご使用下さい。車の振動などでマグネットの設置面に傷がつかないように、磁力が強いマグネットにゴム被覆をしています。ポリエステル素材の為、人に接触した場合もケガの心配がいりません。強力マグネット1個の垂直耐荷重は約9.5kgです。マグネットは計4個付き。
    仕様●サイズ(mm):290×290×700(H)●色:本体/オレンジ、反射/シルバー●重量:800g●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP製、マグネット/磁石+ゴム●反射材付
  • アイソレーションガウン 立襟タイプ 得々 ブルー SC-Bシリーズ ナビス(アズワン)

    アイソレーションガウン 立襟タイプ 得々 ブルー SC-Bシリーズ

    ナビス(アズワン)
    1,898税込2,088
    1袋(10枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    無防備になりがちな首元をカバーする立襟付きタイプです。袖口は長時間の着用でも圧迫感が少ないニット加工です。前面はAAMIレベル3相当のバリア性のある防水生地、背面は通気性のある撥水生地です。
    仕様●★色:ブルー●材質:PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)コーティング●身幅×身丈:約700×1250mm●襟高さ:50mm●袖口:ニット加工
  • アイソレーションガウン 少量パック ブルー 10枚入 ナビス(アズワン)

    アイソレーションガウン 少量パック ブルー 10枚入

    ナビス(アズワン)
    1,898税込2,088
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    全面にPEコーティングが施されています。 製品には縫い目があります(生地はAAMIレベル3相当のバリア性能を有しています)。 袖口は長時間の着用でも圧迫が少ないニット加工です。
    仕様●色:ブルー●材質:PP(ポリプロピレン)不織布+PE(ポリエチレン)コーティング●袖口:ニット加工●サイズ:身幅×身丈/約700×1200mm、袖丈/約600mmアズワン品番8-589-01
  • ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ワンタッチ台付ハンド芯 ATねんどLL付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    819税込901
    1セット
    3日以内出荷
    芯材の取り付けが簡単なワンタッチ台付ハンド芯にATねんどがついたセットです。芯材の取り付けが簡単なワンタッチ台付ハンド芯にATねんどLLがついたセットです。材質:PP、鉄(亜鉛メッキ)、PS。サイズ:ハンド芯(約370×40×8mm)、関節用パイプ(Φ4.5×180mm)、針金(Φ0.8×700mm)、ワンタッチねんど作品台(207×137×25mm)、粘土(約175×24×120mm)。セット内容:ワンタッチ台付ハンド芯355×200×25mm×1、ATねんどLL250×155×25mm ×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容ワンタッチ台付ハンド芯355×200×25mm×1、ATねんどLL250×155×25mm ×1材質PP、鉄(亜鉛メッキ)、PS寸法(mm)ハンド芯:約370×40×8、関節用パイプ:Φ4.5×180、針金:Φ0.8×700、ワンタッチねんど作品台:207×137×25、粘土:約175×24×120
  • フェルトブーケ 母の日 アーテック[学校教材・教育玩具]

    フェルトブーケ 母の日

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    455税込501
    1個
    3日以内出荷
    フェルトで作る母の日ブーケのプレゼント。母の日の贈り物にぴったりなフェルト製ブーケが作れる工作キットです。花や包み紙などの必要な材料はすべてカット済みで、準備の手間なくすぐに制作を始められます。短時間で完成するため集中力が続きやすく、初めての工作にもおすすめです。柔らかい素材を使用しているため安全性が高く、親子工作にもおすすめです。完成後はそのまま飾ったり手渡したりでき、気持ちを形にして伝えられます。材質:お花シート:フェルト、葉っぱシート:フェルト、ボタン:ユリア樹脂、巻紙:紙、モール:PP・鉄。サイズ:花型フェルト:約80×80mm、葉型フェルト:約50×30mm、ボタン:約Φ15mm、巻紙:約297×210mm、モール:約Φ3×700mm。セット内容:お花シート×6、葉っぱシート×4、ボタン×6、巻紙×1、モール×2
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容お花シート×6、葉っぱシート×4、ボタン×6、巻紙×1、モール×2材質お花シート:フェルト、葉っぱシート:フェルト、ボタン:ユリア樹脂、巻紙:紙、モール:PP・鉄寸法(mm)花型フェルト:約80×80、葉型フェルト:約50×30、ボタン:約Φ15、巻紙:約297×210、モール:約Φ3×700
  • ヘツドライトアセンブリ 2PP-84300-70 YAMAHA(ヤマハ)

    ヘツドライトアセンブリ 2PP-84300-70

    YAMAHA(ヤマハ)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
  • サンテナー PK-2 ブルー アズワン

    サンテナー PK-2 ブルー

    アズワン
    5,049税込5,554
    1個
    3日以内出荷
    全面網目のスタッキングコンテナーです。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):700×460×85●有効内寸(mm):655×415×63●内容量(L):19.2アズワン品番67-6657-36
  • 強力マグネット付伸縮コーン納くん L=70 赤 結一産業

    強力マグネット付伸縮コーン納くん L=70 赤

    結一産業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    重機周辺に人が近づかない為の安全対策予防品としてご使用頂けます。マグネット式なのでおもし不要で鉄製の壁・敷鉄板などにも使用できます。レンタル・リース重機・フォークリフト、トラックなどを傷つけない、ゴムカバー式のマグネットを使用しています。協力
    仕様●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):収納時/290×290×70、使用時/290×290×700●種類:伸縮式●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP、マグネット/石・ゴム●色:オレンジ●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。アズワン品番67-2385-15
  • ポータブルドラムポンプ セムコーポレーション

    ポータブルドラムポンプ

    セムコーポレーション
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。 ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。 AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。 ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。 モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単! 専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ) ノズル用フックが標準装備。 ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック
    用途病院・研究所での薬品小分けに 工場での薬品移送に付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、壁掛け金具、ガンノズル接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:32モーター出力(W)160移送液温(℃)-10~50材質(接液部)ポンプチューブ:PP、PVDF、インペラ:PP、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE
  • 冬季用緊急時対策キット(収納バッグ付セット) つくし工房

    冬季用緊急時対策キット(収納バッグ付セット)

    つくし工房
    27,980税込30,778
    1組
    4日以内出荷
    雪害などの災害時に車内等にて待機し、夜を明かさなければならない状況時に必要な物のキットです。
    セット内容収納バッグ、伸縮スコップ(全長700mm(最小)~870mm(最大)・約W265×H340・PP(耐-30℃) アルミ)、緊急・脱出マット(2枚)、防水・防風手袋、滑り止め用砂(3kg×1袋)、簡易トイレ(3枚入)、LEDヘッドライト、単3アルカリ電池 (10本入)、使い捨てカイロ (10枚入)バッグ:ブラッグバッグ寸法(mm)W700×D340×H300
  • サンバケット 140N ブルー サンコー(三甲)

    サンバケット 140N ブルー

    サンコー(三甲)
    25,097税込27,607
    1個
    5日以内出荷
    ベタ面形状のネスティングタイプのコンテナーです。 未使用時は積み重ねができ、保管スペースが削減できます。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):700×600×450●有効内寸(mm):596×510×430●ネスティング高さ(mm):165●内容量(L):139アズワン品番67-6592-52
  • 樹脂製 タイヤストッパー 大橋産業(BAL)

    樹脂製 タイヤストッパー

    大橋産業(BAL)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    軽くて扱いやすい!樹脂製タイヤストッパー 視認性の高いオレンジ色が、置き忘れ防止になります。 使用時や持ち運びに便利な取っ手付 底面には滑り止めゴム付 軽~4tトラック・RV車・農耕機 対応
    仕様●サイズ:120(W)×238(D)×130(H)mm●質量:700g●材質:PP+PEアズワン品番68-0828-30
  • Lutzハンディドラムポンプ(充電式)B1 LUTZ Pumpen Gmbh

    Lutzハンディドラムポンプ(充電式)B1

    LUTZ Pumpen Gmbh
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    200Lドラム缶2本を移送可能です。(清水の場合)。(清水) 50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時25分間作動します。スピードコントローラを標準装備。オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。キュービテナーにも使用可能です。
    用途研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。付属品ホース(1.5m)、ホースバンド2個、バッテリー、充電器トラスコ品番386-5028全長(mm)1014揚程(m)6吐出量(L/min)20
  • Lutzハンディドラムポンプ 充電式 B2 LUTZ Pumpen Gmbh

    Lutzハンディドラムポンプ 充電式 B2

    LUTZ Pumpen Gmbh
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷から32日以内出荷
    200Lドラム缶12.6本を移送可能です。(清水の場合) (清水)50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時34分間作動します。 スピードコントローラを標準装備。 オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。
  • 充電式ハンディドラムポンプ B1 セムコーポレーション

    充電式ハンディドラムポンプ B1

    セムコーポレーション
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー駆動のハンディドラムポンプ。研究室や実験室、小規模事業所での、少量からの液体の移送・空け替えに最適です。200Lドラム缶2本を移送可能(清水の場合)(50分でフル充電。1回の充電で最高スピード時25分間作動)。スピードコントローラとオプションのガンノズル(ポリプロピレン製)使用で、少量でも移送コントロールが容易。キュービテナーにも使用可能。シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制
    付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、バッテリー材質ポンプチューブ:ポリプロピレン/PVDF、インペラ:ポリプロピレン、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE接続口径G1最大流量(L/min)20チューブ外径(Φmm)25最大揚程(m)6ホース内径(Φmm)19(タケノコ使用時)バッテリーB1用バッテリーモーター出力(W)70バッテリー容量(Ah)1.5モーター電圧(V)10.8移送可能周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製減圧濾過用フィルターホルダー KPP-90 ADVANTEC

    樹脂製減圧濾過用フィルターホルダー KPP-90

    ADVANTEC
    62,929税込69,222
    1台
    7日以内出荷
    土壌分析の検液作成に使用する90mmメンブレンフィルター対応のPP製ホルダーです。従来のガラスホルダーに比べ溶出が少なく、特に土壌分析の分析項目であるホウ素が低溶出です。PP製のため、割れにくく、軽量です。2019年4月1日施行の「土壌の汚染に係わる環境基準についての一部を改正する告示」に対応するフィルターは、セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルター(A045A090C)をご使用ください。
    仕様●サポートスクリーン:PP●ファンネル容量:700mL●ファンネル最大目盛表示:600mL●有効濾過面積:43.0cm2質量(g)465使用温度(℃)0~40フィルターサイズ(mm)Φ90アズワン品番65-0884-73
  • エコランドボツクス 586シリーズ Aron(アロン化成)

    エコランドボツクス 586シリーズ

    Aron(アロン化成)
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷
    廃棄物の収集作業をサポートする大容量の収集容器です。イージーストッパーで安全停止。▼ワンタッチでの固定・解除が可能なイージーストッパーの採用により、作業性を大幅にアップします。楽々洗浄、排水対策。▼底面の排水栓に向かって底部に傾斜がついているので、水はけがスムーズです。耐繰り返し強度のキャッチバー。▼前面に加えサイドにも補強金具を取り付けました。これにより反転時の負荷に対して、十分な強度を発揮します。傾倒装置対応。▼キャッチバーの長さは157.4cm径は3.4cmでほとんどの傾倒車に対応しています。
  • TYK 1セット 東洋器材科学

    TYK 1セット

    東洋器材科学
    18,980税込20,878
    1セット(50パック×1個)
    10日以内出荷
    キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます。キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です。すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております。700mL にはハイポが溜まる【ハイポスポット】により本体を逆さまにしてもハイポがこぼれ落ちません
    仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サ イ ズ:口内径33Φ、胴部65×75mm、全高195mm●容量:700mL●材質:本体/PE、キャップ/PPアズワン品番65-8737-30
  • 低残量タンク用撹拌機 アズワン

    低残量タンク用撹拌機

    アズワン
    345,000税込379,500
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応用等、多目的に使用できます。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
    質量(kg)約7.5電源単相100Vインバーター・屋内用 50/60Hz(2mケーブル・プラグ2Pタイプ付き)
  • TYK 1セット 東洋器材科学

    TYK 1セット

    東洋器材科学
    21,980税込24,178
    1セット(50袋×1個)
    17日以内出荷
    キャップのストロークが短いため、キャップを持ち直しせずに開閉できます。キャップの色がハイポ入と無で異なるので、併用される際も識別が容易です。すべての採水瓶が握りやすく開けやすい形状になっております。700mL にはハイポが溜まる【ハイポスポット】により本
    仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サ イ ズ:口内径33Φ、胴部65×75mm、全高195mm●容量:700mL●材質:本体/PE、キャップ/PPアズワン品番65-8737-31
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-8-700-3-200-BR-UR630A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-8-700-3-200-BR-UR630A

    伊東電機
    47,405税込52,146
    1個
    41日以内出荷
    ・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】8タイプPM570BP-8-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)700周速度(m/min)(50/60Hz)7/8.4ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)96.5
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-30-700-3-200-UR630A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-30-700-3-200-UR630A

    伊東電機
    36,955税込40,651
    1個
    41日以内出荷
    ・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】30タイプPM570BP-30-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)700周速度(m/min)(50/60Hz)36/43.3ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)20
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-60-700-3-200-UR630A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-60-700-3-200-UR630A

    伊東電機
    36,955税込40,651
    1個
    41日以内出荷
    ・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】60タイプPM570BP-60-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)700周速度(m/min)(50/60Hz)55.4/66.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)13
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-20-700-3-200-UR630A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-20-700-3-200-UR630A

    伊東電機
    36,955税込40,651
    1個
    41日以内出荷
    ・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】20タイプPM570BP-20-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)700周速度(m/min)(50/60Hz)25.5/30.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)28.4
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-60-700-3-200-BR-UR630A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-60-700-3-200-BR-UR630A

    伊東電機
    47,405税込52,146
    1個
    41日以内出荷
    ・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】60タイプPM570BP-60-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)700周速度(m/min)(50/60Hz)55.4/66.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)13