カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(156)
    • 洗浄びん(12)
    • プッシュボトル(12)
    • ネジ口瓶(76)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
    • スプレーボトル(23)
  • ヘルスケア(96)
  • 日用品(43)
  • 洗剤・除去剤(26)
  • 救急・衛生(24)
  • 学童・教育用品(21)
  • 介護用品(15)
  • 厨房用品(8)
  • 事務用品(7)
  • 理美容(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 清掃用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 医療(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppボトル」の検索結果

467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)サンプラテック(17件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
PP広口ボトル 三商PP広口ボトル三商
76税込84
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
JK-PPボトル コクゴJK-PPボトルコクゴ(8件のレビュー)
58税込64
1本
当日出荷
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)口形状広口
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
114税込125
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
サンプラ(R)PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R)PPボトル細口サンプラテック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1ケース(100本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
パッキン不要、中栓なし。作業性に優れたワンタッチボトル。低コストなボトル。
材質PP
PPヘンペイボトル アズワンPPヘンペイボトルアズワン
199税込219特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
OAクリーナー(マルチタイプ)除菌剤配合 コクヨOAクリーナー(マルチタイプ)除菌剤配合コクヨ(13件のレビュー)
699税込769
1箱(60枚)ほか
当日出荷
液晶画面やパソコン・周辺機器に付着した汚れを、極細繊維の不織布がしっかり拭き取ります。 除菌剤も配合し、OA機器を清潔に保ちます。 OA機器のサイドに置くと便利なボトルタイプ。
シートサイズ(mm)130×180仕様アルコール無添加タイプ材質ボトル:R-PP、キャップ:R-PE紙質再生材配合率/ボトル・小ブタ:R-PP100%、キャップ:R-PE100%、不織布/レーヨングリーン購入法適合商品タイプ本体効果除菌
液晶用クリーナー PLUS(プラス)[文具]液晶用クリーナーPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
999税込1,099
1個(60枚)ほか
当日出荷
サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。
材質シート/不織布、ボトル/ポリプロピレン(PP)、キャップ/ポリエチレン(PE)1枚の寸法(mm)140×180
スプレー アズワンスプレーアズワン(15件のレビュー)
713税込784
1個
当日出荷
材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他危険物の類別非危険物
JK-PPボトル広口(中栓なし) ケニスJK-PPボトル広口(中栓なし)ケニス
75税込83
1個
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、サンプル・試料保存の他、様々な用途にお使い頂けます。オートクレーブに対応しています。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体・フタ/PP、目盛入
便座クリーナー用ディスペンサー SC-460R SARAYA(サラヤ)便座クリーナー用ディスペンサー SC-460RSARAYA(サラヤ)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル 専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。 ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。 使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射材質カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE容量(mL)450質量(g)約360(梱包、付属品および薬液は除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×88×242アズワン品番64-8924-21RoHS指令(10物質対応)対応噴霧量(mL)約0.3/回
スプレーボトル 泡タイプ モノタロウスプレーボトル 泡タイプモノタロウ(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
ノズルの先端をひねることで広角と挟角の2種類を吹きわけが出来るスプレーボトルです。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等材質ノズル:PP、ボトル:PE容量(mL)500高さ(mm)220目盛なしボトル径(Φmm)75危険物の類別非危険物
トイレマジックリン消臭洗浄専用つめかえスプレー容器 花王トイレマジックリン消臭洗浄専用つめかえスプレー容器花王(5件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
トイレマジックリン消臭・洗浄専用つめかえスプレー容器です。
容量(mL)400質量(g)100材質ボトル:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)シリーズマジックリン使用場所トイレ
SC-460Rポンプボトル SARAYA(サラヤ)SC-460RポンプボトルSARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
SC-460R用カートリッジボトルです。薬液を補充して繰り返し使うことで、使い切りボトルを使い切るより、容器廃棄物を削減できます。
材質ボトル:PE、ポンプ:PP幅(mm)84容量(mL)450高さ(mm)215質量(g)60奥行(mm)64噴霧量(mL)0.3/回
アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジムアルコールディスペンサー「テッテ」キングジム(18件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)材質PP(本体、ボトル、トレー)シロ容量(mL)約500質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)保存温度(℃)-10~55動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)繰り返し・詰め替え対応
つめかえボトルポンプ マルハチ産業つめかえボトルポンプマルハチ産業
249税込274
1個(600mL)
当日出荷
詰替用ボトルディスペンサー
用途シャンプーやリンス、食器用洗剤などの詰替用ボトルに便利なディスペンサー。ポンプの押加減で必要な液量を調整可能です。材質本体:PP、ボトル:PET樹脂質量(g)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×72×220
ボトルプロテクター アズワンボトルプロテクターアズワン(2件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
キュキュットシリーズ業務用専用つめかえ計量容器 花王キュキュットシリーズ業務用専用つめかえ計量容器花王(2件のレビュー)
299税込329
1本(400mL)
当日出荷
「キュキュット業務用シリーズ」専用容器です。吐出量は1プッシュで約1mLです。使い過ぎを防ぐことができます。
用途キャップ1を手で固定し、ノズル2を矢印の方向に回す。(ノズルが上がらない時は、キャップ1を固く締めなおして再度回す)最初、数回カラ押しする。ポンプを押すときはボトルを強く持たない。液が勢いよく飛び出すことがあるので、ポンプを強く押さない。材質ボトル:プラ(PET)、ポンプ:プラ(PP、PE)シリーズキュキュット液性中性商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応
ザ・霧吹き (振り子ホース式) マルハチ産業ザ・霧吹き (振り子ホース式)マルハチ産業
399税込439
1個(500mL)
当日出荷
上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます
用途「振り子式ホース」を採用、上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます。オモリのついた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない液体もしっかりキャッチできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。材質本体:PP ボトル:PE寸法(mm)W105×D95×H200質量(g)81危険物の類別非危険物
スクエアーボトル(活栓付き) アズワンスクエアーボトル(活栓付き)アズワン(37件のレビュー)
1,772税込1,949
1個
当日出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)43口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDMコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
ハンドスプレー PEボトル モノタロウハンドスプレー PEボトルモノタロウ(610件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
分注瓶 ポンプ式 サンプラテック分注瓶 ポンプ式サンプラテック(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウスプレー 有機溶剤用 トリガータイプモノタロウ(282件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)500適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
マジックファイブ ディスペンサー TKGマジックファイブ ディスペンサーTKG(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
トイレクリーナー 業務用 エスコトイレクリーナー 業務用エスコ
270税込297
1個(500mL)
当日出荷
黄ばみ、黒ずみを強力に落とします。たれにくいジェルが、ブラシの届きにくいフチ裏にもしっかり密着。
材質ボトル/PE キャップ/PP 中栓/PE液色透明(無色)内容量(mL)500アズワン品番65-2244-22
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
48税込53
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
油汚れ用強力洗浄剤用 空ボトル SARAYA(サラヤ)油汚れ用強力洗浄剤用 空ボトルSARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
油汚れ用強力洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ空ボトル容量(mL)500仕様泡タイプ油汚れ用強力洗浄剤用材質ボトル:PE、スプレー:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
結露取りワイパー S CONDOR(山崎産業)結露取りワイパー SCONDOR(山崎産業)(6件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
カビの原因になる窓の結露を素早くキャッチします。
材質ヘッド:ABS樹脂、ボトル:PP、ブレード:PVC質量(g)100繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード用マーカー補充用インク コクヨホワイトボード用マーカー補充用インクコクヨ(3件のレビュー)
599税込659
1個(30mL)
当日出荷
ひとつのボトルで細字・中字・太字タイプのペンのインク補充ができます。 ペンを差しておくだけで簡単にインク補充ができます。 中字タイプ(PM-B102N)で約10回の補充が出来、経済的です。
成分油性インク(アルコール系)材質ボトル・キャップ・内キャップ/PP種類補充用インク商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
拭き取り検査キット エルメックス拭き取り検査キットエルメックス(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(100セット)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6滅菌γ線滅菌済
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
スポイトボトル アズワンスポイトボトルアズワン(25件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
目盛なし
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテックサンプラ(R) クリアー広口ボトルサンプラテック(24件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
蛍光OAマーカープリフィクス補充用インク コクヨ蛍光OAマーカープリフィクス補充用インクコクヨ(7件のレビュー)
639税込703
1個(20mL)
当日出荷
ペンをさしておくだけで簡単にインク補充ができます。シングルタイプで約17回、太軸タイプで約7回の補充ができ、経済的です。
商品タイプ補充用インク材質ボトル・キャップ・内キャップ/PPインク水性顔料蛍光インク(OA対応)繰り返し・詰め替え対応
スクエアーボトル(活栓なし) アズワンスクエアーボトル(活栓なし)アズワン(10件のレビュー)
1,089税込1,198
1個
当日出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)43口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDMコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
うがい薬”コロロ” SARAYA(サラヤ)うがい薬”コロロ”SARAYA(サラヤ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去ができます。ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬です。80~100倍希釈使用です。
用途口腔内の殺菌・消毒・口臭の除去に。トラスコ品番836-4651材質容器(ボトル):PE、ポンプ:PP、箱(個箱):コードボール紙、ラベル:インモールドラベル容量(mL)500容量(L)0.5希釈倍率80~100RoHS指令(10物質対応)対応
塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプモノタロウ(48件のレビュー)
1,998税込2,158
1パック(750g)
当日出荷
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。 (入り数[目安]:約180個) ■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味材質ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET半透明(無着色)質量(g)約4/粒タイプボトル種類規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:142×142×200製品質量(g)750原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
...