カテゴリ

  • 学童・教育用品(163)
  • 事務用品(121)
  • 測定用品(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 作業工具(96)
  • 切削工具(93)
  • 科学研究・開発用品(91)
  • パソコン/周辺機器(90)
  • 作業服(69)
  • 制御機器(68)
  • 機構部品(51)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 卓上消耗品(31)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 電気材料(21)
  • テープ(20)
  • クリーンルーム用品(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • 防災用品(18)
  • バイク部品(17)
  • 厨房用品(17)
  • 梱包用品(16)
  • 農業機械(16)
  • オフィス家具(14)
  • 建築金物(14)
  • 家電(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 医療(13)
  • 保管用品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 日用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • カー用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 物流用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 電動工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 縫製用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自転車部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 住設機器(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 塗料(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • マスク(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 介護用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)

「pp1」の検索結果

1,670件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RG ダウンサス ビート PP1 RG(レーシングギア)RG ダウンサス ビート PP1RG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RG DAMPER ビート PP1 RG(レーシングギア)RG DAMPER ビート PP1RG(レーシングギア)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
プラグ PISCO(ピスコ)プラグPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
79税込87
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
プラグ モノタロウプラグモノタロウ(16件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
用途止め栓最高使用圧力(MPa)1形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-99.9
PPテープ TRUSCOPPテープTRUSCO(34件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34件のレビュー)
779税込857
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ドレッシングボトル シービープラスドレッシングボトルシービープラス(21件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質PP耐熱温度(℃)85
マイクロテストチューブ PP製 モノタロウマイクロテストチューブ PP製モノタロウ(42件のレビュー)
209税込230
1パック(100個)
当日出荷
キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G
ピンポール TRUSCOピンポールTRUSCO(14件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
クレパス単色 サクラクレパスクレパス単色サクラクレパス(7件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷から3日以内出荷
軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
色数1
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)プラグ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ピンポンチセット(8本入) TRUSCOピンポンチセット(8本入)TRUSCO(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(8本)
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。トラスコ品番366-9076セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0質量(g)650硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
PPカッター オープン工業PPカッターオープン工業(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハサミを使わず、片手で一気にテープを貼り付け、カットできます。
仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番003-2522幅(mm)60高さ(mm)60質量(g)240奥行(mm)165本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×165×60最大テープ幅(mm)50
バッテリースナップ ELPAバッテリースナップELPA(11件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
6F22(006P)型用 リード線10cm付
用途6F22(006P)型用リード線長さ(mm)100
USB充電ポート付きコンセントタップ TOPLANDUSB充電ポート付きコンセントタップTOPLAND(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
手締用PPバンドストッパー付 TRUSCO手締用PPバンドストッパー付TRUSCO(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ストッパーとテープでしっかり結束。事務所、家庭に1巻あれば便利です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
トラスコ品番227-7522セット内容PPバンド×1、ストッパー×50、バンドカッター×1材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.47質量(g)510引張強度(kg)120破断伸度(%)20%以下
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
プリンター用紙 A&D(エー・アンド・デイ)プリンター用紙A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(5巻)
当日出荷
プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。
適合機種HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A幅(mm)58長さ(m)30直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
クイックポジ感光基板 サンハヤトクイックポジ感光基板サンハヤト(9件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷から9日以内出荷
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
両面セミ光沢紙 PLUS(プラス)[文具]両面セミ光沢紙PLUS(プラス)[文具](10件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100シート)
当日出荷
目になじみやすい自然なセミ光沢感。文字やイラストをきれいに再現。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。
紙質セミ光沢
ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
電動ポリッシャー用ベースパッド EARTH MAN電動ポリッシャー用ベースパッドEARTH MAN(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
面ファスナータイプで簡単装着!
用途EP-900SCA用のベースパッドです。寸法(Φmm)150取付ねじM16
CD-Rメディア 48倍速対応 Verbatim(バーベイタム)CD-Rメディア 48倍速対応Verbatim(バーベイタム)(14件のレビュー)
739税込813
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
用途データ用レーベル面色ホワイトディスク外径(Φmm)120ディスク厚さ(mm)1.2ディスク内径(Φmm)15記憶容量(MB)700種類CD-R速度48倍速適合プリンタインクジェットプリンタ
マルチモッコ(PP 1トン用) テザックマルチモッコ(PP 1トン用)テザック(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。 材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。 造園、土木作業の運搬に最適です。 軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番835-8496材質ポリプロピレン質量(kg)約2.3ベージュベルト長さ(m)1.6寸法(cm)180×180RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
板厚2.3mm 精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセットのハイブリッドシリーズ 滑らかな手触りと、先端精度にこだわった強力型ピンセット。 作業者の指を痛めることなく長時間の連続作業が行えます。 板厚2.3mmのSUS304ステンレスを採用し、適度な剛性と非磁性・耐食性を両立。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
データー用DVD-R 16倍速対応 Verbatim(バーベイタム)データー用DVD-R 16倍速対応Verbatim(バーベイタム)(7件のレビュー)
699税込769
1パック(10枚)
当日出荷
速度16倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプデータ用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合CPRM対応非対応
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型ルート工業(14件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質樹脂積載荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75
ポリウレタン 光ポリウレタン(1件のレビュー)
43税込47
1枚
当日出荷から3日以内出荷
発泡倍率が高いポリウレタンです クッション材・包装材・すきまテープ 軽量でクッション性に優れています
ピンポール タジマツール(TJMデザイン)ピンポールタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
用途測定点表示ピン材質スチール
キャンパス プリントもとじやすい2穴ルーズリーフバインダー コクヨキャンパス プリントもとじやすい2穴ルーズリーフバインダーコクヨ(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から翌日出荷
学んだ順にとじられるので復習に便利! 2穴パンチでプリントに穴をあけて一緒に収容できる ルーズリーフとプリントを簡単整理。 PP製カラー見出しシート5枚 複数教科もまとめやすい。 表紙ポケット付き 穴をあける前のプリントや未使用のルーズリーフを一時保管できる。
最大収納枚数(枚)100穴数2材質表紙:R-PP、見出しシート:PP製背幅(mm)21(とじ具を含む)とじ具の種類リング式
PPロープドラム巻 16Φ×1m ユタカメイクPPロープドラム巻 16Φ×1mユタカメイク
25,980税込28,578
1箱(100本)
4日以内出荷
トラスコ品番113-5498RoHS指令(10物質対応)対応
水栓ゴムパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ゴムパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
229税込252
1個(5個)
当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
プラグ AirTACプラグAirTAC(1件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格プラグRoHS指令(10物質対応)対応
ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
パイラック(アングラック 構造鋼管用) ネグロス電工パイラック(アングラック 構造鋼管用)ネグロス電工(2件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
AD-8118C/AD-8126用プリンター用紙 A&D(エー・アンド・デイ)AD-8118C/AD-8126用プリンター用紙A&D(エー・アンド・デイ)
4,898税込5,388
1セット(10巻)
当日出荷
幅(mm)(紙)57.5適合機種AD-8118C/AD-8126ロール長さ(m)約30RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"pp1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷