カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp30s」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プランジャーPP30S 50個入り 岩下

    プランジャーPP30S 50個入り

    岩下
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    トラスコ品番836-3234
  • マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ

    ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#600色黒直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
  • プランジャー 岩下

    プランジャー

    岩下
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(50個)
    当日出荷
    加圧時に独自のリップシール構造により高粘度材料の高精度吐出に優れ、材料を無駄なく使いきることが可能です。
    材質ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ3 1122
  • い草スリッパ 前開きS スリーキューブ

    い草スリッパ 前開きS

    スリーキューブ
    ¥1,798税込¥1,978
    1足
    4日以内出荷
    天然素材のい草で素足で気持ちよい肌触りです。夏は蒸れにくく冬は自然なあたたかみで一年中快適に使えます。
    用途室内履き(夏用・蒸れ対策・リラックス用)材質【下底】合成皮革、【中底】井草、【甲表】綿、【甲裏】綿サイズS寸法(cm)約24×9.5×8
  • 旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP30S ワルター

    旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP30S

    ワルター
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途被削材:鋼。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-6052材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーMP5ブレーカー
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • P30T-2S BT30-PPA3用3.7アナアキ MSTコーポレーション

    P30T-2S BT30-PPA3用3.7アナアキ

    MSTコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
  • P30T-1S BT30-PPA3用3.7アナアキ MSTコーポレーション

    P30T-1S BT30-PPA3用3.7アナアキ

    MSTコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
  • オートテーパー ニチバン

    オートテーパー

    ニチバン(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
    用途定尺裁断、連続作業用本体質量(kg)1.1刃先ギザ刃プーリー1インチ、3インチテープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
  • バーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒 バーテック

    バーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒

    バーテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    幅(mm)8高さ(mm)48全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
  • バーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒 バーテック

    バーカットMFSタイプ BF8-MFS5M NH30PP0.2黒

    バーテック
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
    用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー)幅(mm)18全長(mm)5000色黒高さ(mm)38全長(m)5線径(Φmm)0.2全高(mm)38毛丈(mm)30
  • バーカットMHSタイプ BF8-MHSY25MNH30PP0.2黄 バーテック

    バーカットMHSタイプ BF8-MHSY25MNH30PP0.2黄

    バーテック
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1425幅(mm)8高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
  • バーカットMHSタイプ BF8-MHS25M NH30 PP0.2黒 バーテック

    バーカットMHSタイプ BF8-MHS25M NH30 PP0.2黒

    バーテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1435幅(mm)8高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
  • バーカットMFSタイプ BF8-MFS25M NH30PP0.2黒 バーテック

    バーカットMFSタイプ BF8-MFS25M NH30PP0.2黒

    バーテック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1453幅(mm)18高さ(mm)38全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
  • EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOS

    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    EPCOS(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ベアリング入り全方向 パワーポイントスター RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ベアリング入り全方向 パワーポイントスター

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
    用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
  • マニュアルまるごとポケット LION (ライオン事務器)

    マニュアルまるごとポケット

    LION (ライオン事務器)
    ¥499税込¥549
    1冊(4枚)
    4日以内出荷
    マニュアルまるごとファイル以外のバインダーやファイルにも収容できます。