い草スリッパ 前開きS

い草スリッパ 前開きS - スリーキューブい草スリッパ 前開きS - スリーキューブい草スリッパ 前開きS - スリーキューブい草スリッパ 前開きS - スリーキューブい草スリッパ 前開きS - スリーキューブい草スリッパ 前開きS - スリーキューブい草スリッパ 前開きS - スリーキューブい草スリッパ 前開きS - スリーキューブ

天然素材のい草で素足で気持ちよい肌触りです。夏は蒸れにくく冬は自然なあたたかみで一年中快適に使えます。

用途
室内履き(夏用・蒸れ対策・リラックス用)
材質
【下底】合成皮革、【中底】井草、【甲表】綿、【甲裏】綿
サイズ
S
寸法(cm)
約24×9.5×8
内容量
1足
注意
※い草は天然素材のため色味や風合いに個体差があり、直射日光に長時間当たると色あせする場合がございますのでご注意ください。また、水洗いは素材を傷める可能性があるため、汚れた際は乾いた布または固く絞った布でやさしく拭いてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PP-30-S 7746821677468216PP-30-Sブルー
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
PP-30-S 7746825077468250PP-30-Sレッド
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
PP-30-S 7746826877468268PP-30-Sイエロー
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
PP-30-S 7746832077468320PP-30-Sグリーン
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする