カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 機構部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「pp40-30」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
    209税込230
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質NBR厚さ(mm)2
  • エポックパワーミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4材質超硬合金(WC)表面処理Cコーティング
  • エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途平面切削・側面切削・溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPP MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPP

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数4材質超硬
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状コーナR
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア
  • エポック CS パワーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック CS パワーミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷
  • リサイクルコンテナ TRUSCO

    リサイクルコンテナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
    用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
  • リサイクルコンテナTS型 TRUSCO

    リサイクルコンテナTS型

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。
    用途部品等の通い箱および保管箱として使用できます。適合フタ/TR-TS-F(別売)材質再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)320
  • クリヤーブックウェーブカット替紙式A4縦 コクヨ

    クリヤーブックウェーブカット替紙式A4縦

    コクヨ(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    中身を落としても開かないロック付きリングとじ具(スーパーロック)を採用。 丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。 ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。 リング内径/11mm。 穴数/30穴。 表紙・ポケットに再生PPを使用しています。
    サイズA4-S仕様替背紙式高さ(mm)312穴数30紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP40%替え紙ラ-T880B
  • RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 12極

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • クリヤーブックウェーブカット替紙式B5縦 コクヨ

    クリヤーブックウェーブカット替紙式B5縦

    コクヨ
    1,998税込2,198
    1冊
    当日出荷から翌日出荷
    環境に配慮したリベット付きでとじ具を外すことができ、廃棄時に分別可能です。 中身を落としても開かないロック付きリングとじ具(スーパーロック)を採用。 丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。 ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。 穴数/30穴。 表紙・ポケットに再生PPを使用しています。
    材質とじ具:ミドルタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP仕様替背紙式サイズB5-S高さ(mm)272外幅寸法(mm)237紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP40%替え紙ラ-T881B
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★Satera MFP。D300。D350。D450。MF216n。MF222dw。MF224dw。MF226dn。MF229dw。MF232w。MF236n。MF242dw。MF244dw。MF245dw。MF249dw。MF262dw。MF264dw。MF265dw。MF266dn。MF269dw。MF272dw。MF273dw。MF3110。MF3220。MF4010。MF4120。MF4130。MF4150。MF417dw。MF4270。MF4330d。MF4350d。MF4370dn。MF4380dn。MF4410。MF4420n。MF4430。MF4450。MF447dw。MF4550d。MF4570dn。MF457dw。MF4580dn。MF467dw。MF4680。MF4750。MF4820d。MF4830d。MF4870dn。MF4890dw。MF511dw。MF521dw。MF541dw。MF551dw。MF5730。MF5750。MF5770。MF628Cw。MF632Cdw。MF634Cdw。MF642Cdw。MF644Cdw。MF654Cdw。MF656Cdw。MF6570。MF6780dw。MF6880dw。MF7110。MF7140。MF7140N。MF7140ND。MF7210。MF722Cdw。MF7240。MF726Cdw。MF731Cdw。MF7330。MF733Cdw。MF7350N。MF735Cdw。MF741Cdw。MF7430。MF7430D。MF743Cdw。MF7450N。MF7455DN。MF7455N。MF745Cdw。MF751Cdw。MF7525F。MF753Cdw。MF755Cdw。MF7625F。MF8030Cn。MF8040Cn。MF8050Cn。MF8080Cw。MF8170。MF8180。MF8230Cn。MF8280Cw。MF832Cdw。MF8330Cdn。MF8340Cdn。MF8350Cdn。MF8380Cdw。MF8450。MF8530Cdn。MF8570Cdw。MF9220Cdn。W2200。W2200S。W6200。W6400。W7200。W7250。W8200。W8400。★CanoScan/キヤノスキャン。3000F。4400F。5000。5200F。5400F。5600F。8000F。8200F。8400F。8400FV。8600F。9000F Mark II。9900F。9950F。9950FV。D1230U。D1250U2。D1250U2F。D2400U。D2400UF。D646U。D660U。DR-M1060II。DR-M140II。FB1210U。FB630Ui。FB636U。FS4000US。imageFORMULA R30。LiDE 20。LiDE 30。LiDE 40。LiDE 50。LiDE 500F。LiDE 500FV。LiDE 60。LiDE 70。LiDE 80。N1220U。N1240U。N656U。N676U。・ミニフォトプリンター。★SELPHY/セルフィー。CP-200。CP-300。CP-330。CP400。CP500。CP510。CP600。CP710。CP720。CP730。CP740。CP750。CP760。CP770。CP780。CP790。CP800。DS700。DS810。ES1。ES2。ES3。ES30。ES40。★IDカードプリンター。PR-C101。★ケーブルIDプリンター。MK5000。MK3000。★プレート&シートプリンター。PP550。。★プロジェクター。LV-WU360。LV-WX370。LV-X350。LH-WU350UST。LH-WX370UST。SX6。SX7。SX7 MarkII。SX50。SX60。X600。X700。LV-5210。LV-5220。LV-7210。LV-7215。LV-7220。LV-7225。LV-7340。LV-7345。LV-7350。LV-7355。LV-7545。LV-7555。LV-7565。LV-7575。LV-7585。LV-7590。LV-S1。LV-S2。LV-S3。LV-X1。LV-X2。LV-X4。LV-WX300UST。LV-WX300USTi。LX-MU700。。★Satera。LBP-1110Premium。LBP-1110SE。LBP-1120。LBP121。LBP-1210。LBP122。LBP-1310。LBP-1420。LBP-1510。LBP161。LBP-1610。LBP162。LBP-1620。LBP-1710。LBP-1810。LBP-1820。LBP1910。LBP-2050。LBP221。LBP224。LBP-2300。LBP-2360。LBP241。LBP-2410。LBP244。LBP251。LBP-2510。LBP252。LBP-2710。LBP-2810。LBP3000。LBP3000B。LBP3100。LBP312i。LBP3200。LBP321。LBP3210。LBP322i。LBP3300。LBP3310。LBP3410。LBP-350。LBP3500。LBP351i。LBP352i。LBP3600。LBP361i。LBP362i。LBP3700。LBP3800。LBP3900。LBP3910。LBP3920。LBP3930。LBP3950。LBP3970。LBP3980。LBP411。LBP441。LBP441e。LBP442。LBP443i。LBP451。LBP451e。LBP452。LBP453i。LBP5000。LBP5050。LBP5050N。LBP5100。LBP5200。LBP5300。LBP5400。LBP5500。LBP5600。LBP5600SE。LBP5610。LBP5700。LBP5800。LBP5900。LBP5900SE。LBP5910。LBP5910F。LBP6030。LBP6040。LBP611C。LBP612C。LBP6200。LBP621C。LBP622C。LBP6230。LBP6240。LBP6300。LBP6330。LBP6340。LBP651C。LBP652C。LBP654C。LBP6600。LBP661C。LBP662C。LBP664C。LBP6700。LBP6710i。LBP671C。LBP672C。LBP674C。LBP7010C。LBP7100C。LBP7110C。LBP712Ci。LBP7200C。LBP7200CN。LBP722Ci。LBP7600C。LBP7700C。LBP8100。LBP841C。LBP842C。LBP843Ci。LBP851C。LBP852Ci。LBP853Ci。LBP8610。LBP861C。LBP8620。LBP862Ci。LBP8630。LBP863Ci。LBP8710。LBP8710e。LBP8720。LBP8730i。LBP8900。LBP9100C。LBP9200C。LBP9500C。LBP9510C。LBP9520C。LBP9600C。LBP961Ci。LBP9650Ci。LBP9660Ci。LBP9900Ci。LBP9950Ci。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルラップ HellermannTyton

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 食品袋 窓付ガゼットパック HEIKO

    食品袋 窓付ガゼットパック

    HEIKO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    空気穴が開いているため、焼きたてのパンを入れてもくもりません。
    材質PP30μ+筋入未晒クラフト紙40g
  • クリアーバインダー LION (ライオン事務器)

    クリアーバインダー

    LION (ライオン事務器)
    3,698税込4,068
    1冊
    当日出荷
    サイズA4判S型タイプタテ型収容数最大75枚
  • UVレジンクラフトキット 空枠フレーム付き アーテック[学校教材・教育玩具]

    UVレジンクラフトキット 空枠フレーム付き

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,037税込1,141
    1セット
    3日以内出荷
    UVレジンでハートと星のキラキラストラップをつくろう。本品でハートと星の2種類のキラキラなストラップができます。フレームにレジンを流して、太陽光に当てるだけなので簡単に作れます。ラインストーンなどを加えると、よりオリジナルな作品に。材質:アクリル変性物,絵具,鉄,PP。サイズ:フレーム:星型30×40mm,ハート型35×45mm。セット内容:UVレジンクリア 10g×1、フレーム(ハート・星)×各1、絵の具(赤・青・黄)4cc×各1、キラキラ粉 2g×1、薬さじ×1、ストラップ×2、ビニール手袋×1組
    用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容UVレジンクリア10g×1、フレーム(ハート・星)×各1、絵の具(赤・青・黄)4cc×各1、キラキラ粉2g×1、薬さじ×1、ストラップ×2、ビニール手袋×1組材質アクリル変性物・絵具・鉄・PP寸法(mm)ハート杖フレーム:35×45質量(g)80
  • 窓付ガゼットパック SWAN(シモジマ)

    窓付ガゼットパック

    SWAN(シモジマ)
    3,198税込3,518
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    パンやサンドウィッチ等を入れるのにおすすめです。
  • シースルーミニミニリュック ナカバヤシ

    シースルーミニミニリュック

    ナカバヤシ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ・ぬいぐるみや人形に”背負わせて飾れる”リュック型仕様。・ぬいぐるみや小物を持ち歩ける、ポーチ同士の連結が可能で、グッズ量や用途に応じてカスタマイズできる。・バッグに取り付けられるストラップ付き。・透明な窓付きで、ポーチの中身が見えるデザイン。・カジュアルなデザイン・カラバリで、どんなファッション・バッグにもなじむ。・お気に入りのものをカジュアルに持ち歩こう!。<ご使用上の注意>。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するのものではありません。縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。収容物の形状によっては、収納できなかったり、背負えなかったりする場合があります。ご注意ください
    用途ぬいぐるみや小物を収納できるリュック型ポーチ。ポーチ同士の連結が可能!仕様●本体サイズ:W85×D40×H120cm●本体質量:30g●材質:PP、PE、PVC●パッケージ寸法:W90×D50×H125mm●パッケージ質量:約41g●収納目安サイズ:約横75×高さ~100×マチ30mm
  • Alpha Wire  2重同軸ケーブル ALPHA

    Alpha Wire 2重同軸ケーブル

    ALPHA
    53,980税込59,378
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    仕様シース材質 = 塩化ビニール(PVC)シース色 = 青リール長さ = 30m特性インピーダンス = 78 Ω断熱材 = PP外径 = 8.23mm容量 = 63.96 pF/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽速度比 = 0.65導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 722P 埋込ガイドピンセット BEST(ベスト)[金物]

    722P 埋込ガイドピンセット

    BEST(ベスト)[金物]
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    材質 No.722P:POM樹脂、ステンレス綱SUS304、No.722G:POM樹脂、PA66樹脂、PP樹脂、ネオジウム磁石、フェライト磁石、No.722R:ABS樹脂+ESA30。扉寸法:DH2400以下×DW500~1000mm。扉厚:27~40mm。扉重量:30kg以下。アンダーカット:7~15mm。付属ネジ:ステンレスなべタッピンネジ3.5×20mm。ドアを閉めるとマグネットによりガイドが立ち上がり、戸先の振れを抑制します。ドアが開いた状態では、高さ3mmでガイドが収納されます。
    用途上吊引戸の振れ止め長さ(mm)27幅(mm)27高さ(mm)27.2
  • 722R 下レール BEST(ベスト)[金物]

    722R 下レール

    BEST(ベスト)[金物]
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    材質 No.722P:POM樹脂、ステンレス綱SUS304、No.722G:POM樹脂、PA66樹脂、PP樹脂、ネオジウム磁石、フェライト磁石、No.722R:ABS樹脂+ESA30。扉寸法:DH2400以下×DW500~1000mm。扉厚:27~40mm。扉重量:30kg以下。アンダーカット:7~15mm。付属ネジ:ステンレスなべタッピンネジ3.5×20mm。ドアを閉めるとマグネットによりガイドが立ち上がり、戸先の振れを抑制します。ドアが開いた状態では、高さ3mmでガイドが収納されます。
    用途上吊引戸の振れ止め長さ(mm)16.8幅(mm)1000高さ(mm)14仕上ナチュラル
  • 722 マグネットガイド BEST(ベスト)[金物]

    722 マグネットガイド

    BEST(ベスト)[金物]
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    材質 No.722P:POM樹脂、ステンレス綱SUS304、No.722G:POM樹脂、PA66樹脂、PP樹脂、ネオジウム磁石、フェライト磁石、No.722R:ABS樹脂+ESA30。扉寸法:DH2400以下×DW500~1000mm。扉厚:27~40mm。扉重量:30kg以下。アンダーカット:7~15mm。付属ネジ:ステンレスなべタッピンネジ3.5×20mm。ドアを閉めるとマグネットによりガイドが立ち上がり、戸先の振れを抑制します。ドアが開いた状態では、高さ3mmでガイドが収納されます。
    用途上吊引戸の振れ止め長さ(mm)16.8幅(mm)81高さ(mm)17.1
  • 60W対応 Passive PoEインジェクタ HPI-XG60PP ハイテクインター

    60W対応 Passive PoEインジェクタ HPI-XG60PP

    ハイテクインター
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷
    最大60W出力可能なPassive PoEインジェクタです。動作温度が60W:-10~+40℃/30W:-10~+70℃と広く、産業用機器と組み合わせてご使用いただけます。HPI-XG60PPは、最大60W出力可能なIEEE 802.3af/atに準拠したPassive PoEインジェクタです。動作温度が60W:-10~+40℃/30W:-10~+70℃と広く、産業用機器と組み合わせてご使用いただけます。10ギガビットイーサネットに対応しているため、高速な通信が可能です。コストパフォーマンスに優れた、産業用PoEインジェクタです。
    ポート数IN ×1/OUT ×1電源AC90~264Vコネクタ形状RJ-45インターフェース10/100/1000/2.5G/5G/10G BASE-T動作温度(℃)-10~40(60W)、-10~70(30W)