カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「pp40-30」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
    209税込230
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質NBR厚さ(mm)2
  • エポックパワーミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4材質超硬合金(WC)表面処理Cコーティング
  • エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途平面切削・側面切削・溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPP MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPP

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数4材質超硬
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状コーナR
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア
  • エポック CS パワーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック CS パワーミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷
  • Acroprep 24 PP/PE 30-40um PALL(ポール)

    Acroprep 24 PP/PE 30-40um

    PALL(ポール)
    18,299税込20,129
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    仕様●アクロプレップ24-ウェルフィルタープレート●7mL●30-40μm●PP/PEアズワン品番67-8955-73
  • リサイクルコンテナ TRUSCO

    リサイクルコンテナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
    用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
  • Φ30-90mm ゲージマーカー 緑 エスコ

    Φ30-90mm ゲージマーカー 緑

    エスコ
    300税込330
    1枚
    当日出荷
    アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
    仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
  • Φ30-90mm ゲージマーカー 赤 エスコ

    Φ30-90mm ゲージマーカー 赤

    エスコ
    300税込330
    1枚
    当日出荷
    アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
    仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
  • リサイクルコンテナTS型 TRUSCO

    リサイクルコンテナTS型

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。互いに積み重ねが可能です。
    用途部品等の通い箱および保管箱として使用できます。適合フタ/TR-TS-F(別売)材質再生ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)320
  • フロアブラシ CONDOR(山崎産業)

    フロアブラシ

    CONDOR(山崎産業)(7件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    体育館や廊下などのゴミ類を、押し集めて清掃できます。
    種類化繊ホウキ奥行(mm)約45毛丈(mm)約55材質(ハンドル)天然木材質(ヘッド)スチール材質(ホーキ穂)パキン40%・パ-ム30%・ポリプロピレン(PP)30%繰り返し・詰め替え対応
  • クリヤーブックウェーブカット替紙式A4縦 コクヨ

    クリヤーブックウェーブカット替紙式A4縦

    コクヨ(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    中身を落としても開かないロック付きリングとじ具(スーパーロック)を採用。 丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。 ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。 リング内径/11mm。 穴数/30穴。 表紙・ポケットに再生PPを使用しています。
    サイズA4-S仕様替背紙式高さ(mm)312穴数30紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP40%替え紙ラ-T880B
  • RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 12極

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • クリヤーブックウェーブカット替紙式B5縦 コクヨ

    クリヤーブックウェーブカット替紙式B5縦

    コクヨ
    1,998税込2,198
    1冊
    当日出荷から翌日出荷
    環境に配慮したリベット付きでとじ具を外すことができ、廃棄時に分別可能です。 中身を落としても開かないロック付きリングとじ具(スーパーロック)を採用。 丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。 ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。 穴数/30穴。 表紙・ポケットに再生PPを使用しています。
    材質とじ具:ミドルタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP仕様替背紙式サイズB5-S高さ(mm)272外幅寸法(mm)237紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP40%替え紙ラ-T881B
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★Satera MFP。D300。D350。D450。MF216n。MF222dw。MF224dw。MF226dn。MF229dw。MF232w。MF236n。MF242dw。MF244dw。MF245dw。MF249dw。MF262dw。MF264dw。MF265dw。MF266dn。MF269dw。MF272dw。MF273dw。MF3110。MF3220。MF4010。MF4120。MF4130。MF4150。MF417dw。MF4270。MF4330d。MF4350d。MF4370dn。MF4380dn。MF4410。MF4420n。MF4430。MF4450。MF447dw。MF4550d。MF4570dn。MF457dw。MF4580dn。MF467dw。MF4680。MF4750。MF4820d。MF4830d。MF4870dn。MF4890dw。MF511dw。MF521dw。MF541dw。MF551dw。MF5730。MF5750。MF5770。MF628Cw。MF632Cdw。MF634Cdw。MF642Cdw。MF644Cdw。MF654Cdw。MF656Cdw。MF6570。MF6780dw。MF6880dw。MF7110。MF7140。MF7140N。MF7140ND。MF7210。MF722Cdw。MF7240。MF726Cdw。MF731Cdw。MF7330。MF733Cdw。MF7350N。MF735Cdw。MF741Cdw。MF7430。MF7430D。MF743Cdw。MF7450N。MF7455DN。MF7455N。MF745Cdw。MF751Cdw。MF7525F。MF753Cdw。MF755Cdw。MF7625F。MF8030Cn。MF8040Cn。MF8050Cn。MF8080Cw。MF8170。MF8180。MF8230Cn。MF8280Cw。MF832Cdw。MF8330Cdn。MF8340Cdn。MF8350Cdn。MF8380Cdw。MF8450。MF8530Cdn。MF8570Cdw。MF9220Cdn。W2200。W2200S。W6200。W6400。W7200。W7250。W8200。W8400。★CanoScan/キヤノスキャン。3000F。4400F。5000。5200F。5400F。5600F。8000F。8200F。8400F。8400FV。8600F。9000F Mark II。9900F。9950F。9950FV。D1230U。D1250U2。D1250U2F。D2400U。D2400UF。D646U。D660U。DR-M1060II。DR-M140II。FB1210U。FB630Ui。FB636U。FS4000US。imageFORMULA R30。LiDE 20。LiDE 30。LiDE 40。LiDE 50。LiDE 500F。LiDE 500FV。LiDE 60。LiDE 70。LiDE 80。N1220U。N1240U。N656U。N676U。・ミニフォトプリンター。★SELPHY/セルフィー。CP-200。CP-300。CP-330。CP400。CP500。CP510。CP600。CP710。CP720。CP730。CP740。CP750。CP760。CP770。CP780。CP790。CP800。DS700。DS810。ES1。ES2。ES3。ES30。ES40。★IDカードプリンター。PR-C101。★ケーブルIDプリンター。MK5000。MK3000。★プレート&シートプリンター。PP550。。★プロジェクター。LV-WU360。LV-WX370。LV-X350。LH-WU350UST。LH-WX370UST。SX6。SX7。SX7 MarkII。SX50。SX60。X600。X700。LV-5210。LV-5220。LV-7210。LV-7215。LV-7220。LV-7225。LV-7340。LV-7345。LV-7350。LV-7355。LV-7545。LV-7555。LV-7565。LV-7575。LV-7585。LV-7590。LV-S1。LV-S2。LV-S3。LV-X1。LV-X2。LV-X4。LV-WX300UST。LV-WX300USTi。LX-MU700。。★Satera。LBP-1110Premium。LBP-1110SE。LBP-1120。LBP121。LBP-1210。LBP122。LBP-1310。LBP-1420。LBP-1510。LBP161。LBP-1610。LBP162。LBP-1620。LBP-1710。LBP-1810。LBP-1820。LBP1910。LBP-2050。LBP221。LBP224。LBP-2300。LBP-2360。LBP241。LBP-2410。LBP244。LBP251。LBP-2510。LBP252。LBP-2710。LBP-2810。LBP3000。LBP3000B。LBP3100。LBP312i。LBP3200。LBP321。LBP3210。LBP322i。LBP3300。LBP3310。LBP3410。LBP-350。LBP3500。LBP351i。LBP352i。LBP3600。LBP361i。LBP362i。LBP3700。LBP3800。LBP3900。LBP3910。LBP3920。LBP3930。LBP3950。LBP3970。LBP3980。LBP411。LBP441。LBP441e。LBP442。LBP443i。LBP451。LBP451e。LBP452。LBP453i。LBP5000。LBP5050。LBP5050N。LBP5100。LBP5200。LBP5300。LBP5400。LBP5500。LBP5600。LBP5600SE。LBP5610。LBP5700。LBP5800。LBP5900。LBP5900SE。LBP5910。LBP5910F。LBP6030。LBP6040。LBP611C。LBP612C。LBP6200。LBP621C。LBP622C。LBP6230。LBP6240。LBP6300。LBP6330。LBP6340。LBP651C。LBP652C。LBP654C。LBP6600。LBP661C。LBP662C。LBP664C。LBP6700。LBP6710i。LBP671C。LBP672C。LBP674C。LBP7010C。LBP7100C。LBP7110C。LBP712Ci。LBP7200C。LBP7200CN。LBP722Ci。LBP7600C。LBP7700C。LBP8100。LBP841C。LBP842C。LBP843Ci。LBP851C。LBP852Ci。LBP853Ci。LBP8610。LBP861C。LBP8620。LBP862Ci。LBP8630。LBP863Ci。LBP8710。LBP8710e。LBP8720。LBP8730i。LBP8900。LBP9100C。LBP9200C。LBP9500C。LBP9510C。LBP9520C。LBP9600C。LBP961Ci。LBP9650Ci。LBP9660Ci。LBP9900Ci。LBP9950Ci。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルラップ HellermannTyton

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 食品袋 窓付ガゼットパック HEIKO

    食品袋 窓付ガゼットパック

    HEIKO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    空気穴が開いているため、焼きたてのパンを入れてもくもりません。
    材質PP30μ+筋入未晒クラフト紙40g
  • クリアーバインダー LION (ライオン事務器)

    クリアーバインダー

    LION (ライオン事務器)
    3,698税込4,068
    1冊
    当日出荷
    サイズA4判S型タイプタテ型収容数最大75枚
  • フロアブラシP CONDOR(山崎産業)

    フロアブラシP

    CONDOR(山崎産業)
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    体育館や廊下などのゴミ類を押し集めて清掃できます。森林保護の観点から天然木の原料削減に努めるため甲の素材をPPへ変更しました。
    用途体育館や渡り廊下の掃き掃除に材質ハンドル:天然木、甲:PP、金具:スチール、毛:パキン40%・パ-ム30%・PP30%全長(mm)1500奥行(mm)45毛丈(mm)55繰り返し・詰め替え対応
  • UVレジンクラフトキット 空枠フレーム付き アーテック[学校教材・教育玩具]

    UVレジンクラフトキット 空枠フレーム付き

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,037税込1,141
    1セット
    3日以内出荷
    UVレジンでハートと星のキラキラストラップをつくろう。本品でハートと星の2種類のキラキラなストラップができます。フレームにレジンを流して、太陽光に当てるだけなので簡単に作れます。ラインストーンなどを加えると、よりオリジナルな作品に。材質:アクリル変性物,絵具,鉄,PP。サイズ:フレーム:星型30×40mm,ハート型35×45mm。セット内容:UVレジンクリア 10g×1、フレーム(ハート・星)×各1、絵の具(赤・青・黄)4cc×各1、キラキラ粉 2g×1、薬さじ×1、ストラップ×2、ビニール手袋×1組
    用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容UVレジンクリア10g×1、フレーム(ハート・星)×各1、絵の具(赤・青・黄)4cc×各1、キラキラ粉2g×1、薬さじ×1、ストラップ×2、ビニール手袋×1組材質アクリル変性物・絵具・鉄・PP寸法(mm)ハート杖フレーム:35×45質量(g)80
  • UVレジンクラフトキット フレームストラップ ネコ・月 アーテック[学校教材・教育玩具]

    UVレジンクラフトキット フレームストラップ ネコ・月

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,300税込1,430
    1セット
    3日以内出荷
    UVレジンでネコと月のキラキラチャームをつくろう。ネコと月のキラキラチャームがつくれるキットです。特別な道具なしでレジンクラフトが簡単に楽しめます。UVレジンとキラキラ粉で、透明感のあるキラキラなチャームが完成します。混色表がついているので、好きな色でレジンを着色できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:ラップ、マスキングテープ、つまようじ。材質:UVレジンクリア:紫外線硬化樹脂、フレーム(ネコ・月):鉄(新合金メッキ)、絵具(赤・青・黄):顔料、キラキラ粉:砂、薬さじ:PP、ビニール手袋:CPE。サイズ:完成サイズ(フレーム):猫型40×45mm、月型30×25mm。セット内容:UVレジンクリア(10g)×1、フレーム(ネコ・月)×各1、絵具(赤・青・黄)4cc×各1、キラキラ粉(2g)×1、薬さじ×1、ストラップ×2、ビニール手袋×1組
    用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容UVレジンクリア(10g)×1、フレーム(ネコ・月)×各1、絵具(赤・青・黄)4cc×各1、キラキラ粉(2g)×1、薬さじ×1、ストラップ×2、ビニール手袋×1組材質UVレジンクリア:紫外線硬化樹脂、フレーム(ネコ・月):鉄(新合金メッキ)、絵具(赤・青・黄):顔料、キラキラ粉:砂、薬さじ:PP、ビニール手袋:CPE寸法(mm)完成サイズ(フレーム):猫型40×45、月型30×25包装形態ヘッダー付き袋入り
  • 風力発電工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    風力発電工作キット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    6,819税込7,501
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ワークショップ進行マニュアル付きペットボトルを利用して風力発電機をつくろう。ワークショップで大人気の「風力発電工作キット」に、ワークショップ進行マニュアルが付きました風力発電の仕組みを楽しく学べる工作キットです。ペットボトルを利用して、自分だけの風力発電機がつくれます。軽い力で回転・発電する特別仕様。材質:PP、鉄、紙。サイズ:発電用モーター:約Φ24×40mm、ペットボトル取付けキャップ:約Φ31×40mm / 約Φ31×23mm、軸:約Φ1×60mm、本体カバー:約Φ30×55mm、LED:Φ5×37mm。セット内容:風力発電工作キット(発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、軸×1、本体カバー×1、LED×1)×10、マニュアル(解説)×1
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容風力発電工作キット(発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、軸×1、本体カバー×1、LED×1)×10、マニュアル(解説)×1材質PP、鉄、紙寸法(mm)発電用モーター:約Φ24×40、ペットボトル取付けキャップ:約Φ31×40 / 約Φ31×23、軸:約Φ1×60、本体カバー:約Φ30×55、LED:Φ5×37
  • 白彫板時計 白彫板100mm角 アーテック[学校教材・教育玩具]

    白彫板時計 白彫板100mm角

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    900税込990
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトなサイズで彫刻・着色もできる手作り時計キット。10cm四方の白彫板に彫刻と着色をほどこして、オリジナルの置時計を作れるキットです。水彩絵の具、ポスターカラー、アクリルガッシュ、油性ペンなどあらゆる色材で着色できます。材質:PVC、石粉、添加剤、PP、鉄。サイズ:約100×100×40mm(時計含む)。セット内容:白彫板(100×100×10mm)(穴あき加工済)×1、白彫板(30×10×10mm)×2、クォーツ時計gセット(電池付)×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容白彫板(100×100×10mm)(穴あき加工済)×1、白彫板(30×10×10mm)×2、クォーツ時計gセット(電池付)×1材質PVC、石粉、添加剤、PP、鉄寸法(mm)約100×100×40(時計含む)
  • 黒彫板時計 黒彫板100mm角 アーテック[学校教材・教育玩具]

    黒彫板時計 黒彫板100mm角

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    900税込990
    1セット
    3日以内出荷
    コンパクトなサイズで彫刻・着色もできる手作り時計キット。10cm四方の黒彫板に彫刻と着色をほどこして、オリジナルの置時計を作れるキットです。水彩絵の具、ポスターカラー、アクリルガッシュ、油性ペンなどあらゆる色材で着色できます。材質:PVCと石粉、添加剤、PP、鉄など。サイズ:約100×100×40mm(時計含む)。セット内容:白彫板(100×100×10mm)(穴あき加工済)×1、白彫板(30×10×10mm)×2、クォーツ時計gセット(電池付)×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容白彫板(100×100×10mm)(穴あき加工済)×1、白彫板(30×10×10mm)×2、クォーツ時計gセット(電池付)×1材質PVCと石粉、添加剤、PP、鉄など寸法(mm)約100×100×40(時計含む)
  • 窓付ガゼットパック SWAN(シモジマ)

    窓付ガゼットパック

    SWAN(シモジマ)
    3,198税込3,518
    1パック(100枚)
    3日以内出荷
    パンやサンドウィッチ等を入れるのにおすすめです。
  • おふろでシューティングゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]

    おふろでシューティングゲーム

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    おふろに浮かべて楽しくシューティングゲーム。水でっぽう 色取り混ぜ。材質:EVA。サイズ:水てっぽう:Φ30×220mm、EVAシート:150×200×7mm。セット内容:本体、スポンジみずてっぽう
    用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。仕様●商品サイズ:水てっぽう/Φ30×220mm、EVAシート/150×200×7mm●セット内容:本体、スポンジみずてっぽう●重量:57g●材質:EVA●包装形態:PP袋●包装サイズ:240×180×40mmアズワン品番65-9019-51適合年齢(歳)3
  • 窓付ガゼットP 16-33 筋入無地クラフト cotta

    窓付ガゼットP 16-33 筋入無地クラフト

    cotta
    4,898税込5,388
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    空気穴が開いているため、焼きたてのパンを入れてもくもりません。
    材質PP30、筋入未晒クラフト紙40g寸法(mm)幅160×H330 横マチ110
  • 窓付ガゼットP 12-35 筋入無地クラフト cotta

    窓付ガゼットP 12-35 筋入無地クラフト

    cotta
    4,498税込4,948
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    空気穴が開いているため、焼きたてのパンを入れてもくもりません。
    材質PP30、筋入未晒クラフト紙40g寸法(幅W×高さH)(mm)120×350 横マチ50
  • 窓付ガゼットP 12-23 筋入無地クラフト cotta

    窓付ガゼットP 12-23 筋入無地クラフト

    cotta
    2,998税込3,298
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    空気穴が開いているため、焼きたてのパンを入れてもくもりません。
    材質PP30、筋入未晒クラフト紙40g寸法(幅W×高さH)(mm)120×230 横マチ50
  • 窓付ガゼットP 21-35 筋入無地クラフト cotta

    窓付ガゼットP 21-35 筋入無地クラフト

    cotta
    5,498税込6,048
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    空気穴が開いているため、焼きたてのパンを入れてもくもりません。
    材質PP30、筋入未晒クラフト紙40g寸法(幅W×高さH)(mm)210×350 横マチ90
  • シースルーミニミニリュック ナカバヤシ

    シースルーミニミニリュック

    ナカバヤシ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ・ぬいぐるみや人形に”背負わせて飾れる”リュック型仕様。・ぬいぐるみや小物を持ち歩ける、ポーチ同士の連結が可能で、グッズ量や用途に応じてカスタマイズできる。・バッグに取り付けられるストラップ付き。・透明な窓付きで、ポーチの中身が見えるデザイン。・カジュアルなデザイン・カラバリで、どんなファッション・バッグにもなじむ。・お気に入りのものをカジュアルに持ち歩こう!。<ご使用上の注意>。本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するのものではありません。縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。収容物の形状によっては、収納できなかったり、背負えなかったりする場合があります。ご注意ください
    用途ぬいぐるみや小物を収納できるリュック型ポーチ。ポーチ同士の連結が可能!仕様●本体サイズ:W85×D40×H120cm●本体質量:30g●材質:PP、PE、PVC●パッケージ寸法:W90×D50×H125mm●パッケージ質量:約41g●収納目安サイズ:約横75×高さ~100×マチ30mm
  • アニマルポーチ アーテック[学校教材・教育玩具]

    アニマルポーチ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    546税込601
    1個
    3日以内出荷
    かわいい動物柄のポーチ。小物が入るかわいいアニマルポーチ。材質:ポリエステル、PP。サイズ:135×105×40m。セット内容:本体×1
    用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。
  • ねんどでつくろう!アニマルマカロン アーテック[学校教材・教育玩具]

    ねんどでつくろう!アニマルマカロン

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    400税込440
    1個
    4日以内出荷
    かわいい動物がマカロンにねんどで作るミニチュアスイーツ。かわいい動物モチーフのマカロンがつくれるねんどキットです。ザクザク質感とふわふわ質感の2種類のねんどを使い分けることで、焼き菓子のようなリアルな質感を表現できます。アザラシやウサギ、くまの実寸大の型紙付きで、初心者でも簡単にフェイクスイーツづくりが楽しめます。材質:バニラねんど:樹脂系中空体・石粉等、白ねんど:樹脂中空体・パルプ、カプセル:PP、木工用接着剤:EVA・PVA・水、つまようじ:木。サイズ:完成サイズ:約40×46×38mm。セット内容:バニラねんど(ジオラマ粘土 ジオベース サンドカラー 30g)×1、白ねんど(20g)×1、カプセル(色取り混ぜ)×1、木工用接着剤×1、つまようじ×1
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容バニラねんど(ジオラマ粘土 ジオベース サンドカラー 30g)×1、白ねんど(20g)×1、カプセル(色取り混ぜ)×1、木工用接着剤×1、つまようじ×1材質バニラねんど:樹脂系中空体・石粉等、白ねんど:樹脂中空体・パルプ、カプセル:PP、木工用接着剤:EVA・PVA・水、つまようじ:木寸法(mm)完成サイズ:約40×46×38包装形態ヘッダー付き箱入り適合年齢(歳)5
  • Acroprep ADV 2mL PALL(ポール)

    Acroprep ADV 2mL

    PALL(ポール)
    64,099税込70,509
    1箱(5個)
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • baquet L スタックストー

    baquet L

    スタックストー
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    柔らかいポリエチレンでできていますので、お子様にも安心です。強くてやわらかくて軽いので、持ち運びも簡単です。
    仕様●素材:本体/PE(ポリエチレン)100%ヴァージン素材、ラベル/PP(ポリプロピレン)●サイズ:幅41.0×奥行41.0×高さ33.0(含ハンドル38.5)cm●容量:40L●耐熱温度:70℃●耐冷温度:-30℃●※蓋は別売りです。●※専用フタ「onbaquet」の対応サイズは「Lサイズ」です。●※専用のフタをつかえばスタッキングが可能です。
  • baquet M スタックストー

    baquet M

    スタックストー
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    柔らかいポリエチレンでできていますので、お子様にも安心です。強くてやわらかくて軽いので、持ち運びも簡単です。
    仕様●素材:本体/PE(ポリエチレン)100%ヴァージン素材、ラベル/PP(ポリプロピレン)●サイズ:幅33.5(含ハンドル40.0)×奥行33.5×高さ29.5(含ハンドル34.6)cm●容量:25L●耐熱温度:70℃●耐冷温度:-30℃●※蓋は別売りです。●※専用フタ「onbaquet」の対応サイズは「Mサイズ」です。●※専用のフタをつかえばスタッキングが可能です。
  • オフィスチェアーアエバチェアー用フレキシブルアーム LION (ライオン事務器)

    オフィスチェアーアエバチェアー用フレキシブルアーム

    LION (ライオン事務器)
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    フレキシブルアームのみの商品です。(アエバチェアー専用)
    グレー材質PP樹脂成型品(グレー)、肘上下調節:最大80mm(16mmピッチ5段階)、肘前後スライド:最大30mm(無段階)、肘左右スライド:最大26mm(無段階)、肘左右角度可動:最大40度(無段階)アズワン品番64-8138-96RoHS指令(10物質対応)対応