カテゴリ

  • 照明(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「pp40-9s」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドシャワーパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ハンドシャワーパッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
用途シャワーホースの混合栓側とシャワーヘッド側の接続部用材質EPDM・NBR
LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明 オーム電機LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明オーム電機
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
暗くなると人を検知して自動で点灯・消灯する人感明暗センサー式のLED多目的灯です。検知する周囲の明るさを切り替えでき、設置場所に合わせた使い分けが可能です。昼光色の明るい光で、室内の通路や収納スペースをしっかり照らします。一般家庭用コンセントに差し込むだけで使用でき、工事は不要です。天井・壁・棚下に設置でき、廊下やクローゼットなど幅広く使用できます。
用途廊下やクローゼット、収納スペースの自動点灯照明として。室内の通路や補助照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100角度(°)人感センサー検知:120平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色待機時消費電力(W)0.5以下