カテゴリ
- 電気材料(9)
- 物流用品(7)
- 事務用品(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(7)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- サンフレイムジャパン(3)
- 象印マホービン(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- KAKURI(2)
- CKD(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ネグロス電工(1)
- ユタカメイク(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- アラム(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- 桜井(1)
- キラックス(1)
- MIYAGAWA(1)
- Sanko IB(1)
- タイテックス(1)
エコロジープロダクト
「pp48」の検索結果

アプリケーションテープPP48
桜井¥37,980税込¥41,7781箱(2本)5日以内出荷一般的な汎用タイプで、40μmの透明フィルムです。 Viewcal900・ニューラッキーカラーシートシリーズに適しています。幅(mm)490長さ(m)50厚さ(μm)40
パイラック(アングラック 構造鋼管用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から4日以内出荷パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
荷造PPテープ 48×50
サンフレイムジャパン(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷幅48mm×長さ50m。薄くて透明度が高く貼ったところが目立ちにくいPP素材のカッター付きテープの詰め替え用としても使えます。強度があり、裂けにくい。テープ幅(mm)48テープ長さ(m)50繰り返し・詰め替え対応
ドリルねじナベ ステン
MIYAGAWA(1件のレビュー)¥559税込¥6151セット(22本)ほか当日出荷板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。用途板金工事・角波等金属外壁取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0463
48ポートモジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ABS、合成樹脂、C.R.S色黒
ステンレスパッチン
ジョー・プリンス竹下¥919税込¥1,0111個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス、コンテナ等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)51
高密度モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から9日以内出荷1Uで48ポートの高密度を実現します。用途LAN配線用幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.7タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.4ポート数48
高密度モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から9日以内出荷1Uで48ポートの高密度を実現します。ラベル幅が6.4mmと広くなっています。用途LAN配線用。幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.7タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.7ポート数48
PPクリアテープ48mmX50M
サンフレイムジャパン¥219税込¥2411個3日以内出荷薄くて貼ったところが目立ちにくいPP素材のテープです。カッター付きテープの詰め替え用としてもお使いいただけます。用途段ボールに良く付きます。専用カッターをお使いください。
フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(10個)3日以内出荷19インチラックのマウント位置と面一に仕上がります。用途LAN配線用。使用温度範囲(℃)-10~65
高密度モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)¥219,800税込¥241,7801箱(10個)3日以内出荷1Uで48ポートの高密度を実現します。ナンバリングがスイッチへのパッチング用に最適な縦配列になっています。用途LAN配線用適合ジャック:UTPモジュラージャック幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.7質量(g)278.8タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27.4ポート数48
PP迷彩ロープ 48打
ユタカメイク(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷被覆が48打ちの迷彩柄カラーロープ。用途アウトドア、インテリア、簡易結束等に。トラスコ品番855-2750引張強度(kN[kgf])4.60[470]RoHS指令(10物質対応)対応
X・treme D12超硬 12D DPP Φ4.8
タイテックス¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-5974刃径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
PPワンタッチベルト48mm
KAKURI¥1,898税込¥2,0881本当日出荷特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール幅(mm)48全長(mm)1300
PPワンタッチベルト48mm ネイビー KS-51
KAKURI¥1,998税込¥2,1981本当日出荷特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。トラスコ品番817-9311材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール幅(mm)48全長(mm)1300![A4 リフィール 1ポケット (2穴専用) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43031109-190604-02.jpg)
A4 リフィール 1ポケット (2穴専用)
PLUS(プラス)[文具]¥1,698税込¥1,8681袋(100枚)当日出荷透明ポケット リフィール 1ポケット 2穴専用タイプ。使い勝手の良いスタンダードなA4サイズ1ポケット。 2リングファイルにぴったりな2穴専用タイプ。両面印刷物などの収納に最適な中紙なしタイプです。 シートは、開きやすいエンボス加工。指で開きやすいから、出し入れもスムーズ。 シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシートです。 とじ穴部補強タイプ。パンチ穴部は補強テープ入りなので、耐久性アップ。 耐久性があるので、長期間使用していただけるファイルの差替リフィールです。 リフィールのポケット部分の材質は48%再生PPを使用しています。用途A4サイズの書類、カタログ、パンフレット、雑誌、新聞の切り抜きなどの保存に。サイズA4アズワン品番65-0420-59グリーン購入法適合
アラムインラインフィルター
アラム¥2,398税込¥2,6381袋(10個)当日出荷から10日以内出荷チューブとチューブの間に取り付ける事により、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。真ん中のフィルター内蔵部分のサイズが9mm幅×約20Φの為、非常にコンパクトサイズです。日本製ですので、海外製品と比べて供給面や納期面でのリスクを軽減することが可能です。異物混入によるポンプの誤作動防止に大活躍!!フィルターサイズ(mm)約20Φ×9幅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスマグ用 せん(パッキン付)
象印マホービン(14件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ステンレスマグ用の専用部品です。適合本体SMKA36(AG)、SMKA36(BA)、SMKA36(NL)、SMKA36(PT)、SMKA36IY(PE)、SMKA36IY(TN)、SMKA36IY(VR)、SMKA48(AG)、SMKA48(BA)、SMKA48(NL)、SMKA48(PT)、SMKA48IY(PE)、SMKA48IY(TN)、SMKA48IY(VR)、SMKB36(AW)、SMKB36(PP)、SMKB36(PX)、SMKB36(TM)、SMKB36(VJ)、SMKB36(XA)、SMKB36NC(AD)、SMKB36NC(PJ)、SMKB48(AW)、SMKB48(PX)、SMKB48(TM)、SMKB48(TN)、SMKB48(VJ)、SMKB48(XA)、SMKB48NC(AD)、SMKB48NC(PJ)、SMKB48X(RC)、SMKB48X(TD)、SMKC36(NM)、SMKC36(VD)、SMKC36NC(AC)、SMKC36NC(RA)、SMKC48(NM)、SMKC48(VD)、SMKC48NC(AC)、SMKC48NC(RA)、SMKH48HT(BA)、SMKH48HT(PA)、SMKHE36(AG)、SMKHE36(BA)、SMKHE36(NL)、SMKHE36(PT)、SMKHE36(XA)、SMKHE48(AG)、SMKHE48(BA)、SMKHE48(NL)、SMKHE48(PT)、SMKHE48(XA)、SMKT48AZ(BA)、SMKT48AZ(WB)
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 48ポート
PANDUIT(パンドウイット)¥83,980税込¥92,3781個当日出荷カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番829-1256材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)401.8使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポート
PANDUIT(パンドウイット)¥74,980税込¥82,4781個95日以内出荷カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番828-1473材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S質量(kg)1色黒使用温度範囲-10~60℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1使用場所屋内































![A4 リフィール 1ポケット (2穴専用) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43031109-190604-02.jpg)