曜日別特売

PPスライドベルト48

PPスライドベルト48 - コヅチ

PPスライドベルトで5色のカラーを揃えています。

用途
作業ベルト用。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1300
幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※このベルトは安全帯ではありません。
※墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。
※火気に近づけないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06148629PBS-50OD227-4491国防
¥2,470
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06149119PBS-50BK227-4487ブラック
¥2,470
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06149862PBS-50N227-4502紺
¥2,470
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする