カテゴリ

  • バイク純正部品(300)
  • 科学研究・開発用品(185)
  • 制御機器(112)
  • 建材・エクステリア(83)
  • 事務用品(72)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 作業服(60)
  • 学童・教育用品(59)
  • 梱包用品(57)
  • 電気材料(55)
  • オフィス家具(47)
  • 切削工具(45)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 保管用品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 厨房用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 作業工具(23)
  • メカニカル部品(21)
  • テープ(20)
  • 農具(18)
  • 安全用品(17)
  • 医療(16)
  • 物流用品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 防災用品(11)
  • 測定用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 介護用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • バイク部品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 家電(9)
  • 機構部品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 日用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 安全保護具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp5」の検索結果

関連キーワード
1,647件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プランジャーPP05S 50個入り 岩下

    プランジャーPP05S 50個入り

    岩下
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥86税込¥95
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • PPテープ TRUSCO
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    PPテープ

    TRUSCO(34件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
    用途一般荷造り、梱包結束に。
  • ピンポール TRUSCO

    ピンポール

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
    用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
  • クレパス単色 サクラクレパス
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    レッド
    オレンジ
    ブラウン
    ホワイト
    +4

    クレパス単色

    サクラクレパス(7件のレビュー)
    ¥88税込¥97
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
    色数1
  • O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    O〈オー〉リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    ¥63~税込¥69~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
  • プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    プラグ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 個別フォルダー(カラーPP製5冊パック) コクヨ
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ピンク
    ブルー

    個別フォルダー(カラーPP製5冊パック)

    コクヨ(5件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(5冊)
    当日出荷
    耐久性に優れているため、使用頻度の高い書類のファイリングに最適。また、研究所や工場などでの使用にも向いています 水をはじき汚れも拭き取りも可能なPP製 発泡PP製フラットファイル(フ-H10)と連携した色別分類が可能 発泡PP製ファイルボックスと合わせた丈夫なファイリングが可能 単色の5冊パック、フォルダーラベル付き
    用途耐久性・耐水性に優れた樹脂製の個別フォルダー5冊パック仕様フォルダーラベル付きサイズA4外寸法・幅(mm)311外寸法・高さ(mm)240山高さ(mm)15グリーン購入法適合
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • SilverStone 小型PCケース内部の電源ケーブル配線を最適化するショートケーブルキット SST-PP05-E SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 小型PCケース内部の電源ケーブル配線を最適化するショートケーブルキット SST-PP05-E

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    10日以内出荷
    ・対応機種:Strider Plus / Gold / Gold Evolution / Gold S、ST1500、ZM1350 ほか 。・交換用の内部電源ケーブルセット / 小型ケース(SGシリーズ等)に最適
    型番SST-PP05-Eコネクタ1×20+4pin ATX connector (350mm)、1 x EPS/ATX12V 8pin(4+4) connector (350mm)、2 x PCI-E 8pin(6+2) connector (350mm)、2x PCI-E 8pin(6+2)+PCIE 6Pin Connector (350+50mm)、1 x two (2) SATA 90°connectors (350+50mm)、1 x two (2) SATA 180°connectors (300+150mm)、1 x two (2) 4pin +1 x Slimline SATA connectors (300+100+100mm)、1 x two (2) 4pin + floppy connectors (350+100+100mm)、1 x three (3) SATA 180° +1 x Slimline SATA connectors (300+150+150+150mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電ポート付きコンセントタップ TOPLAND
    ホワイト
    グレー

    USB充電ポート付きコンセントタップ

    TOPLAND(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
    用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
  • 建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム)

    建築塗装用マスキングテープ EXPP

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
    用途建築塗装用、建築塗装マスキングテープ厚さ(mm)0.09
  • ピンポール タジマツール(TJMデザイン)

    ピンポール

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
    用途測定点表示ピン材質スチール
  • CD-Rメディア 48倍速対応 Verbatim(バーベイタム)

    CD-Rメディア 48倍速対応

    Verbatim(バーベイタム)(14件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
    用途データ用種類CD-R速度48倍速ディスク厚さ(mm)1.2ディスク外径(Φmm)120ディスク内径(Φmm)15レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ
  • 抜けにくいppたわし 5p 早川工業

    抜けにくいppたわし 5p

    早川工業(12件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(5個)
    当日出荷
    両サイドまで鉄線でねじ込んでいるので毛が抜けにくいです。鮮やかな蛍光色が特徴のたわしです。ナイロン製で水切れがよく、鉄板や靴洗いの掃除にぴったりです。靴洗いや溝の掃除にもお使い頂けます。
    材質ポリプロピレン・鉄線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×90×50/個質量(g/個)約31繰り返し・詰め替え対応
  • フラットファイル(PP)A5 コクヨ
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    フラットファイル(PP)A5

    コクヨ(11件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1冊
    当日出荷
    丈夫なPP製ですので、閲覧頻度の高い書類の収容におすすめです。また、回覧や屋外での使用など、ハードな条件での使用にも向いています。 PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。 分別廃棄が可能です。
    材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS種類フラットファイル穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP収容数150枚グリーン購入法適合再生材使用率(%)表紙:R-PP50%
  • プラスチックプラグ SK(新潟精機)

    プラスチックプラグ

    SK(新潟精機)
    ¥539税込¥593
    1パック(40本)
    当日出荷
    軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。 一目でわかるサイズ別カラー
    用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。材質プラスチック適合材コンクリート、タイル・石材
  • 18-8抜型(丸) サンクラフト

    18-8抜型(丸)

    サンクラフト(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
    材質本体:18-8ステンレス種類ベーシック品名・タイプクッキー抜型
  • データー用DVD-R 16倍速対応 Verbatim(バーベイタム)

    データー用DVD-R 16倍速対応

    Verbatim(バーベイタム)(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(50枚)
    当日出荷
    タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応非対応
  • ジャンプワイヤー サンハヤト

    ジャンプワイヤー

    サンハヤト
    ¥999税込¥1,099
    1式
    当日出荷
    ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
    用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
  • パイラック(アングラック 構造鋼管用) ネグロス電工

    パイラック(アングラック 構造鋼管用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)

    幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
  • 職人仕様 PPロープ 宮島化学工業

    職人仕様 PPロープ

    宮島化学工業
    ¥639~税込¥703~
    1巻
    当日出荷
    UV剤配合により従来品より紫外線劣化に3倍以上強い!屋外でも安心して使えます!。強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
    用途屋外作業、現場資材の結束など
  • リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用) TOSTEM(LIXIL)

    リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1箱(2個)
    当日出荷
    既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
  • PRO用 剛芯ペイントマーカー 祥碩堂

    PRO用 剛芯ペイントマーカー

    祥碩堂(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。 ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。 耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
    用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用 建築資材・工業用へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど種別油性タイプ中字線幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPドレスパック 丸万

    PPドレスパック

    丸万(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。
    用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02色透明種類PPドレスパック
  • 計量カップセット サンクラフト

    計量カップセット

    サンクラフト(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    セット内容3点(10・30・50cc)材質メタクリル樹脂寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66質量(g)60最小目盛(mL)5TKG品番9-0511-0401TKG品番(2017)6-0457-0601
  • 鋼鈑製ピロー形ユニット 旭精工

    鋼鈑製ピロー形ユニット

    旭精工
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • クレパスフック サクラクレパス
    オレンジ
    パープル

    クレパスフック

    サクラクレパス
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    のびのびと自由に描けるように作られた「クレパス」です。 クレパスは、クレヨンより柔らかく、混色・重色が自由にできます。 子どもたちの手に合わせた太さと柔らかさを兼ね備えていますので、折れにくく面塗りも線描きも自由自在です。 画面上での混色やスクラッチなどの技法が使いやすく、子供から大人まで幅広く使用されています。
  • PPカードケース 共栄プラスチック

    PPカードケース

    共栄プラスチック
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリプロピレン製で地球にやさしい環境対応 0.2mm厚の薄型硬質カードケースです。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・澄みきった透明度で書類等を入れたままダイレクトコピーできます。・使い方次第で、いろんな用途に使えます。
    その他日本製、地球にやさしい環境対応色クリア材質(本体)ポリプロピレン樹脂製
  • マット水彩単色ポリチューブ入り サクラクレパス
    ブルー
    グリーン
    ホワイト
    レッド
    イエロー
    オレンジ
    ゴールド
    +3

    マット水彩単色ポリチューブ入り

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個(12mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    のびがよく、混色、重色が簡単。
  • パティシエール ケーキ・パン切りナイフ サンクラフト

    パティシエール ケーキ・パン切りナイフ

    サンクラフト
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質刃部:SUS420J2ステンレス、ハンドル:天然木ウレタン仕上全長(mm)300質量(g)52背厚(mm)1EBM品番8270600刃渡り(cm)17
  • 職人仕様 PPロープUV剤入り 宮島化学工業

    職人仕様 PPロープUV剤入り

    宮島化学工業
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)。屋外作業でも安心して使える!。製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い
    用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど材質ポリプロピレン、UV剤色白
  • セフティポンチ SK11

    セフティポンチ

    SK11
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。
    用途ピン抜き作業。仕様メッキ
  • 18-8口金 (丸) サンクラフト

    18-8口金 (丸)

    サンクラフト
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレススチール質量(kg)0.007直径×高さ(mm)25×36
  • エスロン PTFEパッキン セキスイ

    エスロン PTFEパッキン

    セキスイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM、PTFE種類全面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐薬品性呼び圧力10K
  • ケーキナイフ サンクラフト

    ケーキナイフ

    サンクラフト(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    刃部:ステンレス刃物鋼ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110度)
    材質刃部:ステンレス刃物鋼 柄:樫ウレタン塗装全長(mm)445刃渡り(mm)310TKG品番9-0345-1001TKG品番(2017)6-0316-1301
  • 粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ) TRUSCO

    粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(10枚)
    当日出荷
    粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。
    用途個人の識別に。材質軟質再生オレフィンタイプソフト