カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電気材料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「pp50-12」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    O〈オー〉リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    169税込186
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
  • O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    O〈オー〉リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水道用最高使用温度(℃)80
  • PPドレスパック 丸万

    PPドレスパック

    丸万(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。
    用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02透明種類PPドレスパック
  • PPスカートパック 丸万

    PPスカートパック

    丸万
    4,598税込5,058
    1パック(100枚)
    6日以内出荷
    透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーのボトムス・スカート用です。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。
    用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02透明種類PPスカートパック
  • 廻り縁用コーナーキャップ(出隅用)スリムタイプ TOSTEM(LIXIL)

    廻り縁用コーナーキャップ(出隅用)スリムタイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    7日以内出荷から19日以内出荷
    廻り縁につけるコーナー部材です。
  • 重曹電解クリーナー 業務用 服部製紙

    重曹電解クリーナー 業務用

    服部製紙(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    溶液:重曹電解水+発酵エタノール素材:不織布。界面活性剤不使用なので、二度拭きがいりません。
    材質包装:PP(バケツ) PE(キャップ) 紙+PP(ラベル) PET12/VMPET12/CPP50(内袋) 成分:アルカリイオン水・重炭酸イオン・炭酸イオン・BG・発酵エタノール質量(kg)1.607ペーパー寸法(mm)170×200TKG品番9-1327-1301TKG品番(2017)6-1183-1301商品タイプ業務用
  • マグネットポンプ トーケミ

    マグネットポンプ

    トーケミ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    液もれの心配のないマグネットカップリング式シールレスポンプでポリプロピレン、セラミックスを使用し、多くの薬品移送に最適です。
  • 木工ガイド15mm(2個組) アーテック[学校教材・教育玩具]

    木工ガイド15mm(2個組)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    182税込200
    1個
    3日以内出荷
    仮組立てが容易に正確にできる1人では困難な組み立て、釘打ちも簡単。透明素材を使用した仮組み用治具です。けがき線を確認しながら組み立てができるため、作業精度が向上します。箱や棚板など1人では難しい仮組みや釘打ちも簡単に行え、製図から組立て確認までスムーズに進められます。釘打ちや組立ての補助として、工作や木工学習におすすめです。材質:PP。サイズ:40×50×12mm。セット内容:本体×2
    用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×2材質PP寸法(mm)40×50×12
  • ハンディファン&しゃぼんタツノオトシゴBOXセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ハンディファン&しゃぼんタツノオトシゴBOXセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    4,037税込4,441
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    シャボン玉で遊びながら涼む、新しい夏の相棒。扇風機とシャボン玉が一体化した新感覚アイテムです。かわいいタツノオトシゴ型デザインが魅力的で、持ち運びにも便利。涼しさを提供するハンディファン機能と、遊び心いっぱいのシャボン玉機能が1台で楽しめます。シャボン玉液付きなので、届いたその瞬間からすぐに遊べます。大容量の12本セット。箱は什器になっているので、店頭やディスプレイにも最適。材質:PP、PET、PE、POM。サイズ:80×225×50mm。セット内容:本体×12
    用途プレゼント・景品・イベントの配布品やワークショップ用として。セット内容本体×12材質PP、PET、PE、POM寸法(mm)80×225×50適合年齢(歳)3
  • 除菌クリーナー 業務用 服部製紙

    除菌クリーナー 業務用

    服部製紙
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    サッと拭くだけで手軽に身のまわりの除菌ができます。
    材質包装:PP(バケツ) PE(キャップ) 紙+PP(ラベル) PET12/VMPET12/CPP50(内袋) 成分:発酵エタノール質量(kg)1.68ペーパー寸法(mm)170×200TKG品番9-1327-1401TKG品番(2017)6-1183-1401商品タイプ業務用
  • ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク

    ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用

    フジトク
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • 炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク

    炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用

    フジトク
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • 4-WAY FLIPPER(TM) ラック Thermo Scientific

    4-WAY FLIPPER(TM) ラック

    Thermo Scientific
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    オートクレーブ可。4種類のチューブに対応したラック
    仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光ピンク●収納チューブ数●▼50mLチューブ4本●▼15mLチューブ12本●▼0.5mLチューブ32本●▼1.5/2mLチューブ24本●入数:1個×1包アズワン品番65-5644-29
  • 4-WAY FLIPPER(TM) ラック Thermo Scientific

    4-WAY FLIPPER(TM) ラック

    Thermo Scientific
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    オートクレーブ可。4種類のチューブに対応したラック
    仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光緑●収納チューブ数●▼50mLチューブ4本●▼15mLチューブ12本●▼0.5mLチューブ32本●▼1.5/2mLチューブ24本●入数:1個×1包アズワン品番65-5644-27
  • RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード

    RS PRO
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単四電池サイズに適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途 CR2430 バッテリー用の金属製コイン型電池ホルダー認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN Terminal (基板取り付け)を備えた単四サイズ電池に適しており、寸法は 50 13 12 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途電池ホルダは CR2032 に対応しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙製惣菜容器 テイクボックス 北原産業

    紙製惣菜容器 テイクボックス

    北原産業
    19,980税込21,978
    1ケース(12袋×25枚)
    6日以内出荷
    紙製フードパック。環境保全に配慮した再生紙使用の紙容器。内面部分にPPラミを施しており耐水耐油性性があります。ウォータータイト仕様なので、汁物等を入れても漏れにくい形状です
  • 4-WAY FLIPPER(TM) ラック Thermo Scientific

    4-WAY FLIPPER(TM) ラック

    Thermo Scientific
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブ可。4種類のチューブに対応したラック
    仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光オレンジ●収納チューブ数●▼50mLチューブ4本●▼15mLチューブ12本●▼0.5mLチューブ32本●▼1.5/2mLチューブ24本●入数:1個×1包アズワン品番65-5644-28
  • マット水彩 ポリチューブ 12mL シース入 MWシリーズ サクラクレパス

    マット水彩 ポリチューブ 12mL シース入 MWシリーズ

    サクラクレパス
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    使いやすいポリチューブに入ったマット水彩絵の具は水の量を調節することで、不透明調、透明調の絵が楽しめます。粒子が細かく、練りが均一ですから、のびがよく、混色、重色も容易で、変退色しにくくなっています。水濡れに強いシース入りです。シースには焼却時に塩化水素ガスを発生しないオレフィン樹脂を使用しています。(マット・商標登録済)
  • Legrand 中継用端子台 legrand

    Legrand 中継用端子台

    legrand
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • Cynergy3 フロートスイッチ用 延長チューブ CYNERGY3

    Cynergy3 フロートスイッチ用 延長チューブ

    CYNERGY3
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ延長チューブ併用可能製品垂直プラスチックスイッチ
  • RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン

    RS PRO
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備え特長と利点 PP 樹脂ホルダー スチールニッケルめっきスプリング 黄銅ニッケルめっきリベット セル数: 1.用途 CR2032 バッテリ用の金属製コイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 50 x 13 x 12mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュΦ100 精細 tantore

    メッシュΦ100 精細

    tantore
    39,980税込43,978
    1袋(50枚)
    8日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)サイズΦ100mm
  • 低残量タンク用撹拌機 アズワン

    低残量タンク用撹拌機

    アズワン
    345,000税込379,500
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応用等、多目的に使用できます。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
    質量(kg)約7.5電源単相100Vインバーター・屋内用 50/60Hz(2mケーブル・プラグ2Pタイプ付き)