カテゴリ

  • オフィス家具(19)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 事務用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp50-4」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(12件のレビュー)
109税込120特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(4件のレビュー)
3,870税込4,257
1個
当日出荷
長さ(mm)495
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水道用最高使用温度(℃)80
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098,000税込1,207,800
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーシング入隅室内ドア用 TOSTEM(LIXIL)ケーシング入隅室内ドア用TOSTEM(LIXIL)
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
長さ(mm)2375本数1箱(4本)定尺(mm)2375
ケーシング入隅L型タイプ TOSTEM(LIXIL)ケーシング入隅L型タイプTOSTEM(LIXIL)
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
足長(mm)19本数1箱(4本)
透明OPPテープ(50ミクロン) キラックス透明OPPテープ(50ミクロン)キラックス
1,798税込1,978
1セット(6巻)
9日以内出荷
軽量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。6巻バルクパック。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。粘着力(N/10mm)2.2以上引張強度(N/10mm)35.32以上テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
PP-4 スピッツ 1セット 50本×20包装 東洋器材科学PP-4 スピッツ 1セット 50本×20包装東洋器材科学
19,980税込21,978
1セット(20袋×50本)
6日以内出荷
仕様●摘要:キャップなし●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PPアズワン品番65-8736-49
4面チューブラック Thermo Fisher Scientific4面チューブラックThermo Fisher Scientific
1,898税込2,088
1セット(1個)
当日出荷
0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
A4 厚手クリアーポケット(台紙なし) エスコA4 厚手クリアーポケット(台紙なし)エスコ
1,250税込1,375
1冊(50枚)
当日出荷から翌日出荷
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
クリアサイズA4
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターPP-50PP-50BDPP-50PP-50IIPP-100PP-100IIPP-100IIIPP-100APPP-7050BDPPPS-4EPX-5VPX-7VPX-75SBUNPX-75SCBSPX-75SCBTPX-75SNOB2PX-75SPOP2PX-045APX-046APX-047APX-048APX-049APX-101PX-105PX-201PX-203PX-204PX-205PX-401APX-402APX-403APX-404APX-405APX-434APX-435APX-436APX-437APX-501APX-502APX-503APX-504APX-505FPX-535FPX-601FPX-602FPX-603FPX-605FPX-673FPX-675FPX-1001PX-1004PX-1200PX-1600FPX-1700FPX-5002PX-5500PX-5600PX-5800PX-6200SPX-6250SPX-6250SC0PX-6550PX-6500PX-7000PX-7500PX-7500NPX-7500SPX-7550PX-7550SPX-9000PX-9500PX-9500NPX-9500SPX-9550PX-9550SPX-20000PX-A550PX-A620PX-A640PX-A650PX-A720PX-A740PX-B300PX-B310PX-B500PX-B510PX-B700PX-B750FPX-FA700PX-F8BUNPX-F8CADPX-F8CFPPX-F8CSIPX-F8KLPX-F8NOBPX-F8POPPX-F8PSPCPX-F10PSPCPX-F80MSBUPX-F80MSSCPX-F8000PX-F8000MPX-F8000MSPX-F10000PX-G900PX-G920PX-G930PX-G5000PX-G5100PX-G5300PX-H7PSPCPX-H8PSPCPX-H9PSPCPX-H10PSPCPX-H6000PX-H7000PX-H8000PX-H9000PX-H10000PX-K100PX-K150PX-K701PX-K751FPX-M7H5C0PX-M7TH5C0PX-M5040FPX-M5041FPX-M5080FPX-M5081FPX-M7050FPX-M7050FPPX-M7050FTPX-M7050FXPX-M7070FXPX-M160TPX-M270FTPX-M270TPX-M350FPX-M380FPX-M380FC0PX-M381FLPX-M650APX-M650FPX-M680FPX-M6010FPX-M6011FPX-M6711FTPX-M6712FTPX-M705C0PX-M705H5PX-M705TH5PX-M7110FPX-M7110FPPX-M7110FTPX-M711C0PX-M711H5PX-M711TC0PX-M711TH5PX-M730FPX-M740FPX-M741FPX-M780FPX-M781FPX-M791FTPX-M840FPX-M840FXPX-M860FPX-M880FXPX-M884FPX-M884FC0PX-M885FPX-M886FLPX-M887FPM-680CPM-720CPM-730CPM-740CPM-740DUPM-760CPM-760CBPM-760CSPM-760CTPM-770CPM-770CBPM-770CGPM-770CLPM-770CSPM-770CTPM-780CPM-780CSPM-780CVPM-790PTPM-800CPM-800DCPM-820CPM-820DCPM-830CPM-840CPM-850PTPM-860PTPM-870CPM-880CPM-890CPM-900CPM-920CPM-930CPM-940CPM-950CPM-970CPM-980CPM-2200CPM-3000CPM-3300CPM-3500CPM-3700CPM-4000PXPM-7000CPM-10000PM-A700PM-A750PM-A820PM-A840PM-A840SPM-A850PM-A850VPM-A860PM-A870PM-A890PM-A900PM-A920PM-A940PM-A950PM-A970PM-D600PM-D750PM-D750VPM-D770PM-D800PM-D870PM-D1000PM-G700PM-G720PM-G730PM-G800PM-G800VPM-G820PM-G850PM-G860PM-G4500PM-T960PM-T990PF-71PF-81(PF-81-2020)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ミニサンダー CUSTOM KOBOミニサンダーCUSTOM KOBO
789税込868
1個
当日出荷
木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取り! 板金の中間仕上げに! 小さな面加工向き
材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:PP質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×42×40、台紙:230×68×40RoHS指令(10物質対応)対応
PP ネジ継手 ポリブッシュ アズワンPP ネジ継手 ポリブッシュアズワン
1,420税込1,562
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワンJPボトル 1ケース JPシリーズアズワン
18,810税込20,691
1ケース(100本)
当日出荷から翌々日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ いけうち充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズいけうち
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2ねじサイズR1/4材質PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)粒子径(μm)(平均)290~520質量(g)13
PP ネジ継手 ポリ異径ニップル アズワンPP ネジ継手 ポリ異径ニップルアズワン
1,550税込1,705
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリ異径ソケット アズワンPP ネジ継手 ポリ異径ソケットアズワン
3,850税込4,235
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
番号表示ステッカー[4] エスコ番号表示ステッカー[4]エスコ
64税込70特価
1枚
当日出荷
ロケーション管理に最適です。 粘着
マイクロカットシュレッダーA3 Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダーA3Asmix(アスカ)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて17/16枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは2×15mm。細断速度は2.9/3.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6.2秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。 ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1232枚(約55.7L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、59.7dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状マイクロカットゴミ袋サイズ90L材質スチールホワイト機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ使用電源(V)AC100(50/60Hz)細断寸法(mm)2.0×15定格使用時間(分)60待機電力(W)0.7(50/60Hz)細断可能物紙・ホッチキスリバース機能あり最大投入幅A3
ジョイントビットホルダー エスコジョイントビットホルダーエスコ
1,220税込1,342
1本
翌日出荷
電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。 両端にビットが装着できるWタイプ 下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに プラスチック製でも耐久性抜群な耐衝撃性キャップ 18Vインパクト対応(40Vにも対応)
仕様●全長(mm):50●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●材質:炭素鋼、合金鋼、PP、鉄●適合サイズ:木工ドリル:Φ12mmまで鉄工ドリル:Φ6mmまで電動用ビット:両頭、片頭全長(mm)50アズワン品番65-2154-38
クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダーAsmix(アスカ)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて29/27枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは4×30mm。細断速度は3.0m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。 また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1960枚(約90L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、56.4dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカットダストボックス容量(L)用紙:約90(約1960枚)ゴミ袋サイズ90L仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離82.6mm材質スチール寸法(mm)給紙口:6.5×310質量(kg)52ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)760騒音値(dB)空転時:56.4機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ使用電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×385×935定格細断枚数(50Hz/60Hz)28/26枚(A4コピー用紙)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0細断寸法(mm)4.0×30最大細断枚数29/27枚(A4コピー用紙)定格使用時間(分)60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×385×935待機電力(W)0.7(50/60Hz)最大細断枚数(50Hz/60Hz)29/27枚(A4コピー用紙)細断可能物紙、ホッチキスリバース機能あり最大投入幅A3
アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズエスコ
395税込435
1箱(4個)
翌日出荷
仕様●ベース径(mm):17●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50アズワン品番65-9324-38
ハンドサンダー CUSTOM KOBOハンドサンダーCUSTOM KOBO
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取りに! 板金の中間仕上げ!
材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:亜鉛ダイキャスト(塗装)+PP質量(g)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×42×50、台紙:230×80×55RoHS指令(10物質対応)対応
A4 ルーズリング EA762CAシリーズ エスコA4 ルーズリング EA762CAシリーズエスコ
700税込770
1セット(6本)
翌日出荷
ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズエスコ
455税込501
1箱(4個)
翌日出荷
仕様●ベース径(mm):22●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50アズワン品番65-9324-39
アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズエスコ
500税込550
1箱(4個)
翌日出荷
仕様●ベース径(mm):26●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50アズワン品番65-9324-40
クロスカットシュレッダーA3 Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダーA3Asmix(アスカ)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて23/22枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは4×40mm。細断速度は2.0/2.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約9秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。 また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約903枚(約55.7L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、53.9dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカットダストボックス容量(L)用紙:約55.7(約903枚)ゴミ袋サイズ90L仕様静音タイプ、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離102mm材質スチール寸法(mm)給紙口:6.9×310質量(kg)40.4ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)空転時:53.9機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ使用電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845定格細断枚数(50Hz/60Hz)22/21枚(A4コピー用紙)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0/2.4細断寸法(mm)4×40定格使用時間(分)60グリーン購入法適合待機電力(W)0.7(50/60Hz)最大細断枚数(50Hz/60Hz)23/22枚(A4コピー用紙)細断可能物ホッチキス(10-11号針)オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A3
折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×230 内寸 mm :493×335×205 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×230 内寸 mm :493×335×205岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
295,000税込324,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
NichimateAqua CentriTube 滅菌済 00-AQA-CTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)NichimateAqua CentriTube 滅菌済 00-AQA-CTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
20,980税込23,078
1ケース(10袋×50本)
3日以内出荷
15mL、25mL自立型、50mL、50mL自立型、の4種類。キャップを締めきったことが感触で分かりやすい"Locking Feel Screw"を採用。PP製のディスポーザブル遠沈管です。クラス100,000クリーンルームで製造、電子線滅菌済み、DNase/RNase/Pyrogen Freeです。キャップのトップはフラットな形状です。
仕様材質:キャップ/PE、チューブ/PP 滅菌:電子線アズワン品番65-6680-29
ミニザルトR(RC膜) sartorius(ザルトリウス)ミニザルトR(RC膜)sartorius(ザルトリウス)
7,998税込8,798
1箱(50個)
3日以内出荷
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(50個入)アズワン品番65-3742-45
炊き出し用 アルファー食品炊き出し用アルファー食品
11,980税込12,938
1箱
4日以内出荷
配食に必要な備品もセットになっている、50食分のアルファ米炊き出しセット。25食分で2回に分けた調理も可能(おかゆ除く)
賞味期限5年
トリプルセンサーサニタリーボックス アーテック[学校教材・教育玩具]トリプルセンサーサニタリーボックスアーテック[学校教材・教育玩具]
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
赤外線センサー、プッシュセンサー、衝撃センサーで開く使用済みのおむつ、ペットシート、キッチンの生ゴミなど気になる匂いのもとをシャットアウト手をかざしたり足で軽くけるだけで自動開閉の便利な3つのセンサー
仕様●商品サイズ:235×215×345mm、消臭剤シート/65×50mm、箱/65×25mm、専用消臭ゴミ袋/530×530(430)mm●セット内容:本体×1、専用消臭ゴミ袋(内容量/50枚)●正味量:2g●材質:フタ/ABS、本体/PP、ゴミ袋/ポリエチレン、消臭剤/香料、不織布●使用電源:単3乾電池 4本使用(別売り)●専用消臭剤:成分/香料(森林系の香り)●専用消臭ゴミ袋:カラー/乳白色アズワン品番65-9022-83繰り返し・詰め替え対応
コーナー収納キャビネットS TOTOコーナー収納キャビネットSTOTO
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
付属品特殊+4.5×50TPねじ(4本)、化粧キャップ白PE(4ヶ)、棚板S MDF t15(2枚)、棚受ダボPP(2ヶ)、取扱説明書、施工説明書(本体/扉表./扉裏)ホワイト表面仕上げ(本体/扉表/扉裏)コート紙
4-WAY FLIPPER(TM) ラック Thermo Scientific4-WAY FLIPPER(TM) ラックThermo Scientific
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
オートクレーブ可4種類のチューブに対応したラック
仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光ピンク●収納チューブ数●▼50mLチューブ4本●▼15mLチューブ12本●▼0.5mLチューブ32本●▼1.5/2mLチューブ24本●入数:1個×1包アズワン品番65-5644-29
4-WAY FLIPPER(TM) ラック Thermo Scientific4-WAY FLIPPER(TM) ラックThermo Scientific
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
オートクレーブ可4種類のチューブに対応したラック
仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光緑●収納チューブ数●▼50mLチューブ4本●▼15mLチューブ12本●▼0.5mLチューブ32本●▼1.5/2mLチューブ24本●入数:1個×1包アズワン品番65-5644-27
ミニザルト(R)(RC膜) sartorius(ザルトリウス)ミニザルト(R)(RC膜)sartorius(ザルトリウス)
8,298税込9,128
1箱(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズ Thermo Scientific Nalgene遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズThermo Scientific Nalgene
9,798税込10,778
1箱(1ケース×20個)
5日以内出荷から93日以内出荷
キャップなしのV字、丸底遠沈管にフィット取り外しやすいタブ付きUSP Class VIオートクレーブ可高速回転では液漏れを起こす可能性あり
FX500シリーズ 4 "パテナイフ ROLLINGDOGFX500シリーズ 4 "パテナイフROLLINGDOG
519税込571
1本
7日以内出荷
4 "パテナイフサイズ:4インチブレードタイプ:フレキシブルブレード材質:#50炭素鋼ハンドル:ソフトラバーグリップ(PP + TPE)