カテゴリ

  • 建材・エクステリア(7)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • テープ(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「pp50-7」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(12件のレビュー)
109税込120特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
PPドレスパック 丸万PPドレスパック丸万(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。
用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02透明種類PPドレスパック
PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルターTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
259税込285
1個
翌日出荷から5日以内出荷
用途水道用最高使用温度(℃)80
ジョインター補修用オーリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ジョインター補修用オーリングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
149税込164
1個
当日出荷
用途三栄水栓製各ジョインター用材質NBR
幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ樹脂 TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ樹脂TOSTEM(LIXIL)
959税込1,055
1箱
当日出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ木質 TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(出隅用)ラインタイプ木質TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
959税込1,055
1箱
当日出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木 ライン幅木(クッション付) TOSTEM(LIXIL)幅木 ライン幅木(クッション付)TOSTEM(LIXIL)
8,598税込9,458
1箱(4本)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
長さ(mm)2700
幅木用コーナーキャップ2(出隅用)クッション幅木ワイドタイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ2(出隅用)クッション幅木ワイドタイプTOSTEM(LIXIL)
999税込1,099
1箱
7日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
関連資料(1.29MB)
幅木用コーナーキャップ(入隅用)ラインタイプ木質 TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(入隅用)ラインタイプ木質TOSTEM(LIXIL)
959税込1,055
1箱
9日以内出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用エンドキャップラインタイプ樹脂 TOSTEM(LIXIL)幅木用エンドキャップラインタイプ樹脂TOSTEM(LIXIL)
959税込1,055
1箱
9日以内出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
幅木用エンドキャップラインタイプ木質 TOSTEM(LIXIL)幅木用エンドキャップラインタイプ木質TOSTEM(LIXIL)
959税込1,055
1箱
9日以内出荷から17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
ツインリングノート<コロレー>A5 A罫 コクヨツインリングノート<コロレー>A5 A罫コクヨ(1件のレビュー)
219税込241
1冊
当日出荷
A5サイズ。A罫・罫幅7mm。 50枚。 紙質/上質紙。 PP表紙。 中紙の罫線も、表紙と同系色で統一。
材質表紙/表:透明PP、裏:板紙サイズ3号(A5)枚数50行数25紙質中紙/上質紙普通横罫中紙寸法縦(mm)210中紙寸法横(mm)148
プラクリップポップカラー ミツヤプラクリップポップカラーミツヤ
729税込802
1個
当日出荷
寸法:挟み口50mm材質:ABS樹脂,ステンレスバネ包装:PP袋入り入数:7本色:ブラウン
入数7個繰り返し・詰め替え対応
ミニサンダー CUSTOM KOBOミニサンダーCUSTOM KOBO
789税込868
1個
当日出荷
木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取り! 板金の中間仕上げに! 小さな面加工向き
材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:PP質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×42×40、台紙:230×68×40RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×334 内寸 mm :493×335×309 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー 外寸 mm :530×366×334 内寸 mm :493×335×309岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,798税込8,578特価
1個
取扱停止中
空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。
ハンドサンダー CUSTOM KOBOハンドサンダーCUSTOM KOBO
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取りに! 板金の中間仕上げ!
材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:亜鉛ダイキャスト(塗装)+PP質量(g)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×42×50、台紙:230×80×55RoHS指令(10物質対応)対応
ロジカルWリングディズニー ナカバヤシロジカルWリングディズニーナカバヤシ
499税込549
1冊
5日以内出荷
枚数50RoHS指令(10物質対応)対応製本Wリング
電子テープカッター(静電除去仕様) エクト電子テープカッター(静電除去仕様)エクト
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に 静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付 くことを防ぎます。最大幅50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。自動送り・自動カッ ト1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテー プを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある 回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)7~50電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(静電除去仕様) エクト電子テープカッター(静電除去仕様)エクト
73,980税込81,378
1台
6日以内出荷
著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付くことを防ぎます。最大幅 50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単 位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF』 にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど質量(g)2400使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)7~50電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156長さ設定範囲(mm)20-999RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170使用湿度範囲(%RH)80以下
温浴シャワーイスHP Aron(アロン化成)温浴シャワーイスHPAron(アロン化成)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
シャワーベンチに座ったまま温浴できる。入浴介護の負担を軽減。身体が芯まで温まる工事不要で誰でも簡単に設置できる大柄な人にゆったりサイズ
仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅54.5~59×奥行57~58.5×高さ102~132cm、座面までの高さ/35~50cm●重量:約7kg●材質:温浴ユニット本体/PP、座面・背もたれ/PE、グリップ/エラストマー、ひじ掛け/PP、脚ゴム/合成ゴム、ソフトパッド/EVA、パイプ/アルミニウム●入数:1●色調:ベージュ●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。アズワン品番65-5677-57
シャンプーブラシ AWANIST アデランスシャンプーブラシ AWANISTアデランス
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
新感覚シャンプー体験 見える 濃密マイクロ泡手では作れないほどの細かなマイクロ泡が心地よく頭皮に密着。皮脂や老廃物除去しやすい濃密泡が、髪の摩擦を減らしながら、しっかり汚れを吸着します。 伝わる 揺らぐ振動モードサロンでのシャンプー時間をイメージした3分間の振動で洗うアデランス洗髪メソッド。すみずみの毛穴、細部の汚れをまんべんなく洗浄。 届く 赤色LED美顔器でもおなじみのLED。健やかな頭皮のケアに役立ちます。
仕様●サイズ:約88.3(幅)×101.7(奥行)×89.9mm(高さ)●重量:約200g●消費電力:50W(充電時)●充電時間:約8時間●材質:本体・充電台/ABS、ブラシユニット/シリコン、PP●防水性能:IPX7(JIS)※充電台は防水仕様ではありません●付属品:本体(ブラシユニット1個装着済)、交換用ブラシユニット、充電台、ACアダプタアズワン品番68-4753-17
丸型精細ポリプロピレンメッシュ アズワン丸型精細ポリプロピレンメッシュアズワン
28,980税込31,878
1袋(50枚)
11日以内出荷から15日以内出荷