カテゴリ

  • 事務用品(92)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 梱包用品(12)
  • 作業工具(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農具(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド

「pp50」の検索結果

232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPテープ TRUSCOPPテープTRUSCO(34件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
ピンポール TRUSCOピンポールTRUSCO(14件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
クレパス単色 サクラクレパスクレパス単色サクラクレパス(7件のレビュー)
79税込87特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
色数1
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(12件のレビュー)
71税込78特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)プラグ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
CD-Rメディア 48倍速対応 Verbatim(バーベイタム)CD-Rメディア 48倍速対応Verbatim(バーベイタム)(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1ケース(50枚)
当日出荷
インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
用途データ用レーベル面色ホワイトディスク外径(Φmm)120ディスク厚さ(mm)1.2ディスク内径(Φmm)15記憶容量(MB)700種類CD-R速度48倍速適合プリンタインクジェットプリンタ
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム)建築塗装用マスキングテープ EXPP3M(スリーエム)(7件のレビュー)
589税込648
1パック(2巻)ほか
当日出荷から50日以内出荷
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
データー用DVD-R 16倍速対応 Verbatim(バーベイタム)データー用DVD-R 16倍速対応Verbatim(バーベイタム)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
当日出荷
速度16倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプデータ用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合CPRM対応非対応
USB充電ポート付きコンセントタップ TOPLANDUSB充電ポート付きコンセントタップTOPLAND(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
ジャンプワイヤー サンハヤトジャンプワイヤーサンハヤト
999税込1,099
1式
当日出荷
ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
ピンポール タジマツール(TJMデザイン)ピンポールタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
用途測定点表示ピン材質スチール
幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ TOSTEM(LIXIL)幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプTOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
829税込912
1箱(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
透明ポケット エコノミータイプ 30穴(台紙なし) キングジム透明ポケット エコノミータイプ 30穴(台紙なし)キングジム(3件のレビュー)
819税込901
1パック(50枚)
当日出荷
たくさん使えるエコノミープライス! 穴切れしにくいシール加工。資料の両面が確認できる台紙なしタイプ。
サイズA4タテグリーン購入法適合仕様エンボス加工材質(ポケット)再生PP幅(mm)230高さ(mm)300穴数2穴/4穴/30穴シート厚さ(mm)0.08
PPドレスパック 丸万PPドレスパック丸万(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。
用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02透明種類PPドレスパック
セフティポンチ SK11セフティポンチSK11
929税込1,022
1本
当日出荷
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。
用途ピン抜き作業。仕様メッキ
セラポブロック TACT(タクト)セラポブロックTACT(タクト)
9,898税込10,888
1箱(3枚)
当日出荷
タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用) TOSTEM(LIXIL)リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
829税込912
1箱(2個)
当日出荷
既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
関連資料(0.92MB)
ラインテープ MIKASA (ミカサ)ラインテープMIKASA (ミカサ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(50m×2巻)
当日出荷
伸びないタイプ5cm幅2巻入。
材質ポリプロピレン幅(mm)50長さ(m)50
エスロン PTFEパッキン セキスイエスロン PTFEパッキンセキスイ
39,980税込43,978
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3仕様JIS10K仕様材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。特性耐食性、耐薬品性最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100
職人仕様 PPロープUV剤入り 宮島化学工業職人仕様 PPロープUV剤入り宮島化学工業
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
UV剤配合により従来のPPロープより3倍以上紫外線劣化に強い(メーカー同等品皮革)屋外作業でも安心して使える!製品寿命が延長される事により、廃棄焼却されるプラスチックの量を少しでも減らす事が出来ます。全てのサイズ品が溶着加工されており切り口が解れず作業性が良い
用途梱包・結束作業全般/パレット荷物の仮止め/路地トンネルハウス栽培のフイルム押え/土木建築資材の結束・法面工事のシート押えなど材質ポリプロピレン、UV剤
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(4件のレビュー)
3,870税込4,257
1個
当日出荷
長さ(mm)495
PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルターTRUSCO
639税込703
1本
当日出荷から9日以内出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
ピンポール ヤマヨピンポールヤマヨ
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途によって使い分けが出来るよう、バリエーションをとり揃えました。
用途測量用品。材質スチール
粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ) TRUSCO粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ)TRUSCO
1,498税込1,648
1セット(10枚)
当日出荷
粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。
用途個人の識別に。材質軟質再生オレフィンタイプソフト
シンプリーズ 透明ポケット(台紙なし) キングジムシンプリーズ 透明ポケット(台紙なし)キングジム(3件のレビュー)
599税込659
1パック(50枚)
当日出荷
シンプリーズにお手頃価格な透明ポケットが登場。
幅(mm)230サイズA4タテ高さ(mm)300穴数30穴
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水道用最高使用温度(℃)80
超極細シャープペンシル オレンズ ぺんてる超極細シャープペンシル オレンズぺんてる(4件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ノック1回で3倍長く書き続けられます。 芯の減りに合わせて先端パイプがスライドします。 先端パイプ分だけ長く書き続けられます。 英文の書き写しや漢字練習などとにかく沢山書く場面で力を発揮します。 芯を出さないで書くという使い方を可能にしたため力を込めても芯が折れません。 芯が折れるストレスがないので作文やレポートの清書の場面でも集中力が切れません。
商品タイプ本体芯径(mm)0.2使用方法パイプが出ていて芯が出ていない状態にして筆記してください。書き続けると、芯が減るのと一緒にパイプがスライドして短くなります。パイプが短くなって書きにくくなったら、1回だけノックしてください。材質(金属部分)真鍮、鉄、ステンレス、(樹脂部分)PP、再生PC寸法(mm)13×9×145質量(g)10方式ノック式
ペイント用刷毛 豚毛金巻き TRUSCOペイント用刷毛 豚毛金巻きTRUSCO
589税込648
1本
当日出荷
豚毛のため、コシが強いです。粘土の高いと塗料・接着剤に最適です。
用途油性塗料、接着剤の塗布用。形状全長(mm)205材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途油性塗料、接着剤の塗布用玉厚(mm)4
オレンズ 0.3 ぺんてるオレンズ 0.3ぺんてる(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
不思議なほど芯が折れないシャープペン。 ビッシリ書き込んでも文字がつぶれず、余白もたくさん!見直したときに読みやすいノートづくりに。 細かく書き込めるから、メモやスケジュールの追記も簡単!チェックしやすい整理された手帳に。 パイプが出ていて芯が出ていない状態にして筆記して下さい。芯が出ていない=パイプが常に芯をサポートしている状態ですので、不思議なほど芯が折れません。
材質(金属部分)真鍮、鉄、ステンレス、(樹脂部分)PP、再生PC寸法(mm)13×9×145質量(g)10方式ノック式芯径(mm)0.3グリーン購入法適合商品タイプ本体
CD-R 【50枚PX4個入】 Verbatim(バーベイタム)CD-R 【50枚PX4個入】Verbatim(バーベイタム)
6,698税込7,368
1箱(50枚×4個)
当日出荷
入数50枚×4種類CD-RRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オレンズ 0.5 ぺんてるオレンズ 0.5ぺんてる
359税込395
1本
当日出荷
不思議なほど芯が折れないシャープペンシル。芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステム搭載。先端パイプの分だけ長く書けるから、ノック1回の筆記量が一般的なシャープペンシルの3倍です。
用途筆記芯径(mm)0.5方式ノック式材質先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス芯硬度HBグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
オレンズ 0.3 ぺんてるオレンズ 0.3ぺんてる
399税込439
1本
当日出荷
芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。”芯を出さないで書く”から不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。極細芯0.3mmタイプ。
用途筆記芯径(mm)0.3方式ノック式材質先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス芯硬度HBグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
プロテクター JSHプロテクターJSH
369税込406
1個
当日出荷
ラチェット金具が直に荷物に当るのを防ぐプロテクターです。50mm幅用です。本体金具で荷物にキズがつくのを防ぎます。
用途ベルト荷締機本体が直接荷物に当たるのを防ぐプロテクター。適合機種50mm幅ラチェット金具材質ポリエステル
プラピン 25mmX115mm グリーンフィールドプラピン 25mmX115mmグリーンフィールド(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
砂利下用の防草シート固定ピンです。
用途砂下地に約1000mmピッチで打ちこんで使用します。長さ(mm)115幅(m)25
オレンズ05 ぺんてるオレンズ05ぺんてる
379税込417
1個
当日出荷
オレンズは、芯の減りに合わせて先端パイプがスライドします。 先端パイプの分だけ長く書けるから、ノック1回の筆記量が一般的なシャープペンシルの3倍です。 ”芯を出さないで書く”という使い方を可能にしたため、力をこめても芯が折れません。
芯径(mm)0.5芯硬度HB材質金属部分:真鍮、鉄、ステンレス、樹脂部分:PP・再生PC質量(g)10方式ノック式本体寸法(mm)13×9×145グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
電源タップ USB 2ポート TOPLAND電源タップ USB 2ポートTOPLAND
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コンセントとUSBの複合電源タップ。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップグレー質量(g)65コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計3.4A(最大)保証期間1年差込口合計1400Wまでコンセント3個口(合計1400Wまで)USBポート2ポート定格入力コンセント:AC100V-240V (50/60Hz) 0.4A(最大)耐雷サージ最大電圧:6000V、制限電圧:400V雷ガードあり
ジョインター補修用オーリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ジョインター補修用オーリングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
149税込164
1個
当日出荷
用途三栄水栓製各ジョインター用材質NBR
録画用DVD-R X16 50枚SP Verbatim(バーベイタム)録画用DVD-R X16 50枚SPVerbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(50枚)
当日出荷
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~16倍速記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト録画時間120分入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ケーススピンドルケースCPRM対応対応
50.0ml ベローズピペット エスコ50.0ml ベローズピペットエスコ
390税込429
1本
当日出荷
ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
仕様●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0mlアズワン品番65-2312-93危険物の類別非危険物