カテゴリ

  • 清掃用品(5)
  • バイク部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「pp54」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラック(アングラック 構造鋼管用) ネグロス電工パイラック(アングラック 構造鋼管用)ネグロス電工(2件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
18-8ケーキクーラー丸型 サンクラフト18-8ケーキクーラー丸型サンクラフト
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
形状丸型直径(Φmm)240材質18-8ステンレススチール直径×高さ(mm)240×28TKG品番9-1056-1301TKG品番(2017)6-0932-1301
Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品) サンコーテクノPレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品)サンコーテクノ
539税込593
1パック(4個)
翌々日出荷
適合ビット/2材質SUS410頭部形状なべ
ウィズ ステンSPRING ACE(エース)ウィズ ステンSPRINGACE(エース)
179税込197
1パック
4日以内出荷
Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(小箱) サンコーテクノPレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(小箱)サンコーテクノ
4,898税込5,388
1箱(100個)
4日以内出荷
適合ビット/2材質SUS410
パンチング・ラックパーツ レジューサー(増減金具) カナフジ電工パンチング・ラックパーツ レジューサー(増減金具)カナフジ電工
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
本体の幅の違うものを接続する金具です。
X・treme D12超硬 12D DPP Φ5.4 タイテックスX・treme D12超硬 12D DPP Φ5.4タイテックス
33,980税込37,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-1235刃径(mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
ケーキ型貯金箱芯材のみ アーテック[学校教材・教育玩具]ケーキ型貯金箱芯材のみアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
246税込271
1個
欠品中
材質:PP。サイズ:94×54×122mm
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。材質PP寸法(mm)94×54×122質量(g)42
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(135件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
トラップ用平パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用平パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
排水トラップの接続部用
用途洗面所用材質NBR商品タイプ
油吸収材  アブラトール 緊急対策セット小型タイプ JOHNAN油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプJOHNAN
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
小スペースに保管する場合に最適な緊急セットです。 持ち運びに便利な持ち手が付いています。 配送車両に常備しやすい小型タイプです。
用途オイル・水・溶剤用、メンテナンス時の油回収や、油流出事故の回収作業に最適動植物油・有機溶剤の吸収対応オイル、水、溶剤仕様幅43.5cm×高さ54.0cm×奥行10cmトラスコ品番469-3418セット内容オイル・水・溶剤用チューブ(YT-45)×5 本、オイル・水用シート(PCA54-2)×25枚、回収袋1枚材質(PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(YT-45)新聞古紙質量(kg)2吸油量25
風力発電工作20セット(ケース入) アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電工作20セット(ケース入)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
18,182税込20,000
1ケース(20セット)
3日以内出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。※ペットボトルは付属していません。材質:本体、ケース:PP。サイズ:モーター部分:Φ24×40mm、その他部品:最大54×32×25mm。セット内容:風力発電工作セット×20
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容風力発電工作キット×20、セーフティボックス4型×1ケース寸法(mm)358×530×187科目理科分野物理(電気・磁気)
緊急対策セット MA-1 JOHNAN緊急対策セット MA-1JOHNAN
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計20枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています
用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙ケース寸法(mm)420×570×320容器プラスチックダンボール+ベルト吸油量約35kgトラスコ品番397-0477対応オイル、水、溶剤
緊急対策セット/詰め替え用 MC-T JOHNAN緊急対策セット/詰め替え用 MC-TJOHNAN
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。 MC-1の詰め替え用です。
用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC-50・PC50-2)×各5枚、オイル・水用シート(PCA-54・PCA54-2)×各5枚、オイル・水・溶剤用マット(Y-30)×5枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(Y-30・YT-100)新聞古紙吸油量約35kg対応オイル、水、溶剤繰り返し・詰め替え対応
緊急対策セット/詰め替え用 MA-T JOHNAN緊急対策セット/詰め替え用 MA-TJOHNAN
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。 MA-1の詰め替え用です。
用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙吸油量約35kgトラスコ品番828-4088対応オイル、水、溶剤繰り返し・詰め替え対応
緊急対策セット MC-1 JOHNAN緊急対策セット MC-1JOHNAN(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
欠品中
ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計31枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC-50・PC50-2)×各5枚、オイル・水用シート(PCA-54・PCA54-2)×各5枚、オイル・水・溶剤用マット(Y-30)×5枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(Y-30・YT-100)新聞古紙ケース寸法(mm)420×570×320容器プラスチックダンボール+ベルト吸油量約35kgトラスコ品番397-0485対応オイル、水、溶剤
パターン,シユラウド,RH,UPP  56076-7549 Kawasakiパターン,シユラウド,RH,UPP 56076-7549Kawasaki
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:56076-7549
パターン,サイドカウリング,LH,UPP  56076-2548 Kawasakiパターン,サイドカウリング,LH,UPP 56076-2548Kawasaki
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:56076-2548
イエリアフロア6T セレクト プレミアムウッド柄 DAIKEN(旧:大建工業)イエリアフロア6T セレクト プレミアムウッド柄DAIKEN(旧:大建工業)
19,980税込21,978
1箱(6枚)
5日以内出荷
流行を取り入れたリフォーム用の床材 トレンドを反映した豊かな木目の表情が魅力の個性あふれる床材です。ご使用の床を剥がすことなく、上から張れるのでリフォームにも最適です。傷や汚れ、日焼けに強いので、お手入れも簡単になります。
用途フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用リフォーム用床材 ~ イエリアフロア6T セレクト プレミアムウッド柄長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)5.8
カウリング,UPP,P              55058-5431-65E Kawasakiカウリング,UPP,P 55058-5431-65EKawasaki
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55058-5431-65E
カウリング,UPP,P  55060-5175-54X Kawasakiカウリング,UPP,P 55060-5175-54XKawasaki
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55060-5175-54X
モバイルバーコードリーダー アイメックスモバイルバーコードリーダーアイメックス
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
BW-130BT3は小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。 BluetoothVer2.1Class2(SPP/HID)対応 Android/Windows/iOS対応 (iOSはHID接続のみ) 単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応) 連続読取回数15000回(SPP接続時) 標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性 抗菌対応 防塵防滴IP54 SPPドライバソフト有り
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等セット内容本体、シリコンカバー、単4乾電池2本保護等級IP54光源赤色LED(630nm)読取15000回(SPP通信時)動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID通信距離(m)約10シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar落下耐久(m)1.2 コンクリート面
婦人ウエストリフトボディ 芯地張 サンクリエイト婦人ウエストリフトボディ 芯地張サンクリエイト
32,980税込36,278
1個
15日以内出荷
ボディを取り外すことなく、ウエアの着せ替えができるウエストリフトボディ
サイズ9号バスト(cm)82ウエスト(cm)57肩幅(cm)38ヒップ(cm)84ボディ丈(cm)79