カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pp90-125」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテックプラスチックニッパ フジ矢プロテックプラスチックニッパフジ矢(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
刃部はメーカー独自のマイクロミラーブレードでシャープな切れ味に加え、切断面もきれいに仕上がります。
仕様エラストマーグリップ付、ストレート刃、ばね付
ニッパ用バネ フジ矢ニッパ用バネフジ矢
399税込439
1袋(5本)
当日出荷
770-200用バネ。
用途ペンチ・ニッパ用交換用バネセット。
プロテック用グリップ (2本入り) フジ矢プロテック用グリップ (2本入り)フジ矢
669税込736
1セット(2本)
3日以内出荷
プロテックシリーズ用グリップです。
手動鉛筆削りmini ナカバヤシ手動鉛筆削りminiナカバヤシ
849税込934
1個
5日以内出荷
・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72電源手動繰り返し・詰め替え対応
エコノミー洗浄瓶 2401シリーズ Thermo Scientific Nalgeneエコノミー洗浄瓶 2401シリーズThermo Scientific Nalgene
4,298税込4,728
1箱(1包×6本)
5日以内出荷から7日以内出荷
USP Class VIキャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
シースルーミニミニリュック ナカバヤシシースルーミニミニリュックナカバヤシ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
・ぬいぐるみや人形に”背負わせて飾れる”リュック型仕様・ぬいぐるみや小物を持ち歩ける、ポーチ同士の連結が可能で、グッズ量や用途に応じてカスタマイズできる・バッグに取り付けられるストラップ付き・透明な窓付きで、ポーチの中身が見えるデザイン・カジュアルなデザイン・カラバリで、どんなファッション・バッグにもなじむ・お気に入りのものをカジュアルに持ち歩こう!<ご使用上の注意>本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するのものではありません。縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。収容物の形状によっては、収納できなかったり、背負えなかったりする場合があります。ご注意ください
用途ぬいぐるみや小物を収納できるリュック型ポーチ。ポーチ同士の連結が可能!仕様●本体サイズ:W85×D40×H120cm●本体質量:30g●材質:PP、PE、PVC●パッケージ寸法:W90×D50×H125mm●パッケージ質量:約41g●収納目安サイズ:約横75×高さ~100×マチ30mm
Unitary(TM) 洗浄瓶 Thermo Scientific NalgeneUnitary(TM) 洗浄瓶Thermo Scientific Nalgene
6,198税込6,818
1箱(1包×6本)
5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VI本体とノズルが一体成形液体を充填しやすい広口キャップ
タイヤストッパー紐付き 2個入 大橋産業(BAL)タイヤストッパー紐付き 2個入大橋産業(BAL)
2,998税込3,298
1個(2個)
10日以内出荷
ゴム製で、接地面との「ズレ」や「滑り」が少なく安全 視認性に優れ、取り扱いに便利なロープ付 夜間でも目立つ反射シール付 軽~普通自動車・RV車・4tトラック 対応
仕様●サイズ:125(W)×127(D)×110(H)mm●質量:2.6kg(2個、ロープ含む)●ロープ長:90cm●材質:天然ゴム+再生ゴム●ロープ材質:PP●使用温度範囲:-30℃~50℃アズワン品番68-0828-31