カテゴリ

  • 自動車純正部品(675)
  • 制御機器(311)
  • トラック純正部品(92)
  • 学童・教育用品(23)
  • 測定用品(19)
  • メカニカル部品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 家電(6)
  • 電気材料(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • バイク部品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppal」の検索結果

1,185件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ蒸着袋 (テープ部静電気防止) ジャストコーポレーション

    アルミ蒸着袋 (テープ部静電気防止)

    ジャストコーポレーション
    ¥539~税込¥593~
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋
    入数(枚)100
  • P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター 篠原電機

    P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター

    篠原電機
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(100個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様付属アダプター材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μ ジャストコーポレーション

    トレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μ

    ジャストコーポレーション
    ¥599~税込¥659~
    1セット(100枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    トレーディングカードのオリジナルパック包装用のアルミ蒸着袋です。中身が透けずランダム配布に最適です。
    材質OPP+CPP+アルミ
  • 手のひら非接触センサー 共立電子産業

    手のひら非接触センサー

    共立電子産業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    触れずにON / OFFできる非接触センサー 検出部に触れる事なくスイッチのON / OFFが行える非接触式のセンサーです。 センサー部は静電容量検出式で、手のひらなどを接近させることにより検出を行います。 光学式センサーと異なり、直射日光や照明光に影響されません。 特に衛生面を気にする場所などでの使用を想定しています。 信号出力端子のほか、他の機器の機械式スイッチを操作するためのサーボモーター駆動用出力をもっています。 ご注意:※接近する物体の材質により、検出できないものもあります。(発泡スチロールなど電気を通さない物)※接近させたままの静止状態を検出することはできません。
    仕様●電源:DC4.5~5V(最大定格5.5V)●消費電流:・非検出時:約0.8mA(平均)・(別売オプション)サーボモーター動作時:約1A(瞬間最大)●動作モード:2種(ロッカーモード[初期値] / オルタネートモード)●反応速度:2種(ノーマルモード[初期値] / スローモード)※動作モード、反応速度の変更にはハンダ付け作業が必要です。●出力:・LEDランプ:検出時に点灯・ブザー:無効[初期値] / 検出時に発音※有効化にはハンダ付け作業が必要です。・サーボモーター:オプション品[WR-MG90S](別売)による機械式スイッチ操作・検出端子:フォトカプラ出力●検知距離:最大3cm程度(メーカー測定条件による)※スローモード・感度最大に設定し、大人の手のひらを検出させた場合●想定電池寿命:約3ヶ月(単3形アルカリ電池×3、メーカー動作条件による)※サーボモータ未接続で、一日に10回の検出を行った場合の参考値●ケース材質:ABS樹脂●サイズ:50(D)×50(W)×15(H)mm●注意事項:・接近する物体の材質により、検出できないものもあります。(発泡スチロールなど電気を通さない物)・接近させたままの静止状態を検出することはできません。・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-70
  • 液晶保護フィルム パナソニック LUMIX L10用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム パナソニック LUMIX L10用

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥799税込¥879
    1個
    6日以内出荷
    伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
    寸法(幅W×高さH)(mm)〈液晶モニター〉74.0×50.0
  • インダクタープレートキット ヤマダコーポレーション

    インダクタープレートキット

    ヤマダコーポレーション
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    7日以内出荷
    ペール缶内に留まる材料を極力減らし、最後まで無駄なく使用することができます。
    トラスコ品番389-8953全長(mm)300全幅(mm)300全高(mm)53
  • 液晶保護フィルム パナソニック LUMIXシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム パナソニック LUMIXシリーズ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥799税込¥879
    1個
    6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
  • 来客用無地スリッパ Lサイズ 5足セット 10-1-800シリーズ ストロング

    来客用無地スリッパ Lサイズ 5足セット 10-1-800シリーズ

    ストロング
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(5足)
    当日出荷
    スラブ風の生地を使用した、シンプルなデザインスリッパです。、底裏は床に優しく、パタパタ音を軽減するポリエステル素材。大きなすべり止めが付いています。
    仕様●サイズ:L(約27.5cmまで)●材質:ポリエステル(底裏すべり止め付き)●入数:5足セット/1袋
  • スコッチ・ブライト スポンジエース 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト スポンジエース

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    厨房の食器洗浄から床面の汚れ落としまで多目的に使える、業務用スポンジたわしです。新改良で耐久性が大幅にパワーアップ。煮沸(100℃-5分間)や次亜塩素ナトリウム溶液への漬けこみ(200ppm-5分間)にも対応します。ハサップインターナショナル認証マーク取得品です。
    材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ高さ(mm)31質量(g)34種類スポンジたわし縦(mm)150横(mm)90使用場所キッチン繰り返し・詰め替え対応
  • Anker Nano Charger (45W) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)

    Anker Nano Charger (45W) with USB-C & USB-C ケーブル

    Anker(アンカー)
    ¥3,627税込¥3,990
    1個
    当日出荷
    最大45W出力でスマホへ急速充電:高出力とコンパクト設計の両立を実現。スマホやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電可能です。折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器と比較して約33%の小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。USB-C & USB-C ケーブル同梱:USB-C & USB-C ケーブル同梱のため、お使いのUSB-Cポート搭載製品にすぐに充電が可能です。高出力でも安全性を実現:ActiveShield? 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種:最大45W出力で、iPhoneやiPadなどのApple製品からGalaxyなどのAndroidスマートフォンまで、幅広い機器に急速充電が可能です。
    寸法(mm)約37×33×32色ブラック質量(g)約60出力5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W)最大出力(W)45入力100-240V, 1.2A , 50 / 60Hz
  • 吸水用ろ紙 No.26-WA ADVANTEC

    吸水用ろ紙 No.26-WA

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。 TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。 ※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
    用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野厚さ(mm)0.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325吸水度(cm)11
  • パナソニック 耳毛カッター ER402PP-K Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 耳毛カッター ER402PP-K

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    気になる耳毛をやさしくカット。肌にやさしいシリカコーティングの丸い刃先。
    質量(g)29連続使用時間(分)約40
  • Anker Charger (25W) Anker(アンカー)

    Anker Charger (25W)

    Anker(アンカー)
    ¥1,991税込¥2,190
    1個
    当日出荷
    Galaxy S24へ急速充電:USB PD対応の最大25W出力で、最新のGalaxy S24シリーズへ急速充電が可能です。折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な25W出力の充電器と比較して約30%小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。幅広い対応機種:GalaxyなどのAndroidスマートフォンからiPhoneやiPadなどApple製品まで、幅広い機器に対応しています。高い安全性:Anker独自の多重保護システムは、過電圧保護、電流調整、その他の安全機能を組み合わせ優れた安全性を保証。お使いの機器を24時間守ります。
    セット内容Anker Charger (25W) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約36 × 31 × 31質量(g)約50出力5V=3A / 9V=2.77A (最大25W)入力100-240V~, 0.8A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
  • SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥98税込¥108
    1袋(5個)
    当日出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
    仕様●抵抗:39kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-57
  • Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module DIGILENT

    Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module

    DIGILENT
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    Description。The Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.。Features。Xilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)。〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops。〇1,620 Kbits of fast block RAM。〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager。〇80 DSP slices。〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz。〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)。〇Programmable over JTAG and Quad-SPI Flash。Memory。〇4 MBQuad-SPI Flash。Power。〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)。USB。〇USB-JTAG programming circuitry。〇USB-UART bridge。Push-buttons and LEDs。〇2 Buttons。〇4 LEDs。〇1 RGB LED。Expansion Connectors。〇1 Pmod connector。8 total FPGA I/O。〇48-pin DIP form-factor headers。36 populated pins。■32 total FPGA I/O。■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADC。Product Compliance:。〇HTC:8473301180。〇ECCN:EAR99。What's Included。Cmod S7 Module。Custom Digilent cardboard box with protective foam
    アズワン品番67-0390-84
  • 4K液晶テレビ 50V型 Panasonic(パナソニック)

    4K液晶テレビ 50V型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    1.Fire TV(。Fire TVに関するご案内:〇Fire TVをご利用いただくには利用規約への同意が必要です。〇サービスや一部機能のご利用にはAmazonアカウントでのサインインが必要です。Amazonアカウントの新規取得にはパソコンやスマートフォンなどの端末とメールアドレスまたはSMSが受信可能な電話番号が必要です。〇サービスによっては、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。〇Fire OSおよびFire TVの画面等は随時更新されるため、2024年5月現在の情報で記載しております。本サイトに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。〇一部機能の利用には、本機をネットワークに接続しての機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。オンラインサービスのご利用には、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。)搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面でコンテンツが探しやすい2.直下型分割駆動 高輝度液晶で高コントラスト映像を実現3.地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
    付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。仕様●BSデジタルチューナー数:3個●HDMI入力端子数:4個●J-Moss:対応●LAN端子:1●PC入力端子:なし●メモリカードスロット:なし●光デジタル音声出力端子数:1個●地上デジタルチューナー数:3個●年間消費電力量:131kWh/年●待機消費電力:待機時消費電力:本体電源またはリモコン電源「切」時:約0.3W●放送メディア:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信●本体サイズ(H×W×D):701x1119x250●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN●音声映像入力端子:ビデオ入力端子●音声映像出力端子:0備考テレビスタンド含む本体質量(g)16000定格消費電力170Wスピーカー30W(15W+15W)画面サイズ50型アスペクト比16:9パネル種類VA×LED画素数(垂直)2160画素数(水平)3840
  • 【eSIM端末専用】DHA eSIM for ASIA 日本+アジア11か国 12か国周遊 30日間 10GB プリペイドデータ eSIM DHA Corporation

    【eSIM端末専用】DHA eSIM for ASIA 日本+アジア11か国 12か国周遊 30日間 10GB プリペイドデータ eSIM

    DHA Corporation
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌日出荷
    【eSIM端末専用 日本+11ケ国周遊 eSIM】 30日間10GBの4G/LTE高速データ通信をご使用頂けます。超過後は最終日まで最大128kbpsに通信速度が制限されます。日本で出発前の接続確認ができるから安心!帰国後も最終日まで余さず使えて無駄がない!【WiFiルーターレンタルより簡単】事前予約、契約、受け取り、返却など手続き一切不要。プリペイド方式ですので、eSIMの代金以外、追加費用・紛失などによるペナルティは一切かかりません。【設定簡単】基本設定不要・ローミングをオンにするだけ、すぐ使える。端末と国によって、一部APN設定が必要な場合があります。日本+11ケ国周遊:日本/ 韓国/ マカオ/ タイ/ シンガポール/ マレーシア/ インドネジア/ フィリピン/ カンボジア/ ラオス/ ベトナム/ スリランカ 。Japan + 12 countries:Cambodia、Indonesia、Japan、Laos、Macau、Malaysia、Philippines、Singapore、South Korea、Sri Lanka、Taiwan、Thailand、Vietnam
  • (67281)バックドア ストッパ LWR トヨタ

    (67281)バックドア ストッパ LWR

    トヨタ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
  • (67281)バックドア ストッパ LWR トヨタ

    (67281)バックドア ストッパ LWR

    トヨタ
    ¥729~税込¥802~
    1個
    3日以内出荷
  • (MR63)トリム,センタ ピラー,アッパ LH ミツビシ

    (MR63)トリム,センタ ピラー,アッパ LH

    ミツビシ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
  • (MB95)フレーム,フェンダ シールド,アッパ LH ミツビシ

    (MB95)フレーム,フェンダ シールド,アッパ LH

    ミツビシ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
  • (41654)リヤディファレンシャル マウントストッパ LWR トヨタ

    (41654)リヤディファレンシャル マウントストッパ LWR

    トヨタ
    ¥809~税込¥890~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • R/ドアヒンジ アッパ LH ホンダ

    R/ドアヒンジ アッパ LH

    ホンダ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
  • (55739)フード ストッパ LH トヨタ

    (55739)フード ストッパ LH

    トヨタ
    ¥719~税込¥791~
    1個
    3日以内出荷
  • (55739)フード ストッパ LH トヨタ

    (55739)フード ストッパ LH

    トヨタ
    ¥609~税込¥670~
    1個
    3日以内出荷
  • (55739)フード ストッパ LH トヨタ

    (55739)フード ストッパ LH

    トヨタ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • (67284)バックドア ストッパ LWR トヨタ

    (67284)バックドア ストッパ LWR

    トヨタ
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
  • (67281)バックドア ストッパ LWR トヨタ

    (67281)バックドア ストッパ LWR

    トヨタ
    ¥409~税込¥450~
    1個
    3日以内出荷
  • (67254)センタドア ストッパ LWR トヨタ

    (67254)センタドア ストッパ LWR

    トヨタ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • (69403)バックドア ストッパ LWR トヨタ

    (69403)バックドア ストッパ LWR

    トヨタ
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
  • (67283)バックドア ストッパ LWR トヨタ

    (67283)バックドア ストッパ LWR

    トヨタ
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
  • (67282)バックドア ストッパ LWR トヨタ

    (67282)バックドア ストッパ LWR

    トヨタ
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
  • (C9494)リヤスロープ ストッパ LH トヨタ

    (C9494)リヤスロープ ストッパ LH

    トヨタ
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
  • (68555)バックドア ストッパ LWR トヨタ

    (68555)バックドア ストッパ LWR

    トヨタ
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
  • (MR75)トリム,クォータ,アッパ LH ミツビシ

    (MR75)トリム,クォータ,アッパ LH

    ミツビシ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • (MR74)トリム,クォータ,アッパ LH ミツビシ

    (MR74)トリム,クォータ,アッパ LH

    ミツビシ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • (MB44)トリム,クォータ,アッパ LH ミツビシ

    (MB44)トリム,クォータ,アッパ LH

    ミツビシ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷
  • (MR55)トリム,クォータ,アッパ LH ミツビシ

    (MR55)トリム,クォータ,アッパ LH

    ミツビシ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
  • (MR72)トリム,クォータ,アッパ LH ミツビシ

    (MR72)トリム,クォータ,アッパ LH

    ミツビシ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷
  • (MR71)トリム,リヤ ドア,アッパ LH ミツビシ

    (MR71)トリム,リヤ ドア,アッパ LH

    ミツビシ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷