Anker Nano Charger (45W) with USB-C & USB-C ケーブル
最大45W出力でスマホへ急速充電:高出力とコンパクト設計の両立を実現。スマホやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電可能です。
折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器と比較して約33%の小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。
USB-C & USB-C ケーブル同梱:USB-C & USB-C ケーブル同梱のため、お使いのUSB-Cポート搭載製品にすぐに充電が可能です。
高出力でも安全性を実現:ActiveShield? 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。
幅広い対応機種:最大45W出力で、iPhoneやiPadなどのApple製品からGalaxyなどのAndroidスマートフォンまで、幅広い機器に急速充電が可能です。
- 寸法(mm)
- 約37×33×32
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約60
- 出力
- 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W)
- 最大出力(W)
- 45
- 入力
- 100-240V, 1.2A , 50 / 60Hz
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ





























