カテゴリ
- 梱包用品(149)
- PPバンド(手締め・ストッパー用)(41)
- PPバンド用(27)
- PPバンド(自動梱包機用)(40)
- PPバンドリール(16)
- 引き締め機(13)
- バンド&ストッパーセット(5)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(10)
- TRUSCO(10)
- 積水樹脂(30)
- ユタカメイク(7)
- ナックス(2)
- 大日製罐(DIC)(3)
- イチネンSHOKO(2)
- アイネット(2)
- 紺屋商事(5)
- 信越工業(11)
- まつうら工業(4)
- エスコ(17)
- ストラパック(9)
- 宮島化学工業(5)
- 司化成(4)
- Composite Strap(4)
- 小島鋼業(3)
- 三友(3)
- アズワン(2)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
「ppbanndo」の検索結果

ストッパー PPバンド用
(151件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(1000個)当日出荷手締め用PPバンド用のストッパーです。 バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。用途手締めPPバンド用適合PPバンド幅15.5mm材質ポリプロピレン色乳白色タイプフラットRoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド用ストッパー
TRUSCO(35件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100個)ほか当日出荷手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。用途PPバンド用止め具材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン色白
PPバンド 自動梱包機用 2巻入
(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(2巻)当日出荷国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。用途自動梱包機、半自動梱包機用種別自動梱包機用PPバンド材質ポリプロピレン100%幅(mm)約15厚さ(mm)約0.58長さ(m)2500紙管内径(mm)200伸度(%)20以下引張強度(N)1180以上外幅(mm)195
PPバンド用シール
イチネンSHOKO(38件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(1000個)当日出荷種別紙、PPバンド用シール材質ブリキ長さ(mm)27質量(kg)2.7タイプクローズタイプ
レーザーストッパー(PPバンド用)
ナックス(51件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(50個)ほか当日出荷手締め用PPバンド専用ストッパー。材質ポリプロピレン寸法(mm)16色ナチュラルタイプフラットタイプ
PPバンド(自動梱包機用) Hタイプ
積水樹脂(12件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻ほか当日出荷セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。 国内生産品です。用途さまざまな商品の梱包に。 一般梱包用。厚さ(mm)0.63内径(Φmm)200破断伸度(%)20
バンドストッパー 16mm用
ユタカメイク¥439~税込¥483~1袋(50個)ほか当日出荷手締め用PPバンド専用のストッパーです。用途手締め用PPバンドの止め具材質ポリプロピレン摘要15.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド ポリシーバックル
コトコ¥3,298税込¥3,6281袋(1000個)当日出荷機械を使わずに手軽に荷造りができます。 再使用ができ、経済的にも優れております。 ほどける結び方もあります。 締め直しが簡単にできます。用途梱包用バンド留め具材質ポリプロピレン寸法(mm)16
ディック ニューストッパー
大日製罐(DIC)(63件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1袋(1000個)ほか当日出荷手締め用PPバンド専用ストッパー。 プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。 従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。
バンドストッパー 16mm用
宮島化学工業(15件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(1000個)欠品中手締め用バンドストッパー。大切な荷物をしっかりと梱包します。仕様16mm用付属品安全カッター×1個RoHS指令(10物質対応)対応
ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付タイプ
(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール/樹脂奥行(mm)420キャスター樹脂適合幅(mm)200(ロール幅)ドラム外径(mm)500販売区分業務用
ダンボールストッパー
もりや産業(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(4本)当日出荷ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。 また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。材質ポリプロピレン質量(g)68
スピードストッパー 16mm
コトコ¥4,898税込¥5,3881パック(1000個)当日出荷機械を使わずに手軽に荷造りができます。 再使用ができ、経済的にも優れております。 ほどける結び方もあります。 締め直しが簡単にできます。 使う貴方のアイデア製品です。(充分機能を生かしてご使用下さい。)用途梱包用バンド留め具材質PP寸法(mm)16色ナチュラル引張強度(kg)80
PPバンド J-S1
積水樹脂(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2巻)当日出荷梱包機での直進性がアップ!トップシェアメーカーとして培った生産技術を更に進化させました。 リターナブルコアに対応!環境に敏感なユーザー様に好評のプラスチック製コア(Pコア)に対応。繰り返し使用することで環境に配慮。 国内生産品です。厚さ(mm)0.58内径(Φmm)200破断伸度(%)25以下
ソフトッパ―
丸五ゴム工業¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷台車や荷物の位置を固定するソフトなゴム製のストッパーです。 通常の区画線では越えてしまう製品や台車を物理的に越えないように規制します。 乗り上げた台車自身の重さではがれにくくし、減速用凸面で台車の勢いを抑え安全に止めます。 薄い端部は歩行者に対してもスムーズで安心で、大きい接着面積で床に対して強力に貼付け可能です。 タイヤとストッパー部分の接する角度を大きくし、容易な乗り越えを防止します。 減速するためのスロープ形状は乗り上げの段差も小さくして力を分散します。 丸穴を使ってアンカー固定やオプション品の取り付けが可能です。 衝突した際に一番負荷がかかる根元の曲がりを大きくすることで応力を分散し、破損の起点になる角が無くなることで長寿命です。用途消防施設周りや製品台車の整列、買い物カートのストッパーなどに。 製品固定・製品確保、製品の一時置きの際に。 台車置き場や買い物カート置き場などの奥に設置し転がりの防止に。 留め置く台車の定位置の設置に。材質合成ゴム(EPDM)幅(mm)1000色黒高さ(mm)50奥行(mm)150
PPバンド(自動梱包機用) SSタイプ
積水樹脂(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(2巻)当日出荷国内で培った生産技術を活用し、軽量化を実現、なおかつ高品質の安定したバンドです。用途小型~中型汎用梱包機に種別自動梱包機用PPバンド幅(mm)15.5厚さ(mm)0.58長さ(m)2500内径(Φmm)200破断伸度(%)25以下引張強度(N)1300以上
ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 据置タイプ
(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ロールタイプPPバンド用スタンドです。自立するため、いろいろな現場で活躍できる一台です。用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール奥行(mm)360適合幅(mm)150~160(ロール幅)ドラム外径(mm)500販売区分業務用
PPバンドセット
ユタカメイク¥939税込¥1,0331セット当日出荷トラスコ品番828-0800セット内容(PPバンド)15.5mm×50m、ストッパー25個、カッター1個厚さ(mm)0.5質量(g)247長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
15.5mm PPバンド用バックル(100個)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷用途EA628PL-6・-7、PM-1~-8用エスコ品番EA628PM-116適合本体EA628PL-6・-7、PM-1~-8材質ポリプロピレン
バンドストッパー
宮島化学工業¥1,198税込¥1,3181セット(50個)欠品中19mm幅のPPバンド専用ストッパー/小分け少量パックで使いやすい。梱包機など機械が使えない場所で重量荷物をPPバンドを使って簡単に梱包できる。少量パックになっており買い足しコストが低い用途建具や住宅設備関連企業、重量物の梱包、塩ビやアルミ、ステンレス、スチールパイプ類の小分け結束。板木材・プレカット木材の結束・固定。ピアノや家具など大型荷物の梱包、農業用資材の結束、大型テント・シートの梱包、引越荷物の梱包・固定など。レンガやブロックなどのパレット荷物の押え・梱包適合バンド幅(mm)19用
Composite Strap
Composite Strap¥21,980~税込¥24,178~1箱(2巻)ほか3日以内出荷従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定色白
PPバンド
司化成¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から8日以内出荷自動梱包機用PPバンド。濡れても強度変化はなく、安定品質で自動梱包機の適正に優れています。用途荷物の梱包に。しっかりとした梱包で商品価値を一層高めます。幅(mm)15.5長さ(m)2500破断伸度(%)0.2引張強度(N)1300
手提げホルダー
エスコ¥1,820税込¥2,0021袋(200個)翌日出荷商品を梱包した紐に掛けて手で提げられるようにする便利なアイテムです。 紙袋の手紐に掛けて使用することもできます。仕様●サイズ:110×45mm●材質:ポリプロピレン●入数:200個
Φ500mm PPバンド・ディスペンサー
エスコ¥35,500税込¥39,0501台当日出荷仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
Composite Strap用バックル
Composite Strap¥14,980~税込¥16,478~1箱(1000個)ほか3日以内出荷コンポジットストラップ用バックルは、これらの亜鉛メッキワイヤーバックルは、腐食、海水、その他の気候の脅威から保護されています。簡単に通すことができるように設計されており、究極の高負荷性能を発揮します。 保持力を最大化するためのセルフロック機能により、耐滑り性に優れています。用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定材質亜鉛メッキ
重梱包ヘビーバンド(機械用)
司化成¥17,980~税込¥19,778~1巻欠品中一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)19色グレー紙管内径(mm)200破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/白)
エスコ¥9,700税込¥10,6701個翌日出荷エスコ品番EA628PL-21A材質ポリプロピレン幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)2500外径(Φmm)420引張強度(kg)120巻芯径(Φmm)200
自動梱包機用PPバンドリール
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781台欠品中自動梱包機用PPバンド(GPP-155)をセットすれば、手締用として使用できます。最後までバンドが絡まず引き出せます。持ち運びできるようハンドルが付いています。本体のスリット部分にPPバンドの切れ端を止めておくことが可能です。本体金属部にマグネット付ペンスタンド等を取り付けることが可能です。用途PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを手作業(手締め、ハンディツール)でご使用のお客様にお薦めします2018年トラスコ掲載ページ6 1722