カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 切削工具(1)

「ppc-11」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接用遮光ポリカハードコート TRUSCO

    溶接用遮光ポリカハードコート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(2枚)
    当日出荷
    遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
    用途アーク溶接仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHMなど適合本体JIS規格品溶接面材質/仕上ポリカハードコート厚さ2.4mm(中央) 3.2mm(端部)寸法・サイズ(mm)50×105
  • 生ごみ減量乾燥機 パリパリキュー シマ

    生ごみ減量乾燥機 パリパリキュー

    シマ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    生ごみ減量乾燥機。3 時間後スタート予約機能搭載モデル。
    付属品脱臭フィルター(PPC-11-AC33) 1 個・バスケット用水切りネット15 枚/ 袋質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230× 270× 270
  • パイカッター 岡崎精工

    パイカッター

    岡崎精工
    599,800税込659,780
    1本
    4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)左30
  • 生ごみ減量乾燥機 パリパリキュー 交換用フィルター シマ

    生ごみ減量乾燥機 パリパリキュー 交換用フィルター

    シマ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    交換用脱臭フィルター
    交換目安4~9ヶ月
  • Alpha Wire ケーブルグランド  自消性 ロックナット付き ALPHA

    Alpha Wire ケーブルグランド 自消性 ロックナット付き

    ALPHA
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用) 渡辺電機工業

    抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)

    渡辺電機工業
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 抵抗温度変換器 渡辺電機工業

    抵抗温度変換器

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • Alpha Wire ケーブルグランド ALPHA

    Alpha Wire ケーブルグランド

    ALPHA
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 4穴パンチ オープン工業

    4穴パンチ

    オープン工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    穴数4トラスコ品番808-2023材質ハンドル:PC、ベース:鉄板、受底:PE質量(g)525穴径(Φmm)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×68穿孔能力(枚)11(PPC用紙1.0mm)穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
  • デスクサイドシュレッダー フェローズ

    デスクサイドシュレッダー

    フェローズ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    大量の書類も効率よく処分できる。 A4コピー用紙で約500枚分もの細断くずが収容可能。 マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適
    用途マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適質量(kg)10ブラック消費電力(W)300連続使用時間(分)30細断枚数定格6枚ダストボックス容量(L)21保証期間1年細断速度1.8m/分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×275×590細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数8枚ゴミ袋サイズ専用ごみ袋XSサイズ、市販品30L以上細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×275×590細断可能物PPC用紙、ホッチキス11号針まで、カード、CD/DVD最大投入幅A4
  • マグネットバー LION (ライオン事務器)

    マグネットバー

    LION (ライオン事務器)
    279税込307
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ペンを”くぼみ”に置いて使えるマグネットバー。
    仕様置けるペンのサイズは最大直径16mm程度材質再生PS樹脂製、スリーブパック:PET樹脂製寸法(幅W×厚さ)(mm)15×16グリーン購入法適合
  • 中空ボール(研磨済 ロールオン) 精密球 ヒューマニティ

    中空ボール(研磨済 ロールオン) 精密球

    ヒューマニティ
    21,980税込24,178
    1袋(500個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    研磨したボールです。
    用途ロールオン用として使用。フロート用としても可。材質ポリプロピレン
  • スナップバイアル(ND11)透明 0.8mL 6ERV11-08シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)透明 0.8mL 6ERV11-08シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1箱(100本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    。GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
  • スナップバイアル(ND11)透明 0.3mL 6ERV11-03シリーズ Thermo Fisher Scientific

    スナップバイアル(ND11)透明 0.3mL 6ERV11-03シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    4,098税込4,508
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
    仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1アズワン品番67-2987-11