カテゴリ
- 事務用品(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ppc-11」の検索結果

溶接用遮光ポリカハードコート
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(2枚)当日出荷遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。用途アーク溶接仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHMなど適合本体JIS規格品溶接面材質/仕上ポリカハードコート厚さ2.4mm(中央) 3.2mm(端部)寸法・サイズ(mm)50×105
生ごみ減量乾燥機 パリパリキュー
シマ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷生ごみ減量乾燥機。3 時間後スタート予約機能搭載モデル。付属品脱臭フィルター(PPC-11-AC33) 1 個・バスケット用水切りネット15 枚/ 袋質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230× 270× 270
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)
渡辺電機工業¥63,980~税込¥70,378~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
デスクサイドシュレッダー
フェローズ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷大量の書類も効率よく処分できる。 A4コピー用紙で約500枚分もの細断くずが収容可能。 マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適用途マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適質量(kg)10色ブラック消費電力(W)300連続使用時間(分)30細断枚数定格6枚ダストボックス容量(L)21保証期間1年細断速度1.8m/分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×275×590細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数8枚ゴミ袋サイズ専用ごみ袋XSサイズ、市販品30L以上細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×275×590細断可能物PPC用紙、ホッチキス11号針まで、カード、CD/DVD最大投入幅A4
マグネットバー
LION (ライオン事務器)¥279税込¥3071本当日出荷から5日以内出荷ペンを”くぼみ”に置いて使えるマグネットバー。仕様置けるペンのサイズは最大直径16mm程度材質再生PS樹脂製、スリーブパック:PET樹脂製寸法(幅W×厚さ)(mm)15×16グリーン購入法適合
中空ボール(研磨済 ロールオン) 精密球
ヒューマニティ¥21,980税込¥24,1781袋(500個)3日以内出荷から5日以内出荷研磨したボールです。用途ロールオン用として使用。フロート用としても可。材質ポリプロピレン