カテゴリ
- 事務用品(13)
- 科学研究・開発用品(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)(1)
- LION (ライオン事務器)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- NEG(日電理化硝子)(3)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- TRUSCO(1)
- アズワン(1)
- エイム電子(1)
- オープン工業(1)
- コクヨ(4)
- シマ(1)
- 共栄プラスチック(1)
- 明光商会(2)
- 渡辺電機工業(2)
エコロジープロダクト

R-PETカードケース
共栄プラスチック¥2,398税込¥2,6381セット(10枚)5日以内出荷地球にやさしい環境対応 リサイクルペットカードケースです。・日本製で丈夫な作り、長持ちを求められる方におすすめの商品です。・図面や地図、書類の保管、料理のレシピやメニュー表などに役立ちます。・コピーや印刷インクがつきにくい非転写タイプ(塩ビ比)。・原稿・書類を汚さず保管できます。その他日本製、ウェルダー接着式、プラスチックの再利用R-PET 80%色クリア材質(本体)再生80% PET樹脂製
型開き防止プレート
TRUSCO¥339税込¥3731個当日出荷金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)5
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)
渡辺電機工業¥63,980~税込¥70,378~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
ねじ口瓶 茶色 SV-15 PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)15肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)25×50口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)8~10入数50本
ねじ口瓶 茶色 SV-15 PPC・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥10,980税込¥12,0781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)15肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)25×50口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)8~10材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
ねじ口瓶 透明 SV-15 PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:透明容量(mL)15肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)25×50口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)8~10入数50本
スチール裁断機
オープン工業(16件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。材質テーブル:鉄板細断枚数PPC用紙15枚細断方法裁断式繰り返し・詰め替え対応![HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02765328-260820-02.jpg)


HD-10V ホッチくる
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥819税込¥9011個3日以内出荷仕様際とじ(mm):約15形状とじ形状:メガネクリンチ質量(g)83奥行(mm)とじ:最大約70枚数とじ枚数:約15枚(最大) ※PPC用紙64g/m2(55kg)時、カラー針使用時約8枚(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×124×51針装てん数(本)50針装てん方法ワンタッチオープン方式グリーン購入法適合使用針使用可能針:No.10-1M、No.10-1Mカラー針![ホッチキス強力タイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509573-180717-02.jpg)
ホッチキス強力タイプ
PLUS(プラス)[文具]¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ホッチキス強力タイプ。とじ位置調節は階段状になっており、紙の厚さに対してどの針が適しているかわかります。(目安です)。針がつまった場合でも、フレーム先端があくので簡単に針が取り除けます。(スライドオープンフレーム)。簡単な方法で分解できるので、材質ごと(金属、樹脂)に分別廃棄できます。本体は堅固な鋼板製なので、安定感があり抜群のとじ性能です。個装体積はハンドルをロックする工夫によりメーカー従来比で約20%減容化しています。針装填100本。使用針:NO.50(6・10・15mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:5~69mm。※書類の枚数や厚さに適した針をご使用ください。プラスNo.50以外の針は使用しないでください。材質鋼板、ハンドル:30%再生樹脂質量(kg)0.9色ブルー外形寸法(mm)W64×D283×H186綴じ枚数PPC用紙約2~130枚調節範囲(mm)とじ位置5~69装填数100本/回使用針NO.50(6・10・15mm)繰り返し・詰め替え対応




ステープラー<ラッチキス>20枚とじ
コクヨ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷軽とじ機構を搭載したホッチキス。紙とじ作業も楽々です。 小さすぎず握りやすい手のひらフィットサイズです。握る時に力を加えやすいように、指があたる部分の形状の工夫をしています。 逆持ちでとじる際にも握りやすいように、裏側にも逆とじ時に指にフィットするくぼみを設けました。逆向きのまま立てて置くこともでき、大量とじ作業もはかどります。仕様100pCs.装填式材質カバー:R-PC75%枚数PPC用紙約15~20枚程度(2枚から)外寸法・幅(mm)32外寸法・高さ(mm)60グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)102使用針10号繰り返し・詰め替え対応![断裁機 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511987-180810-02.jpg)
断裁機
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥97,980税込¥107,7781個当日出荷一度に用紙を約160枚裁断できる断裁機、PK-511L。光でカットラインを表示。光によって断裁位置の目安を確認できるカットライン表示機能付きです。(照光は裁断幅の一部分のみとなります。)。ロックをはずすさないと刃がおりない安全設計になっています。ハンドルをおろした状態ではロックできませんので、ご注意ください。断裁能力:約15mm(PPC用紙64g/m2換算約160枚)。※製本用のホッチキス針や堅い樹脂などを断裁されると刃こぼれや機構部品の損傷を起しますのでご注意ください。※背中をのり付けしている雑誌(マンガ週刊誌など)の背中部分は断裁に不適です。※台盤・定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからお使いください。裁断幅427mm(A3長辺)。付属品:単3乾電池(2本)付属品単3乾電池(2本)仕様カットライン表示機能付材質本体(鋼板)、刃(スチール)、刃先(ハイス鋼)質量(kg)18外形寸法(mm)W526×D595×H555裁断幅(mm)427(A3長辺)裁断寸法(mm)約15(PPC用紙64g/m2換算約160枚)細断方法裁断式繰り返し・詰め替え対応![3WAYホッチキス マルチマガジン PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509582-240827-22.jpg)
3WAYホッチキス マルチマガジン
PLUS(プラス)[文具]¥24,980税込¥27,4781個当日出荷3つのマガジン(針ケース)の切り替えで、各種枚数(2~130枚)に簡単対応の強力ホッチキス。紙の厚さに合った針が一目でわかる針セレクター付き。針足長さの異なる3種類の針を3つのマガジンに同時に装填、針の入れ替えなしに各種枚数(2~130枚)に対応できます。紙の厚さに対してどの針(マガジン)が適しているか一目でわかる針セレクターが付いています。使用針:NO.50(6・10・15mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:7~57mm(5mm間隔)。機構:フロントローディング機構、針づまり防止装置、針セレクター、マルチ(複数)マガジン。※性能を十分に発揮するために必ず針足長さ6、10、15mmをご使用ください。(6mm:約2~25枚、10mm:約26~65枚、15mm:約66~130枚)。※針セレクターは普通紙コピーペーパー(PPC用紙64g/m2)に対応していますので、とじる紙の厚みによっては表示とじ枚数と異なる場合があります。材質鋼板、47%再生樹脂(本体:100%再生ABS※ベースを除く)質量(kg)2.0外形寸法(mm)W102×D374×H254綴じ枚数PPC用紙約2~130枚調節範囲(mm)とじ位置7~57(5mm間隔)グリーン購入法適合装填数100本/マガジン計300本使用針NO.50(6・10・15mm)繰り返し・詰め替え対応



ステープラ
LION (ライオン事務器)¥379税込¥4171台当日出荷から5日以内出荷携帯に便利な小さなステープラ!小さくても15枚綴じられます。仕様リムーバー付材質ハンドル:再生ABS樹脂質量(g)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×59×32綴じ枚数15枚(PPC用紙)最大綴じ奥行(mm)29針装てん数(本)50/回グリーン購入法適合使用針10号繰り返し・詰め替え対応
ステープラー<ラッチキス>20枚とじ
コクヨ¥599税込¥6591個当日出荷軽くとじられる/軽とじ機構を搭載し、紙とじ作業も楽々です。 手にフィット/小さすぎず握りやすい手のひらフィットサイズ。握る時に力を加えやすいように、指があたる部分の形状の工夫をしています。 逆とじでも使いやすい/逆持ちでとじる際にも握りやすいように、裏側にも逆とじ時に指にフィットするくぼみを設けました。逆向きのまま立てて置くこともでき、大量とじ作業もはかどります。 100本装填/本体サイズは従来の50本装填(SL-M71)の大きさのままで、100本装填が可能になりました。色青寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×102×60材質(カバー)R-PC綴じ枚数PPC用紙約15~20枚程度(2枚から)グリーン購入法適合使用針10号繰り返し・詰め替え対応
MSシュレッダー
明光商会¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷観音開きの扉。観音開きタイプの扉です。省スペースでくず袋の交換を行うことができます。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣に設置も可能です。抗菌操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計。デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。 ※写真はイメージです。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。質量(kg)52容量(L)【くず箱】43電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ保証期間1年定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/ 8枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7定格時間30分定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390細断寸法(mm)約2.3×18投入口幅(mm)310/ A3サイズ使用可能用紙サイズA3細断形状ワンカットクロス待機電力(W)約0最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/ 13枚:(A4PPC(64g/m2)細断可能物ホッチキスリバース機能オートリバース
MSシュレッダー
明光商会¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷2方向開閉が可能な扉。正面扉だけでなく、側面にも扉が付いています。2方向からくず袋の交換が可能なため、設置場所を選びません。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣だけでなく、デスクとデスクの隙間に設置可能です。抗菌操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計。デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。くずならし機能(ローリングレベラー)。水車のように回転する2枚のプレートが細断くずを片寄りをなくすように均等にならし、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。質量(kg)54容量(L)【くず箱】37電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ保証期間1年定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/8枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7定格時間30分定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390細断寸法(mm)約2.3×18投入口幅(mm)310/A3サイズ待機電力(W)約0最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/13枚:(A4PPC(64g/m2)細断可能物ホッチキス
ステープラ
LION (ライオン事務器)¥6,498税込¥7,1481台4日以内出荷コンパクトな卓上型の省力ステープラ。ハンドルが大きく開くため、つづり針の装填がしやすい構造。A4サイズに収まるコンパクト設計。ハンドルはグリップ付きで滑りにくく、握りやすい大きさ。仕様針装填量100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ材質ハンドル:再生ABS・PC樹脂製、グリップ:TPE樹脂製質量(g)980奥行(mm)つづり込み:最大70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×237×176綴じ枚数50~100(PPC用紙)※No.23-13FS使用時、70~120(PPC用紙)※No.23-15使用時グリーン購入法適合使用針No.23-13FS、No.23-15繰り返し・詰め替え対応
生ごみ減量乾燥機 パリパリキュー
シマ(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷から8日以内出荷生ごみ減量乾燥機。3 時間後スタート予約機能搭載モデル。付属品脱臭フィルター(PPC-11-AC33) 1 個・バスケット用水切りネット15 枚/ 袋質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230× 270× 270
Intel(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ搭載/15インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3151W-P75-MO
Advantech(アドバンテック)¥1,398,000税込¥1,537,8001台82日以内出荷Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した15.6インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵解像度1920×1080設置方法パネルマウント入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコアタッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.04×USB3.0動作温度範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×59I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2)容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ15.6インチ有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













![HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02765328-260820-02.jpg)
![ホッチキス強力タイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509573-180717-02.jpg)

![断裁機 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511987-180810-02.jpg)

![3WAYホッチキス マルチマガジン PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509582-240827-22.jpg)