カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ppd4-01」の検索結果

チューブフィッティングPP ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥919~税込¥1,011~1個4日以内出荷から12日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷から12日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,190~税込¥1,309~1個4日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥8,098税込¥8,9081袋(10個)11日以内出荷形状ブランチティー材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)11日以内出荷形状ブランチティー材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応