カテゴリ
- バイク純正部品(18)
- オフィス家具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 切削工具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ppe12」の検索結果

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥13,980税込¥15,3781袋(10個)11日以内出荷形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ハイヘリZ
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥6,798税込¥7,4781本4日以内出荷サイズが多く、第一選定に対応。ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)45
パーティション_ASPNシリーズ エンドカバー
アイリスチトセ¥499税込¥5491本6日以内出荷しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで重量のあるパネルを持ち上げる必要がありません材質(フレーム)アルミ押出形材グリーン購入法適合