カテゴリ

  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「ppf16」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    キャップ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • 弁当容器 BCTシールド BK 本体 中央化学

    弁当容器 BCTシールド BK 本体

    中央化学
    ¥38,980税込¥42,878
    1ケース(800枚)
    5日以内出荷
    食の安全を守るデリバリー容器。蓋(別売り)をロックし、開封すると跡が残る開封識別機能を搭載。デリバリー中の開封を防止し、消費者に安全な食品をお届けできます。植物由来プラスチックを10%使用。
  • 惣菜容器 CT沙楽 NGR-BK 本体 中央化学

    惣菜容器 CT沙楽 NGR-BK 本体

    中央化学
    ¥26,980税込¥29,678
    1ケース(600枚)
    7日以内出荷
    新柄のニュアンスカラーは食材をより鮮やかに見せる視覚効果があり、テーブルウェアとしての魅力をより一層引き立てる製品となっております。
    仕様●サイズ:Φ200×22mm●材質:CT(PPF)●重量:16gアズワン品番65-9867-65
  • 惣菜容器 CT沙楽 NGR-BK 本体 中央化学

    惣菜容器 CT沙楽 NGR-BK 本体

    中央化学
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(400枚)
    7日以内出荷
    新柄のニュアンスカラーは食材をより鮮やかに見せる視覚効果があり、テーブルウェアとしての魅力をより一層引き立てる製品となっております。
  • 惣菜容器 CT沙楽 NP-BK 本体 中央化学

    惣菜容器 CT沙楽 NP-BK 本体

    中央化学
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(400枚)
    7日以内出荷
    新柄のニュアンスカラーは食材をより鮮やかに見せる視覚効果があり、テーブルウェアとしての魅力をより一層引き立てる製品となっております。