カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ppf4」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    キャップ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥93~税込¥102~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブ継手 キャップ BeHAUS

    チューブ継手 キャップ

    BeHAUS
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブの流路閉鎖として形状キャップ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップ

    PISCO(ピスコ)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A

    セキスイ
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6044形状ストレートハンドル形状丸形
  • チューブフィッティング  クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    形状キャップ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • ピクトリコプロ・ホワイトフィルムプラス A4サイズ(10枚入り) ピクトリコ

    ピクトリコプロ・ホワイトフィルムプラス A4サイズ(10枚入り)

    ピクトリコ
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    3日以内出荷
    用途展覧会出展作品やコンテストへの応募作品など ※夜景や水面など、輝きを表現したい作品におすすめです材質白PET(鏡面光沢)寸法(mm)210×297色白サイズA4入数(枚)10厚さ(μm)215白色度(%)95保証期間初期不良のみ坪量(g/m2)280対応インク染料・顔料
  • 304 四角P PF 井筒製作所

    304 四角P PF

    井筒製作所
    ¥1,688~税込¥1,857~
    1個
    6日以内出荷
    SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
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
"ppf4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷