カテゴリ

  • 測定用品(89)
  • 制御機器(56)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 安全用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppm 3m」の検索結果

255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1箱(50セット)
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
  • 3M PPSリッドアンドライナーキット 3M(スリーエム)

    3M PPSリッドアンドライナーキット

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1ケース(50個)
    当日出荷
    実際に塗料が入る使い捨てのライナー(容器)・リッド(蓋)のセット。
    容量(mL)600
  • PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き) 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 トライアルキット (400mL用 アダプタータイプ45付き)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番161-1224セット内容カップ1個、リッドライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(26140)1個、一時保管用キャップ16個
  • 3M PPSアダプター 3M(スリーエム)

    3M PPSアダプター

    3M(スリーエム)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    スプレーガンにリッドを装着するアダプター。ステンレス素材で水性塗料にも対応。
  • 3M PPS  リッドアンドライナーキットミニ 3M(スリーエム)

    3M PPS リッドアンドライナーキットミニ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。 リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。
  • 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)

    交換用リッド&ライナー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(50セット)ほか
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量400mlの作業に適しています。塗料量400ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • PPSシリーズ2.0 カップセット 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 カップセット

    3M(スリーエム)
    3,898税込4,288
    1箱(2個)
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
  • 3M  ミニPPS ミキシングカップ 3M(スリーエム)

    3M ミニPPS ミキシングカップ

    3M(スリーエム)
    4,398税込4,838
    1箱
    当日出荷
    容量(mL)170
  • 3M PPSミキシングカップ 3M(スリーエム)

    3M PPSミキシングカップ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱
    当日出荷
    ライナーとリッドを保持するハードカップとリングのセット。
    容量(mL)600
  • PPS リッドアンドライナーキットL 3M(スリーエム)

    PPS リッドアンドライナーキットL

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1箱
    当日出荷から5日以内出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)840
  • PPS カップセット 3M(スリーエム)

    PPS カップセット

    3M(スリーエム)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)400容量(L)0.4トラスコ品番835-9055セット内容カップ・リング各2個質量(g)200タイプ400mlシリーズ名称カップセット2018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ

    3M(スリーエム)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
  • PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ

    3M(スリーエム)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(12件のレビュー)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • メカニカルバルブ M3シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M3シリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • 進工業 シャント抵抗器, 7.5x2 mm, 2W, 3mΩ, ±1% SUSUMU

    進工業 シャント抵抗器, 7.5x2 mm, 2W, 3mΩ, ±1%

    SUSUMU
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 3mΩパッケージ/ケース = 3008許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = 0 → +200ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 7.5 x 2 x 0.45mm長さ = 7.5mm奥行き = 2mm高さ = 0.45mmケーススタイル = モールド電流検出用低抵抗チップ ,RL7520Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式 3M(スリーエム)

    PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式

    3M(スリーエム)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
    トラスコ品番835-9063質量(g)200適合スプレーガンGSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ径M3本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
  • スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPSシリーズ2.0 カップセット 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 カップセット

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1箱(2個)
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番161-1228
  • 日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1% 日本ファインケム

    日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1%

    日本ファインケム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
  • スコッチ・ブライト スポンジエース 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト スポンジエース

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    厨房の食器洗浄から床面の汚れ落としまで多目的に使える、業務用スポンジたわしです。新改良で耐久性が大幅にパワーアップ。煮沸(100℃-5分間)や次亜塩素ナトリウム溶液への漬けこみ(200ppm-5分間)にも対応します。ハサップインターナショナル認証マーク取得品です。
    種類スポンジたわし材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ高さ(mm)31質量(g)34縦(mm)150横(mm)90使用場所キッチン繰り返し・詰め替え対応
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)

    廣杉計器
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    529税込582
    1パック(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂
  • PPS 専用ディスペンサー 3M

    PPS 専用ディスペンサー

    3M
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)

    廣杉計器
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M3ねじ長さ(mm)5二面幅(mm)5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5表面処理ニッケルメッキ(Ni)平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    翌々日出荷
    ねじピッチ0.5ねじ長さ(mm)6材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • ハンドブラシ 3M(スリーエム)

    ハンドブラシ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    毛が逃げずに力が入りやすいです。漂白剤で除菌ができるので衛生的です。(200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液で1日5分浸漬を推奨)女性でもにぎりやすい形と大きさなので作業効率がアップします。
    用途まな板や作業台、床など凹凸が含まれる平面の洗浄。縦(mm)60横(mm)170厚さ(mm)40質量(g)130繰り返し・詰め替え対応
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)

    廣杉計器
    529税込582
    1パック(4個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ねじ径M3ねじピッチ0.5平径(mm)5二面幅(mm)5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • 電流測定用シャント抵抗器 ラインアイ

    電流測定用シャント抵抗器

    ラインアイ
    9,000税込9,900
    1個
    4日以内出荷
    電流測定用の4端子シャント抵抗器。抵抗:3mオーム、±0.5%、50ppm/℃。
  • PPS リッドアンドライナーキット125D 3M(スリーエム)

    PPS リッドアンドライナーキット125D

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1セット(50個)
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量600mlの作業に適しています。塗料量600ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9059セット内容リッド+ライナー各50個、一時保管用キャップ 20個、リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ 20個質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • よう化カリウムでんぷん紙 ADVANTEC

    よう化カリウムでんぷん紙

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(200枚)
    当日出荷
    塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
    用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。TGK品番567-44-01-25長さ(mm)70幅(mm)7アズワン品番63-1236-87
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300A(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-300A(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    359税込395
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    ねじ径M3材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity シャント抵抗器,金属板抵抗器, 10.5x5 mm, 3W, 1mΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity シャント抵抗器,金属板抵抗器, 10.5x5 mm, 3W, 1mΩ, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    819税込901
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1mΩパッケージ/ケース = 1050許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = メタルストリップ寸法 = 10.5 x 5 x 0.43mm長さ = 10.5mm奥行き = 5mm高さ = 0.43mmシリーズ = TLRS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +170℃終端スタイル = SMD最大温度係数 = +50ppm/℃低抵抗SMDシャント抵抗器 - TLRSシリーズ. TLRSシリーズの低抵抗SMDシャント抵抗器。マンガニン又はNiCr合金素子に電子ビーム溶接されたヘビーカッパーコネクタ付きです。 優れた長期安定性と低インダクタンスを提供するTLRS抵抗器は、リフローはんだ付け技術を使用するか、又は銅に溶接して取り付けます。 TLRSは、ハイブリッド電源、周波数コンバータ、及び高電流自動車向け事例で電流センサに使用できます。. 1050と1575 (インチ系)の2つのサイズを用意 最高5 Wの定格電力 最大溶接温度は350℃ / 30秒、又は250℃ / 10分間 ヘビーカッパーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)

    小型タイムカウンタ H7ET-N

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • CO2モニター ピピっと換気君 ヤガミ

    CO2モニター ピピっと換気君

    ヤガミ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    [学校環境衛生基準]に準拠!1500ppmでアラームが鳴るCO2モニター。アラームON/OFF機能付き測定範囲・精度:CO2/400~5000ppm(測定感度1ppm)・±50ppm±5%。温度/-20~60℃・±2℃湿度/5~95%RH・±5%。電源:USB充電式(USBケーブル3m付属、アダプタ付属)。充電後使用時間:約10時間(充電時間5時間以内)。内蔵電池:1200mAH。測定間隔:数秒毎。センサー:NDIR方式(単光源単一波長)。大きさ:約6.8(幅)×3.9(奥行)×9.8(高さ)cm。重さ:約120g。壁掛け用フック穴付き
  • Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 50mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 50mΩ

    ARCOLECTRIC
    99,980税込109,978
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)15.24寸法(mm)15.24×1.65×25.4ケース形状メタル高さ(mm)25.4奥行(mm)1.65シリーズMSR-3定格電力(W)3許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)50
  • Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 40mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 40mΩ

    ARCOLECTRIC
    75,980税込83,578
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.25ケース形状メタル高さ(mm)25.4シリーズMSR-3定格電力(W)3許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)40
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)

    廣杉計器
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応