カテゴリ
- バイク純正部品(18)
- パソコン/周辺機器(10)
- 食品・飲料(4)
- バイク部品(3)
- 清掃用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- ホンダ(6)
- 明工社(5)
- スズキ(4)
- アメリカン電機(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ヨトリヤマ(世取山)(2)
- 東洋水産(マルちゃん)(2)
- セイワ(2)
- ラムマウント(2)
- アズマ工業(1)
- アルインコ(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- パイロット(1)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- ブルボン(1)
- パール金属(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ppu4」の検索結果

横形OA用抜け止め接地タップ4コ口
明工社(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。用途舞台・劇場・撮影現場等仕様パイロットランプ、マグネット付色黒定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロモップ400
セイワ(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷「モップセット(柄付)フラットタイプWF-400-1SET」の交換用モップになります。モップのみ。 カラフルな色合い、抜群の汚れ除去力、そして耐久性抜群のフラット型水拭きモップです。洗濯して繰り返し使用できます。用途業務用マイクロファイバー入りフラット型水拭きモップ質量(g)135寸法(横×縦)(mm)430×150繰り返し・詰め替え対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。口数4仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ドクターグリップ4+1 05
パイロット(2件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷なめらかに濃く書ける油性インキ「アクロインキ」「ア クロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。ドクターグリップだからこその握りの信頼感 1991年発売以来「疲れにくいペン」の定番として歴史を刻んできたドクターグリップ。その精神を受け継いだ、とことん使える多機能筆記具です。4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。シャープペンなら思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。落ち着いた塗装やメタルパーツが放つ輝きは、身に着けるあなたを一層引き立ててくれます。用途紙への筆記方式スライドレバー式適合替ゴム:HERFNS-10全長(mm)148種類多機能筆記具芯径(mm)0.5最大径(Φmm)14.1インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5替芯BVRF-8EF-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)インク油性アクロインキ色数4色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ
明工社(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷口数4仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし
明工社(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。口数4仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
どうぶつペーパーカップ 4柄アソート
アートナップ(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(30個)当日出荷4柄アソート(うさぎ、かえる、くま、ぺんぎん)。容量(mL)210入数30仕様4柄アソート(うさぎ、かえる、くま、ぺんぎん)直径×高さ(mm)73×220TKG品番9-0987-2201TKG品番(2017)6-0869-2201
耐トラ付サイドタップ4個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥559税込¥6151個欠品中コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。コンセント個数4プラグ形状2Pコンセント形状2P付属品コンセントキャップ2個質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×80機能絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
マイクロモップ400ホルダー
セイワ(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷マイクロモップ400専用ホルダー。丈夫で軽い樹脂製です。用途マイクロモップ400用ホルダー幅(mm)400高さ(mm)140質量(g)340繰り返し・詰め替え対応
耐雷サージ USBポート付 丸形 集中スイッチ付タップ 4個口
ELPA(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スマートフォンを3台同時充電可能(USBポート)。ブレーカー内蔵集中スイッチ。誘導雷を吸収し、雷から接続機器を守る。AC差込口のホコリ防止。火災や感電を防ぐ。スッキリ配線L型プラグ用途屋内専用 国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(1ポート最大2.4A)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数4コンセント形状2Pコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)電源コード(m)2機能雷ガードUSBポート3雷ガードあり
ファイヤーストップ45換気口
BXカネシン(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。用途軒天井に取付ける換気金物です。材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
ブリーダーラバーキャップ 4個入り レッド
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。色レッド内径(Φmm)5
JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥1,988税込¥2,1871セット(6個)当日出荷41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。6個入。用途トラック用41mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ対辺(mm)41
ブリーダーラバーキャップ 4個入り ブルー
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。 ●内径Φ5mm、Φ7mmリング付。 ●4個入り色ブルー内径(Φmm)5
サングラスクリップ4
SEIWA(セイワ)(7件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷サングラスクリップ4用途車内で置き場所に困るサングラスが手軽に収納できます。 ワンプッシュでサングラスを出し入れできる、スプリング機能を採用。 便利なチケットクリップ付き。仕様スモーク寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×25×39
カフェマグバリスタ 真空蓋付マグカップ400
パール金属(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷真空蓋付なので保温・保冷に効果的。お気に入りのコーヒーをいつでもどこでも楽しめる。市販のドリッパーで直接ドリップできる大きな口径。材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装) ハンドル・飲み口・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度:100度) パッキン・シリコーンゴム(耐熱温度180度)質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×90×130
抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。色黒コンセント形状抜止形×4ヶ規格RoHS対応コンセント個数4難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF 接地プラグ付(赤駒)
明工社(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています口数4仕様(枝番)WR、パイロットランプ、マグネット色(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)白定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCFTプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
AZH-SP141 化学モップ40Xスペア
アズマ工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スペア番号14番のスペアモップです。スペアのみ・柄は別売りです。昔ながらの化学モップです。糸には3種類の素材を組み合わせており、ポリエステルが耐久性を、レーヨンが吸水性を、アクリルがやわらかな風合いを出し、汚れを絡め取りやすくしています。拭き幅(cm)約55仕様スペア番号14番材質ポリエステル、レーヨン、アクリル繰り返し・詰め替え対応
スプレーガン用 上カップ450cc
ヨトリヤマ(世取山)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷塗料が見える。保存ができる。カップのみなら使い捨てできる安さです。セット内容塗装用キャップ2個/容器本体12個/専用ジョイント1個/保存用キャップ大2個・小2個/パッキン1シート(塗装用×6・保存用×6)材質(本体・フタ)ポリエチレン/(ジョイント)ポリアセタール・真鍮接続口径1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×164(容器)RoHS指令(10物質対応)対応
平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。色黒コンセント形状平刃形×4ヶ質量(g)318.7規格RoHS対応コンセント個数4難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
ラバーグリップ4PCセット
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(4本)当日出荷優れた締付力を生み、強度もあるラバーグリップです。 (+)2×100、(-)6.3×100の軸部はローレットが付いており早回しや簡単なヤスリにもなります。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番288-0385セット内容(+)ドライバー:No.1×100mm・No.2×100mm/(-)ドライバー:5.5×100mm・6.3×100mm質量(g)388種類セット品先端形状+商品構成セット品アズワン品番2-8173-01刃先マグネットあり軸貫通なし
FM280壁付け用コーナー樹脂キャップ 4個入り
アルインコ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(4個)翌日出荷FM280看板枠壁付け用のコーナー材で枠を簡単に作ります。 FM280壁付け用の型材のコーナー専用材です。 型材の中にはめ込めば枠が出来上がります。用途看板、店舗装飾などにトラスコ品番849-5165材質樹脂長さ(mm)50幅(mm)50厚さ(mm)20質量(g)9
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ
エスコ(1件のレビュー)¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
PONY スプリングクランプ 4インチ グリップツキ
PONY(ポニー)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷スプリング付き。 グリップ付き。材質スチール深さ(mm)(ジョー)102開口寸法(mm)(ジョー開口)102
HDマグカップ450
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷真空二重構造で保温・保冷で使用可能。保温・保冷に効果的なフタ付。ホコリも防ぐ。ドリッパーが使えます。容量(mL)450質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×103×103保温効力(℃)73以上(1時間)保冷効力(℃)10以下(1時間)食器の種類洋食器
ハインツ日本トマトケチャップ 450g(9gx50個)x2
ハインツ日本(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6181セット(2個)6日以内出荷ハインツ日本トマトケチャップ 450g(9g×50個)×2袋です備考常温