カテゴリ
- メカニカル部品(147)
- FA担当者のオススメ新商品(144)
- 制御機器(95)
- 自動車純正部品(94)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- 切削工具(63)
- 作業工具(54)
- 印刷用紙/インク/印刷機(50)
- 自動車補修部品(45)
- バイク部品(19)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 建築金物(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 安全標識(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 農業機械(11)
- 安全保護具(8)
- バイク純正部品(7)
- オフィス家具(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 家電(6)
- 事務用品(6)
- 物流用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 測定用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 医療(5)
- 研磨材(5)
- 機構部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空圧工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 黒田精工(140)
- ホンダ(88)
- SMC(56)
- ミトロイ(水戸工機)(44)
- 京セラ(42)
- VISHAY(40)
- CKD(23)
- NEC(18)
- コンツナ(14)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](13)
- 三菱電機(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- サンドビック(9)
- ノーブランド(9)
- KEMET(9)
- エスコ(8)
- 扶桑精機(8)
- DUNLOP(ダンロップ)(8)
- MIWA(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pr-03」の検索結果

プッシュラッチ PR3PK
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)2.5種類プッシュ型取付け方法埋込タイプRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 120kΩ 3W ±5%
VISHAY¥659税込¥7251袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 120kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小動作温度 = -55℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 68kΩ 3W ±5%
VISHAY¥689税込¥7581袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 68kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 560kΩ 3W ±5%
VISHAY¥569税込¥6261袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 560kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ
VISHAY¥449~税込¥494~1袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)19.5寸法(mm)5.2(Dia.)×19.5直径(Φmm)5.2シリーズPR03定格電力(W)3許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 560Ω 3W ±5%
VISHAY¥659税込¥7251袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 18Ω 3W ±5%
VISHAY¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 18Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
平行キー(S50C) 両丸タイプ
セイキ製作所¥859税込¥9451袋(10個)当日出荷から9日以内出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
エアブラシ Primaryシリーズ
エアテックス¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷から5日以内出荷本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。色黒ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
管用テーパネジゲージセット PT-PR3/4
第一測範¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷JIS B 0203に規定されているR(Rc、Rp)の検査に使用するテ-パねじゲ-ジです。管用テーパねじにはPTもありますが、RとPTではゲ-ジが異なります。 管、管用部品等の結合を目的とし、テーパおねじ(管)とテ-パめねじ(管継手)のはめ合いを検査します。 RとPTの相違点は下記です。 1.Rねじゲージでは、PTねじゲージと異なり、ねじリングゲージをねじプラグゲージでは管理できません。ねじリングゲージの管理には点検プラグ(CP)を用います。 2.Rねじゲージでは摩耗限界が規定されています。仕様●ゲージの種類:PT●コード番号:119-0170746アズワン品番67-4848-19
Color MultiWriter 3C550 PR-L3C550
NEC¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷カラー35頁/分、モノクロ35頁/分の印刷速度。コンパクトなボディに利便性、高機能を盛り込んだA3対応カラープリンタ。エコマーク認定認定プリント方式レーザー商品タイププリンターエコマーク認定番号19 155 070
Color MultiWriter 3C530 PR-L3C530
NEC¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷カラー30頁/分、モノクロ30頁/分の印刷速度。コンパクトなボディに利便性、高機能を盛り込んだA3対応カラープリンタ。エコマーク認定認定商品タイププリンターエコマーク認定番号19 155 070
HITOTOKI NOTE(ヒトトキノート) パスポートサイズ
キングジム¥1,098税込¥1,2081パック(2冊)翌々日出荷から3日以内出荷気軽に使えるリングノートタイプが登場!ページ数128ページ
ペラペライト バッテリーマルチアダプター
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!。高さ最高位2.11mのハイスタンドタイプ。用途室内・室外照明全光束(Lm)3000
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ
WIDIN¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
純正トナー NEC PR-L3C751
NEC¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷レーザープリンタ用 純正品種別純正品対応機種PR-L3C751RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーエヌ・イー・シー/NEC
マルテラート スーパーフレックス絞り袋
マルテラート¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質:ポリウレタン耐熱温度:70℃。ソフトで柔軟性があり、とても丈夫です。内側は食材のすべりが良く、外側はすべり止め加工が 施してあるので、握りやすく絞りやすくなっています。材質ポリウレタン
純正トナー NEC PR-L3C731
NEC¥34,980~税込¥38,478~1本4日以内出荷レーザープリンタ用 純正品種別純正品対応機種PR-L3C731RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーエヌ・イー・シー/NEC
汎用トナーカートリッジ NEC PR-L3C750 タイプ
ノーブランド¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷汎用品は純正品と製造元が同じ為、安心して使っていただけます。製造メーカーが国内外のブランドメーカーにOEM供給した商品に汎用性をもたせたものです。適合メーカーエヌイーシー/NEC適合PR-L3C750種別汎用品
...