カテゴリ
- メカニカル部品(145)
- FA担当者のオススメ新商品(144)
- 切削工具(59)
- 作業工具(53)
- 自動車補修部品(43)
- 制御機器(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- バイク部品(17)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 建築金物(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 農業機械(11)
- 安全保護具(8)
- 家電(6)
- 事務用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 研磨材(5)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(140)
- ミトロイ(水戸工機)(44)
- 京セラ(41)
- CKD(23)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- サンドビック(9)
- 扶桑精機(9)
- DUNLOP(ダンロップ)(9)
- MIWA(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- omron(オムロン)(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- VISHAY(5)
- エスコ(4)
- NEC(4)
- コヅチ(4)
- 富士電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pr-03」の検索結果

プッシュラッチ PR3PK
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)2.5種類プッシュ型取付け方法埋込タイプRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 120kΩ 3W ±5%
VISHAY¥659税込¥7251袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 120kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小動作温度 = -55℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 560kΩ 3W ±5%
VISHAY¥569税込¥6261袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 560kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ
VISHAY¥449~税込¥494~1袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)19.5寸法(mm)5.2(Dia.)×19.5直径(Φmm)5.2シリーズPR03定格電力(W)3許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 560Ω 3W ±5%
VISHAY¥659税込¥7251袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 18Ω 3W ±5%
VISHAY¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 18Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 68kΩ 3W ±5%
VISHAY¥689税込¥7581袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 68kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
平行キー(S50C) 両丸タイプ
セイキ製作所¥859税込¥9451袋(10個)当日出荷から翌々日出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
エアブラシ Primaryシリーズ
エアテックス¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷から5日以内出荷本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。色黒ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
HITOTOKI NOTE(ヒトトキノート) パスポートサイズ
キングジム¥1,098税込¥1,2081パック(2冊)翌々日出荷から3日以内出荷気軽に使えるリングノートタイプが登場!ページ数128ページ
ペラペライト バッテリーマルチアダプター
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!。高さ最高位2.11mのハイスタンドタイプ。用途室内・室外照明全光束(Lm)3000
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ
WIDIN¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
マルテラート スーパーフレックス絞り袋
マルテラート¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質:ポリウレタン耐熱温度:70℃。ソフトで柔軟性があり、とても丈夫です。内側は食材のすべりが良く、外側はすべり止め加工が 施してあるので、握りやすく絞りやすくなっています。材質ポリウレタン
PPPプレピー細字ホワイト
コクヨ¥529税込¥5821本3日以内出荷紙とペンの巧みな出会い。PERPANEPシリーズの万年筆です。 プラチナ万年筆株式会社のプレピーとのコラボレーション。 しなりのある薄い金属製のペン先が原紙の細かな凹凸を手に伝えます。 紙面の凹凸が特長のザラザラ原紙と組み合わせて使うことで、軽いタッチで紙面をなぞる音を感じる書き心地。 インクの乾燥を防ぎ、かつキャップ開閉時のインクの吹き出しも防ぐスリップシール機構を搭載。寸法(mm)17×13×138ペン先細字色(軸)ホワイト繰り返し・詰め替え対応
スパプレミアムPVAフキトリクロス
ワコー¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷スピード吸水+拭き取りのクロスです。用途洗車材質PVA・ポリエステル幅(mm)120高さ(mm)270奥行(mm)30危険物の類別非危険物
落下防止プラスワンリング
コヅチ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード・キーホルダーの取付に便利なDカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。用途セーフティコード・キーホルダーの取付等仕様Dカン付幅(mm)45全長(mm)90適合ベルト幅(mm)35~60
バイオカップ ツブ11 OCA
リスパック¥729税込¥8021袋(50点)5日以内出荷サラダに。フルーツに。日配に。環境対応素材。本体別売り。ロングセラー容器がついにバイオ化!量目調整に最適なニューサイズ登場。「バイオツブ」用のフタ。材質バイオPET寸法(mm)105×105×12質量(g)3.4
バイオ ツブ11 OCH新
リスパック¥799税込¥8791袋(50点)5日以内出荷サラダに。フルーツに。日配に。環境対応素材。本体別売り。ロングセラー容器がついにバイオ化!量目調整に最適なニューサイズ登場。「バイオツブ」用のフタ。材質バイオPET寸法(mm)105×105×25質量(g)4.4
NEC純正 トナー回収ボトル PR-L3C751-33
NEC¥6,398税込¥7,0381本4日以内出荷メーカ純正A3カラーページプリンタ用トナー回収ボトル カラー印刷比率は、3C751A、3C751は60%、3C731は55%適合機種メーカーCanon対応機種PR-L3C751A、PR-L3C751、PR-L3C731寿命約55000頁(A4ヨコ用紙・画像面積比5%で連続印刷時)なし
カートリッジ
NSK(ナカニシ)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。用途各種金型、治工具、精密小物部品の面取り・バリ取り作業/名入れ彫刻作業/プリント基板のパターンカット作業/電子部品・セラミック部品の加工セット内容プレストハンドピース(PR-304): 1台/プレストⅡユニットボックス(PRⅡ-06): 1台/フットコントローラ(AFC-40): 1台/ハンドピースホルダ(Z014): 1個使用工具軸径1.6mm専用空気圧力(MPa)0.25回転速度(min-1[r.p.m])320000空気消費量(NL/min)40ろ過度(μm)5
PR750LCD3CJP 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ
CyberPower¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷PR750LCD3CJP用途スチール筐体正弦波UPS奥行(mm)360出力形状-1:NEMA5-15Rx6本体質量(kg)11.8入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)750本体高さ(mm)162RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)138定格出力容量(W)750
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E-SEXPR/L-03
イスカル¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷スクリュークランプ式内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
...