409件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
取付方式ブラケット付 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5 設定圧力単位MPa
1個
358 税込394
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PR100
直角軸の取付けに
仕様左締め サイズΦ45×90
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

コーティングを行なう前の前処理として使用する脱脂剤です。 強力なクレンジングと脱脂作用により、油膜の汚れや古いワックス等を簡単に取り除き、滑らかで静電気のない塗装面に仕上げることができます。
ピンク 容量(mL)1000 適合材自動車ボディー 危険物の類別非危険物
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

用途レギュレータを取り付けるためのブラケット 仕様精密レギュレータPR100シリーズ ブラケット
1個
358 税込394
3日以内出荷

エアーイングリップ機能による力強いホールド感と、少し太目に設計された本体軸と重量バランスが、長時間の筆記による疲労を軽減します。 再生エラストマー製グリップ付き。
材質軸/R-PMMA、ノックボタン/R-ABS、グリップ/再生エラストマー 軸径(Φmm)11 全長(mm)146 エコマーク認定認定 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.7 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 117 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
1本
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用。床・通路敷用として。 対応オイル トラスコ品番397-0582 形状ロールタイプ 幅(mm)1000 厚さ(mm)4 材質/仕上ポリプロピレン(PP) ホワイト 長さ(m)50 吸収量200(kg/箱)
1巻(50m)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

ポリング ベッセル 動画あり
ベッセルポリング
金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
外径(Φmm)30 適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR 内径(Φmm)12
1箱(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)0.07 材質(本体)アルミ 取付方式ブラケット無し 使用温度範囲(℃)5~50(雰囲気および使用流体) 最高使用圧力(MPa)0.93 感度0.001MPa 使用流体空気 空気消費量(L/minANR)1.5(2次側空気圧力0.25MPa時) 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
8,198 税込9,018
欠品中

エアリアスプレーボトル
RoHS
100mLスプレーボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 仕様プッシュ回数:約833回 材質HDPE 容量(mL)100 アズワン品番64-8872-37 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
379 税込417
当日出荷

テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質/仕上高速度鋼(HSS)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EA自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
材質アルミ 質量(kg)0.07 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 感度0.001(Mpa) 空気消費量(L/min)(ANR)1.5 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5 給油不要
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
499 税込549
翌日出荷

ふんわりメッシュで太陽光をしっかりカット! 吸盤で装着カンタン!
付属品吸盤2個 質量(g)70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約360(H)×440(W)
1枚
519 税込571
当日出荷

1本
499 税込549
翌日出荷

915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車T 型式915EA自在車 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュ操作で3段階給気量調整可能。 花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。 フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
付属品ボード取付用ビス、壁パッキン ブラック 材質(本体)ABS樹脂 関連資料(1.84MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
499 税込549
翌日出荷

420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

415ER 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車S 型式415ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工 材質HSS 刃形1/50テーパー右刃ストレート 食付角(°)45°
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式420ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
259,800 税込285,780
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (572種類の商品があります)

プッシュ操作で3段階給気量調整可能。花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
付属品ボード取付用ビス、壁パッキン 材質ABS樹脂 アイボリー 種類角型レジスター 関連資料商品リーフレット(1.84MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 端末仕様エンドレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車 型式420EX自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

硬化促進剤、常温硬化タイプに適用可
用途補修 特記メーカー取扱商品のうち、「FRP鉄下地用接着剤 プライマー」及び「FRP アルミ ステンレス 塩ビ下地用プライマー」に適合する商品です。メーカー取り扱いのFRPポリエステル樹脂は促進剤りの為、必要ありません。無地容器に詰め替えてのお届けとなります。 成分FRP硬化促進剤 使用方法硬化特性 20℃の場合、プライマー・樹脂1kgに対し、硬化剤を1%・コバルトを0.3から0.5%添加でゲル化時間は30分です。【添加順序】1.プライマー・樹脂を計量する。2.コバルトを計量・添加後、良く攪拌する。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後、良く攪拌して使用します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1巻(100m)
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。 材質ポリエステル、鋼 端末仕様Jフック
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱上でも張線作業が可能。建起し、ひずみ直しに簡便。植木の枝曲げも
用途家屋の建起し、通線作業、張線作業
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な人の骨盤を安定させ、姿勢くずれを防ぐホールド機能があります。様々な人の体格に合わせて高さ調整可能なスライドバックサポートです。より重度になっても骨盤から背中にかけての支持面を増加しシート全体でからだを受け止める座面角度調整機能があります。
材質フレーム/アルミニウム、シート(表地)/ポリエステル、クッション(中材)/ウレタンフォーム、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/エアータイヤ 寸法(mm)座面:400×400 質量(kg)19.8 高さ(mm)バックサポート:460、アームサポート:235 角度(°)座面スタンバイ:4、バックスサポートスタンバイ:95、座面ティルト:~18 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1080×980 車輪前輪/Φ6インチ、後輪/Φ22インチ 座高(mm)後:410 アズワン品番7-7327-01 折りたたみ寸法(mm)390×1020×690 前座高(mm)435
1台
非課税商品
99,980 税込99,980
3日以内出荷

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EX自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼 材質超々微粒子 刃数2 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)