カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「pr-100r」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールペン パワーフィット 0.7 コクヨ

    ボールペン パワーフィット 0.7

    コクヨ(2件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    エアーイングリップ機能による力強いホールド感と、少し太目に設計された本体軸と重量バランスが、長時間の筆記による疲労を軽減します。 再生エラストマー製グリップ付き。
    材質軸/R-PMMA、ノックボタン/R-ABS、グリップ/再生エラストマー軸径(Φmm)11全長(mm)146エコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 117入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • リング型ローアングル照明 FPRシリーズ CCS(シーシーエス)

    リング型ローアングル照明 FPRシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    271,286税込298,415
    1個
    7日以内出荷
    角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射 垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。
    用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など高さ(mm)40照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
  • APE/XR/NSF100 H.R.ヘッドセンヨウ リテーナー PR. SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR/NSF100 H.R.ヘッドセンヨウ リテーナー PR.

    SHIFTUP(シフトアップ)
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
  • APE/XR/NSF100 H.R.ヘッドセンヨウ ステムシール PR. SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR/NSF100 H.R.ヘッドセンヨウ ステムシール PR.

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷
  • プラセオジム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, Pr2O3 in HNO3 2-3% , 1000mg/L Pr CertiPUR (R) 170343 100ML Merck(メルクミリポア)

    プラセオジム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, Pr2O3 in HNO3 2-3% , 1000mg/L Pr CertiPUR (R) 170343 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    58,399税込64,239
    1個
    欠品中
    種別CertiPUR 170343 100MLアズワン品番61-0321-97危険物の類別非危険物
  • 温度調節器TCN4シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度調節器TCN4シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
    仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御表示方式4digit 7セグメントLED入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期100ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)取得規格CE、UL、RoHS制御周期0.5~120秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
  • チップ PVDコーティング 溝用 京セラ

    チップ PVDコーティング 溝用

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ TKF 京セラ

    チップ TKF

    京セラ
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR1535形状その他
  • 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ

    溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング

    京セラ
    35,980税込39,578
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR1215
  • 外径・内径 浅溝入加工用工具 京セラ

    外径・内径 浅溝入加工用工具

    京セラ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR1625材質(本体)PR1625
  • チップ GBF32R/L 京セラ

    チップ GBF32R/L

    京セラ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
  • チップ PVDコーティング 突切り用 京セラ

    チップ PVDコーティング 突切り用

    京セラ
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアラインレール(重量用) 重量用 allsafe

    エアラインレール(重量用) 重量用

    allsafe
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷
    バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたアルミ合金製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウィング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
    トラスコ品番479-4419材質ジュラルミン長さ(mm)3200幅(mm)34.5高さ(mm)13.5適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
  • チップ TKF 京セラ

    チップ TKF

    京セラ
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から41日以内出荷
  • チップ GBA43 京セラ

    チップ GBA43

    京セラ
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • 自動盤用溝入れチップ 京セラ

    自動盤用溝入れチップ

    京セラ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    寸法S(mm)3.18寸法D1(Φmm)4.4コーナー数3寸法IC(mm)9.525
  • 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ 京セラ

    溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ

    京セラ
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
    仕様3コーナ仕様、GLブレーカ:切りくず処理良好厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKGBFR-16F型穴の形状円筒穴
  • 車両出庫注意喚起システム TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両出庫注意喚起システム

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    219,800税込241,780
    1式
    5日以内出荷
    車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!!。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台。3赤外線センサー〈PR-11BE(改)※〉: 2台 ※PR-11BE(改)はPR-11BEのリアルタイム仕様です。簡単施工。センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。注意喚起。LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。車両判別機能。センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。センサー電源出力。LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。方向判別出力。方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量 : 無音~100dB
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R~)

    CKD
    8,075税込8,883
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
  • 溝入れ用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラ

    溝入れ用チップ PR1535 PVDコーティング COAT

    京セラ
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
    仕様3コーナ仕様、GLブレーカ:切りくず処理良好厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525呈色赤緑色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKGBFR-16F型穴の形状円筒穴